排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。
排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。
また、奥行はわずか555mmの省スペース。
洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
最大揚程(m)3
消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz)
プラグ差込:2極アース付
管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1
耐用温度(℃)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480
質量(kg)28
給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。)
仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。
排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。
また、奥行はわずか555mmの省スペース。
洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
最大揚程(m)3
消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz)
プラグ差込:2極アース付
管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1
耐用温度(℃)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480
質量(kg)本体:23、温水洗浄便座:4.2
給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。)
仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
関連キーワード