3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。 小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。 また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。
取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下 消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止 アンペア最大:7.5/7.5 管径(Φmm)呼び径30(VP管) 耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下 外径×高さH(Φmm×mm)265×382 質量(kg)13 水深(m)ポンプ水没最:5 最大揚程(m)10 仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。 主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。 2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。 また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。 排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W)単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転 管径(Φmm)吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所) 耐用温度(℃)70で5分以上連続流入のないこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495 質量(kg)32 起動水位設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動 空気容積(L)50 仕様設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
1個
449,800 税込494,780
5日以内出荷

SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。 排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz) アンペア最大:2.0/2.4 管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用) 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145 質量(kg)4.0 起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動 空気容積(L)3 仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷