249件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

カメラを壁や天井から吊り下げて設置するときに用います。 耐重塩害対応品です。
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

ドーム・PTZタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。 耐重塩害対応です。
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。 ISOオネジです。
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。 ISOメネジです。
1台
15,980 税込17,578
94日以内出荷

ドームタイプのカメラを他の金具と組み合わせて、天井や壁面に設置するときに使用します。
ブラック
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

屋外PTZ用低背型の天井吊り下げ金具です。カメラを天井に吊り下げるときに使用します。
シルバー
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

1台
33,980 税込37,378
欠品中

ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。 耐重塩害(ISO14993準拠)対応です。
材質/仕上アルミダイカスト 耐重塩害塗装 質量(g)約2.0 使用温度範囲(℃)-50~+55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×220×269 塗装色シルバーメタリック
1台
80,980 税込89,078
8日以内出荷

ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト 質量(g)約2.0 使用温度範囲(℃)-50~+55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×220×269 塗装色シルバーメタリック
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。 耐重塩害対応
材質/仕上アルミダイカスト 質量(g)約1.9 使用温度範囲(℃)-50~+60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220 塗装色ファインシルバー
1台
80,980 税込89,078
8日以内出荷

ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト 質量(g)約1.9 使用温度範囲(℃)-50~+60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220 塗装色ファインシルバー
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

1台
8,598 税込9,458
8日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

現地調達の取付金具にカメラを取り付けるための金具です。色はファインシルバーです。
ファインシルバー
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

二重天井などのねじ強度が弱い場所に、天井裏からのアンカーボルトで支えるため、カメラ用金具です(屋内設置のみ)
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

カメラ天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
付属品インナーカバー WV-QAT100
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

カメラ天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなどのねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
付属品インナーカバー WV-QAT100 透過率(%)約50
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷

1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

屋外マルチセンサーカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。
透過率(%)約45
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

屋外ドームタイプ、屋外マルチセンサーカメラ等のスモークタイプのドームカバーです(透過率 約45%)。アドバンスト親水コート付き。
透過率(%)約45
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

カメラを天井の表面に直接設置する際の金具です。配線にコンジットを使用する場合や、設置面に配線のためのスペースがない場合に使用します。
1台
9,498 税込10,448
欠品中

1台
7,198 税込7,918
8日以内出荷

カメラを天井または壁に取り付ける際に使用する金具です。 接続管を使用して配線する場合、または天井裏や壁内部に配線するためのスペースがない場合に本金具を使用します。 また、WV-QCA500UX(防水コネクター付きLAN延長ケーブル)やWV-QCA501UX(外部I/O等を使うためのマルチケーブル)を使う場合に、接続部分にスペースが必要な場合にお使いいただけます。
1台
6,398 税込7,038
8日以内出荷

カメラ用の壁取付金具です。 スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
ブラック
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

ネットワークカメラ用の遮光金具です
質量(g)約540 使用温度範囲(℃)-50~+60 最大径×高さH(Φmm×mm)199×162
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ用の天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
1台
8,698 税込9,568
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラ用の天井埋込金具です。 二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に本金具を埋め込み、カメラを設置することができます。
ブラック 板厚(mm)30(MAX) 穴あけサイズ(Φmm)160
1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷

カメラやカメラ取付用金具を建物外壁のコーナー部分に取り付けるときに使用します。
ブラック
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

カメラやカメラ取付用金具を建物外壁のコーナー部分に取り付けるときに使用します。
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラを直接取り付けるか、WV-QJB500-Bと一緒に使用して直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
ブラック
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷