「カメラ取付」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンクリート壁面などに本金具を取り付け、ネットワークカメラを設置するためのものです。
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
カメラ壁取付金具と、接続管を使って屋外配線するときなどに使用します。
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色ブラック
適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
ネットワークカメラを取り付けるときに使用する取 付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト シルバーメタリック
質量(g)約510
使用温度範囲(℃)-40~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×50
1台
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色ホワイト
適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
天井に本金具を取り付け、カメラを設置することができます。屋内用です。
カメラ製品本体にワイヤーが同梱されておりますが、WV-Q180UXに付属のワイヤーをご使用ください。
1台
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
カメラ壁取付金具と、接続管を使って屋外配線するときなどに使用します。
色ブラック
1台
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色ブラック
適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
屋内固定・三脚穴有りカメラの金具として、カメラ取付台
本金具は空間調和をコンセプトとした突起物の少ない形状です。
色ホワイト
適合カメラ(2022年7月現在)屋内ボックスカメラ WV-S1135VUX、屋内ボックスカメラ WV-U1132AUX、屋内ボックスカメラ WV-U1130AUX、i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX、i-PRO mini 有線LANモデル WV-S7130UX、i-PRO mini L 無線LANモデル WV-S71300-F3W、i-PRO mini L 有線LANモデル WV-S71300-F3、i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3W1、i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) WV-S71300-F3-1
1台
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト
質量(g)約2.0
使用温度範囲(℃)-50~+55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×220×269
塗装色シルバーメタリック
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
カメラ用の壁取付金具です。
スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
カメラ用のドーム付き壁取付金具です。
付属品インナーカバー WV-QAT100
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
カメラ用のドーム付き壁取付金具です。
付属品インナーカバー WV-QAT100
透過率(%)約50
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
ネットワークカメラを壁に取り付けるときに使用する取付金具です。
耐重塩害(ISO14993準拠)対応です。
材質/仕上アルミダイカスト 耐重塩害塗装
質量(g)約2.0
使用温度範囲(℃)-50~+55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×220×269
塗装色シルバーメタリック
1台
¥80,980
税込¥89,078
8日以内出荷
カメラ用の壁取付金具です。
スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
カメラ壁取付金具 耐重塩害(グレー)。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
カメラ用の壁取付金具です。
スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
色ブラック
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
カメラやカメラ取付用金具を建物外壁のコーナー部分に取り付けるときに使用します。
カメラやカメラ取付用金具を建物外壁のコーナー部分に取り付けるときに使用します。
色ブラック
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
本金具は、カメラまたはカメラ用取付金具を 直径80mm~200mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
付属品取説、固定用バンド : 3、補助バンド : 1 【実際の取り付け状況によって、以下の付属品をご選択ください。(使用しない部品もあります。)】落下防止ワイヤー固定金具 : 1個、M10×30 mm 六角穴付ねじ、M6×16 mm 六角穴付ねじ、M5×20 mm ねじ、M4×16 mm ねじ、M3×10 mm ねじ
材質/仕上アルミダインカスト ファイルシルバー
質量(kg)約1.2
使用温度範囲(℃)-50~+60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230.0×140.0×70.0
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
カメラまたはカメラ用取付金具を直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
現地調達の取付金具にカメラを取り付けるための金具です。色はファインシルバーです。
色ファインシルバー
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
材質/仕上アルミダイカスト
質量(g)約1.9
使用温度範囲(℃)-50~+60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220
塗装色ファインシルバー
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
ネットワークカメラを天井に取り付けるときに使用する取付金具です。
耐重塩害対応
材質/仕上アルミダイカスト
質量(g)約1.9
使用温度範囲(℃)-50~+60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×269×220
塗装色ファインシルバー
1台
¥80,980
税込¥89,078
8日以内出荷
コンパクトなボディに、メーカーハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した小型AIカメラです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用AIカメラ
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト
質量(g)約169(取付座部分を含まず)
使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)
消費電力(W)DC5V:1.9A/約9.5、PoE DC48V:200mA/約9.6(クラス0機器)
電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠)
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×21(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず)
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~+60
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋内対応
防水性IP44(IEC 60529/JIS C 0920)
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2
USB高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
AI自動追尾を標準搭載したPTZネットワークカメラです。
広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))
出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡
保存温度範囲(℃)-30~+60
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋内対応
入力レベル(ライン入力時)約-10dBV
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
有効画素数約210万画素
角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0°
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
コンパクトなボディに、メーカーハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した小型AIカメラです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用AIカメラ
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能(無線LANモデル WV-S7130WUXのみ対応)
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト
質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)
使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)
消費電力(W)DC5V:1.3A/約6.5
電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×48×21(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず)
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~+60
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋内対応
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2
1台
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
>>カタログダウンロードはこちら
材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア
質量(kg)約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む)
径(Φmm)ドーム:SR 52
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -33 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))
出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡
最大径×高さH(Φmm×mm)117×155
保存温度範囲(℃)-30~+60
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋内対応
出力レベル-20dBV
入力レベル(ライン入力時)約-10dBV
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア
質量(kg)約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む)
径(Φmm)ドーム:SR 52
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
有効画素数約210万画素
角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0°
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
ズーム光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度1280×720時)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
焦点距離(mm)4.7~47
最大径×高さH(Φmm×mm)117×155
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス1.5m~∞
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
絞りF1.6~close
セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
画角【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:5.1°(TELE)~48°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
最大口径比1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE)
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
関連キーワード