本金具は、カメラまたはカメラ用取付金具を 直径80mm~200mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
付属品取説、固定用バンド : 3、補助バンド : 1 【実際の取り付け状況によって、以下の付属品をご選択ください。(使用しない部品もあります。)】落下防止ワイヤー固定金具 : 1個、M10×30 mm 六角穴付ねじ、M6×16 mm 六角穴付ねじ、M5×20 mm ねじ、M4×16 mm ねじ、M3×10 mm ねじ
材質/仕上アルミダインカスト ファイルシルバー
質量(kg)約1.2
使用温度範囲(℃)-50~+60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230.0×140.0×70.0
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
関連キーワード