38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵マイク(無指向性エレクトレットコンデンサマイク)を備え、撮影画像にくわえマイク集音が可能。 音検知機能の搭載により、設置した付近の物音を検知するとPCや携帯端末へのメール通知やアラーム音を鳴らすなどで検知状況を知らせます。
材質/仕上本体 : ABS樹脂 セイルホワイト、 ドームカバー : アクリル樹脂 クリア 質量(g)約510 径(Φmm)ドーム:40 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)PoE DC48V:110mA/約5.3(クラス2機器)、(映像配信のみ)PoE DC48V:75mA/約3.6(クラス2機器)) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版) 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、 コンポジット信号/Φ3.5 mmミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能 (INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

AI自動追尾を標準搭載したPTZネットワークカメラです。 広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g)約600(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×128(本体のみ、突起部を除く) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm)3.2 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス1.0m~∞ 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF2.0固定 セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性IP55 画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比1:2.0 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g)約460(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm)3.2 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス1.0m~∞ 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF2.0固定 セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比1:2.0 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 有効画素数約210万画素 角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°多彩な配信モードで全方位を監視。高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.265/H.264))を搭載しています。魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています。魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能。360°多彩な配信モードで全方位を監視。ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載。AI音識別機能を搭載。AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
付属品ワイヤー取付金具, アタッチメント金具 材質/仕上本体:ABS樹脂 i-PRO ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版) 対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/自動時刻調整入力)1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 出力レベル-20dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
1台
93,980 税込103,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供 >>カタログダウンロードはこちら
材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(kg)約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む) 径(Φmm)ドーム:SR 52 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -33 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)117×155 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

Sシリーズのアナログ出力対応モデルとして、2MP(1080P)に対応 アナログ環境で運用中のシステムにおいて、IP環境への順次更新提案が可能 アナログカメラとアナログレコーダーで構築されたシステムの更新では、アナログ接続/IP接続の両方に対応した本モデルを採用することで、システムの順次更新が可能です。 豊富なAIアプリケーション対応 AIアプリケーションを自由に選択し、最大2つまで同時に使用可能です。 AIプロセッサー搭載により物体識別精度が向上(人・車)、メーカー従来品と比較して誤報を低減し、幅広い監視シーンで活用可能です。
材質/仕上本体 :ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(g)約470 径(Φmm)ドーム:40 使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~+50) 消費電力(W)DC12V:720mA/約8.6、PoE DC48V:180mA/約8.7(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz) 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 モニター出力(監視用/調整用)VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPALモニター用出力可能(INITIAL SETボタンを短く押す(1秒以下)かまたはソフトウェアで変更)、同期方式:内部同期、解像度:水平500TV本以上(中心部)/垂直450TV本以上(中心部)※監視用途でご使用の場合は以下の制限事項があります・PAL出力に設定した場合は監視用には使用できません・モニター出力では画揺れ補正機能は動作しません・画像回転機能を「0°(Off)」「90°」設定時にはモニター出力は回転しません 最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
93,980 税込103,378
8日以内出荷

ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
材質/仕上本体 : PC/ABS樹脂 i-PRO ホワイト 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50) 消費電力(W)DC12V:480mA/約5.8、PoE DC48V:130mA/約6.3(クラス2機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×146(レンズ/電源用端子台部分を含まず) 対応(使用可能マイク)プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 使用湿度範囲10~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス約2kΩ 不平衡 モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力)1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome オーディオ入力端子形状:Φ3.5 mmステレオミニジャック、マイク入力時:【使用可能マイク 】プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))、【入力インピーダンス】 約2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V、端子形状:Φ3.5 mmステレオミニジャック、ライン入力時:入力レベル : 約-10 dBV 供給電圧(V)2.5±0.5
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別することが可能です。 AI音識別機能を搭載しています。 バリフォーカルレンズ搭載 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) 質量(kg)約2.4 使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60) 消費電力(W)DC12V:710mA/約8.5、PoE、DC48V:190mA/約9.1(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383 対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時) 約-10 dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

360°多彩な配信モードで全方位を監視。高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.265/H.264))を搭載しています。魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています。魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能。360°多彩な配信モードで全方位を監視。ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載。AI音識別機能を搭載。AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載。ベース金具付属。アタッチメント金具付属。レンズ交換不可
仕様いたずら防止構造 材質/仕上本体:アルミダイカスト i-PROホワイト、外郭ねじ:ス テンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア 質量(kg)ベース金具使用時:約1.3 径(Φmm)ドーム:35 使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-20~+60) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版) 対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)ベース金具使用時:164×96.3、アタッチメント金具のみで設置時:154×60.3 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性50 J(IEC 60068-2-75/JIS C60068-2-75準拠)、IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力)1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(100万回)を実現し、メンテナンス頻度を軽減 ドームカバーを開けなくても配線・配置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト、i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア 質量(kg)約1.6 径(Φmm)ドーム:SR 42 使用温度範囲(℃)-30~+55 消費電力(W)DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(本機の外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、別売りの外部マルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)155×134 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供 IP66/IP67およびIK10に準拠し、高い防水性と耐衝撃性を確保
材質/仕上本体:アルミダイカスト シルバー/PC樹脂 i-PROホワイト 外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) 径(Φmm)ドーム:SR 80 使用温度範囲(℃)-50~+60(AC24V、PoE++)、-30~+60(PoE+) 消費電力(W)[使用温度範囲-50℃~60℃]AC24V:3.4A/約53.3、PoE++DC54V:940mA/約50.8(クラス6機器)、[使用温度範囲-30℃~60℃]PoE+DC54V:470mA/約25.4(クラス4機器) 電源AC 24V、PoE++(IEEE802.3bt 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)229×278 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最薄の4Mピクセル、IR照明搭載のマルチセンサーカメラです。AI動体検知アプリケーションをプリインストール(90日間お試し版)し、人や車両を正確に検知する最先端の映像監視を手軽に始められます。業界最薄90mm で目立たずに設置可能、IK10準拠モデルでありながら軽量の筐体を実現(2022年2月現在、メーカー調べ)。豊富なAIアプリを搭載可能、自由に選んで最大4つを同時に使用することができます。AIプロセッサー搭載による物体識別精度向上(人/車)により、メーカー従来品と比較して誤報を軽減し、幅広い監視シーンで活躍。低照度時もIR対応により、AI侵入検知アプリがより使い易く、高精度な検出が可能。簡単に設置が可能。薄く、フック機能により設置が簡単。スマホ経由で最適画角をナビゲート。電動ズーム機能で設置後の画角調整にも対応。高セキュリティ。第3者機関(GlobalSign(R)社)発行の電子証明書に加えて、FIPS 140-2 level3 認定されたハードウェアを搭載
仕様いたずら防止構造 材質/仕上本体 : アルミダイカスト i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、 ドームカバー:ポリカーボネート樹脂 クリア 使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-20~+60) ※IRLEDLightを常時点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50です 消費電力(W)PoE+DC54V:470mA/約25.4(クラス4機器) 電源PoE+(IEEE802.3at準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10/11(日本語版) 対応使用可能マイク :プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)300×90 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/アラーム出力/AUX 出力) 1 端子 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type 4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザGoogle Chrome(TM)、Firefox、Microsoft Edge(Chromium版以降) オーディオ入力(マイク入力時)Φ3.5 mmステレオミニジャック(ステレオ入力) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.4±0.5
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最薄の4K、IR照明搭載のマルチセンサーカメラです。AI動体検知アプリケーションをプリインストール(90日間お試し版)し、人や車両を正確に検知する最先端の映像監視を手軽に始められます。業界最薄90mm で目立たずに設置可能、IK10準拠モデルのマルチセンサーカメラでありながら軽量の筐体を実現(2022年2月現在、メーカー調べ) 豊富なAIアプリを搭載可能、自由に選んで最大4つを同時に使用することができます。AIプロセッサー搭載による物体識別精度向上(人/車)により、メーカー従来品と比較して誤報を軽減し、幅広い監視シーンで活躍。低照度時もIR対応により、AI侵入検知アプリがより使い易く、高精度な検出が可能 簡単に設置が可能 薄く、フック機能により設置が簡単 スマホ経由で最適画角をナビゲート 電動ズーム機能で設置後の画角調整にも対応 高セキュリティ 第3者機関(GlobalSign(R)社)発行の電子証明書に加えて、FIPS 140-2 level3 認定されたハードウェアを搭載
仕様いたずら防止構造 材質/仕上本体 : アルミダイカスト i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、 ドームカバー:ポリカーボネート樹脂 クリア 使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-20~+60) ※IRLEDLightを常時点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50です 消費電力(W)PoE+DC54V:470mA/約25.4(クラス4機器) 電源PoE+(IEEE802.3at準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10/11(日本語版) 対応使用可能マイク :プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)300×90 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/アラーム出力/AUX 出力) 1 端子 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type 4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザGoogle Chrome(TM)、Firefox、Microsoft Edge(Chromium版以降) オーディオ入力(マイク入力時)Φ3.5 mmステレオミニジャック(ステレオ入力) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.4±0.5
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(kg)約0.8 径(Φmm)ドーム:SR 40 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -33 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)131×128 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別することが可能です。 AI音識別機能を搭載しています。 バリフォーカルレンズ搭載 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) 質量(kg)約2.4 使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60) 消費電力(W)DC12V:710mA/約8.5、PoE、DC48V:190mA/約9.1(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383 対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別することが可能です。 AI音識別機能を搭載しています。 バリフォーカルレンズ搭載 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載 耐重塩害対応
材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) 質量(kg)約2.4 使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60) 消費電力(W)DC12V:710mA/約8.5、PoE、DC48V:190mA/約9.1(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
669,800 税込736,780
8日以内出荷

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別します。画像だけでなく音もAIによって識別可能です。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載 照射距離50 mのIR LEDを搭載
材質/仕上本体:ABS樹脂 黒、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(g)約470 径(Φmm)ドーム:40 使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50) 消費電力(W)DC12V:720mA/約8.6、PoE DC48V:180mA/約8.7(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11 / 10(日本語版) 対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス約2kΩ 不平衡 モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 出力レベル-20dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載 照射距離50 mのIR LEDを搭載 カメラ直付け方式
材質/仕上本体:ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(g)約470 径(Φmm)ドーム:40 使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50) 消費電力(W)DC12V:720mA/約8.6、PoE DC48V:180mA/約8.7(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11 / 10(日本語版) 対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス約2kΩ 不平衡 モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 出力レベル-20dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷

Sシリーズのアナログ出力対応モデルとして、2MP(1080P)に対応 アナログ環境で運用中のシステムにおいて、IP環境への順次更新提案が可能 アナログカメラとアナログレコーダーで構築されたシステムの更新では、アナログ接続/IP接続の両方に対応した本モデルを採用することで、システムの順次更新が可能です。 豊富なAIアプリケーション対応 AIアプリケーションを自由に選択し、最大2つまで同時に使用可能です。 AIプロセッサー搭載により物体識別精度が向上(人・車)、メーカー従来品と比較して誤報を低減し、幅広い監視シーンで活用可能です。
材質/仕上本体 :PC/ABS樹脂、i-PRO ホワイト 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50) 消費電力(W)DC12V:480mA/約5.8、PoE DC48V:130mA/約6.3(クラス2機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×146(レンズ/電源用端子台部分を含まず) 対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPALモニター用出力可能(INITIAL SETボタンを短く押す(1秒以下)かまたはソフトウェアで変更)、同期方式:内部同期 解像度:水平500TV本以上(中心部)/垂直450TV本以上(中心部)※ 監視用途でご使用の場合は以下の制限事項があります・PAL出力に設定した場合は監視用には使用できません・モニター出力では画揺れ補正機能は動作しません・画像回転機能を「0°(Off)」「90°」設定時にはモニター出力は回転しません 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

AI自動追尾を標準搭載したPTZネットワークカメラです。 広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供 IP66/IP67およびIK10に準拠し、高い防水性と耐衝撃性を確保
材質/仕上本体 :アルミダイカスト シルバー、 PC樹脂 黒、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) ブラック 径(Φmm)ドーム:SR 80 使用温度範囲(℃)-50~+60(AC24V、PoE++)、-30~+60(PoE+) 消費電力(W)[使用温度範囲-50℃~60℃]AC24V:3.4A/約53.3、PoE++DC54V:940mA/約50.8(クラス6機器)、[使用温度範囲-30℃~60℃]PoE+DC54V:470mA/約25.4(クラス4機器) 電源AC 24V、PoE++(IEEE802.3bt 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 最大径×高さH(Φmm×mm)229×278 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sシリーズのアナログ出力対応モデルとして、2MP(1080P)に対応 アナログ環境で運用中のシステムにおいて、IP環境への順次更新提案が可能 アナログカメラとアナログレコーダーで構築されたシステムの更新では、アナログ接続/IP接続の両方に対応した本モデルを採用することで、システムの順次更新が可能です。 豊富なAIアプリケーション対応AIアプリケーションを自由に選択し、最大2つまで同時に使用可能です。 AIプロセッサー搭載により物体識別精度が向上(人・車)、メーカー従来品と比較して誤報を低減し、幅広い監視シーンで活用可能です。 IP66およびIK10に準拠し、高い防水性と耐衝撃性を確保
材質/仕上本体:アルミダイカスト/樹脂 i-PROホワイト、外郭ねじ:ステンレス(耐食処理)、フロントパネル:PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) 質量(kg)約2.4 使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60)※IRLEDLIGHTを常時点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50です。 消費電力(W)DC12V:710mA/約8.5、PoE DC48V:190mA/約9.1(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式((感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz) 使用湿度範囲10~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 モニター出力【調整用】VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く押す(1秒以下)かまたはソフトウェアで変更)、【監視用/調整用】VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPALモニター用出力可能(INITIAL SETボタンを短く押す(1秒以下)かまたはソフトウェアで変更)、同期方式:内部同期、解像度:水平500TV本以上(中心部)/垂直450TV本以上(中心部) ※ 監視用途でご使用の場合は以下の制限事項があります・PAL出力に設定した場合は監視用には使用できません・画像回転機能を「0°(Off)」「90°」設定時にはモニター出力は回転しません 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト 黒/PC樹脂 i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア 径(Φmm)ドーム:SR 63.5 使用温度範囲(℃)-30~+55 消費電力(W)[TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラ(耐重塩害モデル)です。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト、黒色(耐重塩害塗装) /PC樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア 質量(kg)約1.6 径(Φmm)ドーム:SR 63.5 使用温度範囲(℃)-30~+55 消費電力(W)[TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(本機の外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、別売りの外部マルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)165×139 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
629,800 税込692,780
8日以内出荷

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体 :アルミダイカスト シルバー、 PC樹脂 黒、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア ブラック 径(Φmm)ドーム:SR 63.5 使用温度範囲(℃)-30~+55 消費電力(W)[TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(本機の外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、別売りの外部マルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AI自動追尾を標準搭載したPTZネットワークカメラです。 広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供 IP66/IP67およびIK10に準拠し、高い防水性と耐衝撃性を確保 耐重塩害対応
材質/仕上本体:アルミダイカスト(耐重塩害塗装) シルバー/PC樹脂 i-PROホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) 径(Φmm)ドーム:SR 80 使用温度範囲(℃)-50~+60(AC24V、PoE++)、-30~+60(PoE+) 消費電力(W)[使用温度範囲-50℃~60℃]AC24V:3.4A/約53.3、PoE++DC54V:940mA/約50.8(クラス6機器)、[使用温度範囲-30℃~60℃]PoE+DC54V:470mA/約25.4(クラス4機器) 電源AC 24V、PoE++(IEEE802.3bt 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)229×278 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 特性耐重塩害 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
869,800 税込956,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載 光学2.3 倍の電動ズーム長焦点レンズ搭載 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載 ドームカバーにアドバンスド親水コート採用 照射距離50 mのIR LEDを搭載 オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。 アタッチメント金具 付属 ベース金具 別売 レンズ交換不可 生産時期によりグロメットゴムの色が異なる場合がございますが、性能や取り付け方法には変わりありません。あらかじめご了承ください。
仕様いたずら防止構造 ※設置完了後触ることができるねじが、通常のドライバーで開閉できない構造になっています。 材質/仕上本体 :アルミダイカスト i-PROホワイト、外郭ねじ:ステンレス(耐食処理)、ドームカバー : PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) 質量(kg)約1.1(接続管用アタッチメント部分を含まず) 径(Φmm)ドーム:42 使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60) ※IR LED Lightを常時点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50℃です。 消費電力(W)DC12V:860mA/約10.3、PoE DC48V:210mA/約10.1(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス約2kΩ 不平衡 モニター出力(調整用)VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 最大径×高さH(Φmm×mm)154×105(接続管用アタッチメント部分を含まず) 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性50J(IEC 60068-2-75/JIS C60068-2-75 準拠)、IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載 ドームカバーにアドバンスド親水コート採用 照射距離50 mのIR LEDを搭載 オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。 アタッチメント金具 付属 ベース金具 別売 レンズ交換不可 生産時期によりグロメットゴムの色が異なる場合がございますが、性能や取り付け方法には変わりありません。あらかじめご了承ください。
仕様いたずら防止構造 ※設置完了後触ることができるねじが、通常のドライバーで開閉できない構造になっています。 材質/仕上本体 :アルミダイカスト i-PROホワイト、外郭ねじ:ステンレス(耐食処理)、ドームカバー : PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) 質量(kg)約1.1(接続管用アタッチメント部分を含まず) 径(Φmm)ドーム:42 使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60) ※IR LED Lightを常時点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50℃です。 消費電力(W)DC12V:730mA/約8.8、PoE DC48V:190mA/約9.1(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス約2kΩ 不平衡 モニター出力(調整用)VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 最大径×高さH(Φmm×mm)154×105(接続管用アタッチメント部分を含まず) 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性50J(IEC 60068-2-75/JIS C60068-2-75 準拠)、IK10(IEC 62262)※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

H.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現 3.2倍バリフォーカルレンズ標準、落下防止ワイヤー 付属、ワイヤー取付金具 付属 (顔スマートコーディング、画揺れ補正、動作検知(VMD)、インテリジェントオート(iA)機能、プリインストールCA証明書、i-VMD(顔切出し含む)、かんたんキッティング梱包)
材質/仕上本体 : PC/ABS 樹脂 セイルホワイト 質量(g)約390(レンズを含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)PoE DC48V:100mA/約4.8(クラス2機器) 電源PoE(IEEE802.3af 準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×194(レンズを含む) 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) モニター出力VBS: 1.0 V[p-p]/ 75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox Google Chrome(TM) Internet Explorer 11 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
1台
50,980 税込56,078
8日以内出荷

港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート ISO14993準拠の耐重塩害仕様。 ([ISO14993]: 塩水噴霧、乾燥、湿潤を繰り返すことで耐食性を評価する試験規格) 外装を耐重塩害仕様にすることで、従来対応していなかった重塩害・塩害地域に対応 港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート 高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載 光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。 レンズ交換不可 WV-S6532LNSUX:光学22倍ズーム 必ず梱包のアップマークに従い、カメラを寝かせた状態に配置してください。 かんたんキッティング中にIR-LEDが点滅する現象が発生する場合がありますが、故障ではありません。 定期交換の必要な消耗部品があります。詳しくは取扱説明書 をお読みください。
その他耐重塩害仕様(ISO 14993準拠) 材質/仕上本体 : アルミダイカスト(耐重塩害塗装)シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア 質量(kg)約8.0 (ケーブルカバーを含む) 使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置※1(インジェクター)使用時:-50~+60[2]PoE+対応ハブまたは給電装置使用時:-30~+60 消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50 電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、 Microsoft Windows 8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約 2 kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)249 ×465 保存温度範囲(℃)-50~+70 耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
1台
979,800 税込1,077,780
8日以内出荷

港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート ISO14993(準拠の耐重塩害仕様) 外装を耐重塩害仕様にすることで、従来対応していなかった重塩害・塩害地域に対応 港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート 高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載 光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載 ズーム揺れ補正機能により高倍率ズーム時でも揺れを補正した画像を実現 低ビットレート高画質ストリームを実現 WV-X6533LNSJ:光学40倍ズーム
その他耐重塩害仕様(ISO 14993準拠) 材質/仕上本体 : アルミダイカスト(耐重塩害塗装)シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア 質量(kg)約8.0(ケーブルカバーを含む) 使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置※1(インジェクター)使用時:-50~+60[2]PoE+対応ハブまたは給電装置使用時:-30~+60 消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50 電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版) Microsoft Windows 8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約 2 kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)249 ×465 保存温度範囲(℃)-50~+70 耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ 対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
1台
1,398,000 税込1,537,800
8日以内出荷

ネットワークカメラ WV-X6533LNUXは、赤外線照明搭載で夜間視認性の向上のほか、シリーズ初のドームレス設計により仰角30度の広範囲視野を確保。また、屋外の強風時などの細かな揺れを高精度で補正します。その他、新ヒーター搭載で結露・積雪防止機能の向上・アドバンスド親水コーティングでH.265高圧縮技術などにより確かな監視を実現します。 高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載 光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載 ズーム揺れ補正機能により高倍率ズーム時でも揺れを補正した画像を実現 低ビットレート高画質ストリームを実現 インテリジェントオート(iA)機能により視認が厳しい環境での識別性を向上 オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。 WV-X6533LNUX:光学40倍ズームレンズ 、レンズ交換不可 PoE+対応HUBを使わない場合 別売AC24Vアダプター WV-7390が必要です。 カメラ回転部やレンズなどに使用されている駆動部品は消耗品のため、定期的なメンテナンスが必要です。
材質/仕上本体 : アルミダイカスト ファインシルバー、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア 質量(kg)約8.0(ケーブルカバーを含む) 使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置(インジェクター)使用時:-50~+60 消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50 電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 入力インピーダンス約 2 kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)249×465 保存温度範囲(℃)-50~+70 耐衝撃性IK10(IEC 62262)※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 オーディオ出力ΦΦ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
1台
509,800 税込560,780
8日以内出荷

本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g)約620(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃)-20~+50(電源投入時:-10~+50) 消費電力(W)DC12V:600mA/約7.2 電源DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×128(本体のみ、突起部を除く) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 接続無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch) 焦点距離(mm)3.2 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス1.0m~∞ 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF2.0固定 セキュリティネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 伝送方法OFDM方式、DSSS方式 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性IP55 アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) 無線規格ARIB STD-T66 アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式 画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比1:2.0 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
93,980 税込103,378
8日以内出荷

本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g)約480(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)DC12V:600mA/約7.2 電源DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 接続無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch) 焦点距離(mm)3.2 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス1.0m~∞ 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF2.0固定 セキュリティネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 伝送方法OFDM方式、DSSS方式 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) 無線規格ARIB STD-T66/STD-T71準拠 アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式 画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比1:2.0 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
72,980 税込80,278
8日以内出荷

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(100万回)を実現し、メンテナンス頻度を軽減 ドームカバーを開けなくても配線・配置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト、i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア 質量(kg)約1.6 径(Φmm)ドーム:SR 42 使用温度範囲(℃)-30~+55 消費電力(W)DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版 有効画素数約210万画素 角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°旋回、垂直(TILT)角:0°~+90°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:3.1倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大4倍(3.1~4倍:画像解像度1280×720時) 解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm)2.9~9 最大径×高さH(Φmm×mm)155×134 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス0.3m~∞ 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF1.3~close セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 耐風速(m/s)40以下 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 画角【16:9モード】水平:36°(TELE)~113°(WIDE)、垂直:20°(TELE)~60°(WIDE)、【4:3モード】水平:26°(TELE)~82°(WIDE)、垂直:20°(TELE)~60°(WIDE) 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 最大口径比1:1.3(WIDE)~1:2.5(TELE) 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(kg)約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む) 径(Φmm)ドーム:SR 52 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数約210万画素 角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度1280×720時) 解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm)4.7~47 最大径×高さH(Φmm×mm)117×155 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス1.5m~∞ 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF1.6~close セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 画角【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:5.1°(TELE)~48°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE) 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 最大口径比1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE) 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト 黒/PC樹脂 i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア 質量(kg)約1.6 径(Φmm)ドーム:SR 63.5 使用温度範囲(℃)-30~+55 消費電力(W)[TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数約210万画素 角度調整範囲水平(PAN)角:360°旋回、垂直(TILT)角:-15°~+195°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度 1280×720時) 解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm)4.7~47 最大径×高さH(Φmm×mm)165×139 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス1.5m~∞ 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF1.6~close セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋外対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 耐風速(m/s)40以下 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 画角【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:2.9°(TELE)~58°(WIDE)、垂直:5.1°(TELE)~48°(WIDE) 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 最大口径比1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE) 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷