「監視カメラ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、木ねじ(呼び径4 x 20 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm)2本(1本は予備)
材質/仕上本体:PC/ABS セイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト
質量(g)約110
電源レシーバー側から供給
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む;約76×約156×約36
接続(接続可能機器)PoE、PoE+ カメラまたは外部電源動作カメラ(ご使用のカメラによって、同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子× 1
使用環境温度:-10℃~+50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
DC12 V用のACアダプターです。
材質/仕上黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)20(40VA)
出力DC12V、1.3A
コード長さ(m)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×33×98(コード・プラグなどの突起部は含まず)
入力AC100V 0.4A 50/60Hz
電源コード(m)約0.8
1台
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
カメラ用の壁取付金具です。
スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
カメラ壁取付金具と、接続管を使って屋外配線するときなどに使用します。
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。
(同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合)
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)
材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト
質量(g)約250
消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)
電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165
接続(通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1
使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)
使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア
機能拡張ソフトウェア(外部制御用機能拡張) WV-ASE333WUX
機能拡張により、外部からの制御CGIコマンドをWV-ASM300UXが受付可能になります。
顧客アプリからWV-ASM300UXの操作モニター、ライブモニターとの映像表示 連携が可能です。
カメラ・レコーダー新機種への対応はWV-ASM300UXで行うため、顧客アプリの更新は不要です。
1式
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア
機能拡張ソフトウェア(アラーム情報管理)WV-ASE307WUX
WV-ASM300UXに発報履歴を詳細に管理できる機能を追加するための機能拡張ソフトウェアです。各種システムのアラーム情報を集約、映像を確認しながら発報内容や性別などをアラーム毎に付加情報として登録することで、発報履歴(アラーム)を詳細に管理することができます。
必要なデータの検索やCSVデータ出力機能を有しており、帳票作成を行なうマクロを別途用意することで報告書作成など事後処理作業の時間短縮を支援します。
1式
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア
機能拡張ソフトウェア(画面鮮明化)WV-ASE205WUX
悪天候(降雪、降雨など)、照度不足、逆光等の視認性阻害要因をデジタル画像処理で抑制し、見やすい映像を生成。
カメラのライブ映像やレコーダーの再生映像を補正することが可能。
映像に合わせて画像処理の微調整が可能。また、調整値をプリセットとして保存することが可能。
デフォルト:4パターン(雪/雨、霧/霜、逆光、暗部)
1式
¥1,498,000
税込¥1,647,800
8日以内出荷
映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXは、LAN上の複数台のi-PRO社製のカメラ・レコーダーなどを統合管理し、Windows 上で動作するソフトウェアです。
対応OSMicrosoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版
機能【モニター表示】グループ表示、シーケンス表示、クロッピング(4Kカメラ)、魚眼画像表示変更(全方位カメラ)、3Dデワープ(全方位カメラ)、マップ表示、画像鮮明化(オプションライセンス)、【検索】日時検索、VMD検索、サムネイル検索、顔検索(オプションライセンス))、【再生】日時指定再生、タイムライン再生)、【機器連携】コントローラーボタンの機能割当、外部からの動作制御(オプションライセンス))、【ダウンロード】レコーダー録画データ、カメラSDメモリーデータ)
登録範囲エンコーダー登録台数:64台(オプションライセンス追加で最大320台)、レコーダー登録台数:100台(オプションライセンス追加で最大500台)、マップモニター:○(オプションなしで運用可能です)、ライブモニター:○(オプションなしで運用可能です)、WV-CU980UXからの制御:○WV-CU980UXからの制御
カメラ登録数256台(オプションライセンス追加で最大1280台)
1式
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
カメラ内で人の混雑具合の検知を実現した「AI混雑検知アプリケーション」
混雑の検知
AIネットワークカメラで混雑検知することで、来訪客への事前案内や店舗スタッフへの業務効率化に活用可能。
AIネットワークカメラにアプリをインストールし、アプリ設定画面で検知条件(検知エリア・人数・時間)を設定するだけで、すぐに使用することが可能。
仕様(混雑検知方法)対象エリアで設定人数が設定時間以上になると検知、(人物サイズ )肩幅32~1400 pixel(XシリーズフルHD モデル)、64~2800 pixel(Xシリーズ4K モデル)、64~1400 pixel(SシリーズフルHD モデル)、(最大カウント人数)40 人、(設定エリア数)最大4 個、(検知人数)エリア毎に1~40 人、(検知までの時間)エリア毎に1~600 秒
俯角45°以内
照度(Lux)50以上(被写体周囲)
使用場所屋内(軒下を含む)
1式
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
カメラ内で人の顔や衣服の特徴を抽出、属性情報の検知処理を実現した「AI人物属性識別アプリケーション」
AI人物属性識別
人の顔や衣服の特徴を抽出し、性別、年齢、衣服の色などの有用なカテゴリに分類します。
「マルチAI ソフトウェア」との連携で、人物属性情報を基に人物の検知や検索が可能です。
仕様(性別)男性・女性、(年齢) 0-10 / 11-20 / 21-60 / 61以上、(マスク)あり/なし、(髪型)長髪 / 短髪 / 帽子、(髪色)5色( 黒 / 茶 / 白 / 灰 / 金)、(サングラス)あり / なし、(髭)あり / なし、(トップス 種類)長袖 / 半袖、(トップス 色)11色( 黒 / 茶 / 白 / 灰 / 緑 / 赤 / 青 / 黄 / オレンジ / 紫 / ピンク)、(ボトムス 種類)短い / 長い、(最大同時検出数)20、(検知サイズ(幅)) 最小 : 30 pixel、推奨100 pixel 以上※性別/サングラス/マスク : 顔検出時のみ、年齢/髭 : 顔検出時、かつマスク非着用時のみ、(照度)最小 10 lux ※性別と年齢解析には50 lux以上推奨、(マスクエリア設定) 最大8箇所(多角形)
俯角0°~45°
適合カメラAIネットワークカメラ(全方位カメラ除く)
1式
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
新ナンバー(図柄、アルファベット)に対応、AIネットワークカメラとWV-ASM300UXを活用した高精度なナンバー認識システム
仕様(カメラ被写体距離)フルHDカメラの場合 : 12 m以内、4Kカメラの場合 : 11 m以内、(撮影幅)フルHDカメラの場合 : 4.8 m以内(推奨 : 3.6 m以内)、4Kカメラの場合 : 9.6 m以内(推奨 : 7.2 m以内)、(認識エンジン)AIカメラ内蔵型ナンバープレート認識ソフト、新ナンバー(図柄、英字)対応、字光式プレート対応、1台カメラでの入出庫検知対応
設定方式(検出エリア)最大2エリア
照度(Lx)(プレート位置における照度)前方ナンバー・後方ナンバー、どちらかを撮影対象にする場合 : 40 以上、前方・後方ナンバー両方撮影対象にする場合 : 200 以上
走行速度(km/h)(車)20以下
画角(検出可能)俯角30度以内、振り角±30度以内
適合カメラ屋外BOX/ドームAIカメラ(フルHD/4K)
1式
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
AI動体検知アプリケーション WV-XAE200WUX(以下、本製品)は、AI ネットワークカメラ(別売り、以下カメラ)
をより便利にお使いいただくためのソフトウェアです。本製品をカメラにインストールし、解除キーを登録することで、検知した動体を自動で判別する「AI 動体検知機能(以下、AI-VMD)」によりアラームなどを発生することができます。
本製品は、カメラ 1 台ごとに必要です。
検知条件による個別アラーム発生機能
検知した動体が自動車(4 輪車)、バイクおよび自転車(2 輪車)、人物なのかを AI 技術により判別し、
以下の 4 つの検知条件で動体を検知してアラームなどを発生することができます。
侵入検知:あらかじめ設定したエリアに動体が侵入したとき
滞留検知:あらかじめ設定したエリア内で、動体が一定時間以上滞留したとき
方向検知:あらかじめ設定したエリア内で、動体が指定した方向に移動したとき
ラインクロス:動体があらかじめ設定したラインを指定方向に超えたとき
スケジュール機能
スケジュール機能により、アラーム発生の時間やアラーム通知の時間を設定することができます
仕様検知条件数:2 つまで設定可能(検知設定 1、検知設定 2)・検知オブジェクト:人物、二輪車(バイク、自転車)、車(普通自動車、バス、トラック)・検知モード:侵入検知、滞留検知、方向検知、ラインクロス、AI-VMD 情報付加:Off、On(ライブ画表示なし)、On(ライブ画表示あり)(映像データに付加する情報(検知枠、検知オブジェクト種別)、およびウェブブラウザーのライブ映像内に表示する情報(検知枠や軌跡))、付加情報種別:検知オブジェクト情報あり(アラーム枠情報)、検知オブジェクト情報あり(AI 枠情報)、検知オブジェクト情報無し(映像データに付加する情報、およびウェブブラウザ―のライブ映像内に表示する情報の種類。)
設定方式(感度)動体検知感度、人物判定感度、車判定感度、二輪車判定感度、(奥行)有効(手動で設定)、無効(奥行を設定しない)
時間設定侵入検知時間、滞留検知時間、方向検知時間
検知エリア(設定数)最大 8 つ
1式
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
マルチAIソフトウェア (WV-ASA100IX(WUX)) に2台以上のカメラを接続する際に必要となるライセンスです。
カメラを直接取り付けるか、WV-QJB500WUXと一緒に使用して直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
バリフォーカルレンズ搭載
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理) フロントパネル : PC樹脂 クリア
質量(g)約860
使用温度範囲(℃)-30~+50(電源投入時:-20~50)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.5×112.5×262
使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)
耐衝撃性IK10(IEC 62262)
使用場所屋外対応
耐風速(m/s)40以下
対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
WV-ASM30UXは、LAN(ネットワーク)に接続された、複数台のi-PRO社製ネットワークディスクレコーダー、デジタルディスクレコーダーおよび、ネットワークビデオエンコーダー、ネットワークカメラの画像をMicrosoft Windows上で表示するソフトウェアです。本ソフトウェアを使用して、カメラの画像をPCのモニターにライブ表示したり、シーケンス表示したりすることができます。PTZタイプカメラのライブ画面上で、マウス操作にてPTZ操作可能です。
対応OSMicrosoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版
インターフェース100/1000 Mbps のネットワークポートを有すること
メモリー8GB以上
画面仕様1280×800ピクセル以上の解像度(ライブモニタは1920×1080ピクセルの解像度を推奨)、True color 24 ビット以上 (フルカラー環境を推奨)
登録範囲レコーダー登録数/エンコーダー登録数:最大100台/最大64台、シーケンス登録数:最大20件(シーケンス1件につき最大64ステップ登録可能)、ネットワーク障害ログ・システムログ登録件数(表示件数):最大1000件(最大1000件)、操作ログ登録件数(表示件数):最大100000件(最大1000件)
カメラ登録数最大256台/最大400グループ
ハードディスク3GB程度必要
対象CPU形式Intel(R) Core(TM) i5-7500 以上 Intel(R) Core(TM) i7-7700 以上、Core i7 推奨条件:3M 以外の全方位ネットワークカメラ使用時、Full HD を超える解像度使用時、画像圧縮方式H.265 カメラ使用時
1式
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア
機能拡張ソフトウェア(レコーダー台数追加)WV-ASE203WUX
機能拡張ソフトウェア(WV-ASE203WUX)のライセンスを追加することにより、レコーダー最大登録台数を100台、カメラ最大登録台数を256台の単位で拡張することが可能です。
なお、本ライセンスは最大4つまで登録することが可能です。
1式
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
H.265対応ネットワークディスクレコーダーのセキュア機能を拡張するためのライセンスキットです。信頼性の高い証明書を使用したSSL通信やデータ暗号化により、通信経路での覗き見やデータの映像データの改ざんを防ぎます。
AI全方位カメラならではの広範囲に対応可能な専用の機能拡張ソフトウェア
WV-XAE300WUX : AI動体検知/AI人数カウントアプリケーション
WV-XAE301WUX : AIプライバシーガードアプリケーション
仕様動体検知:侵入検知、ラインクロス検知、滞留検知(対象物:人物・車両)、人数カウント:ラインクロスカウント、エリア内カウント(対象物:人物)、ヒートマップ:通過、滞留の可視化(対象物:人物)ヒートマップをご利用の場合は別売のマルチAIソフトウェア[WV-ASA100UX(WUX)](2023年2月発売予定) が必要となります。混雑検知:エリア内人数が条件を満たした場合にアラーム発報(対象物:人物)、AIプライバシーガード:画像内の人物にモザイク処理(対象物:人物)
1式
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
AI全方位カメラならではの広範囲に対応可能な専用の機能拡張ソフトウェア
WV-XAE300WUX : AI動体検知/AI人数カウントアプリケーション
WV-XAE301WUX : AIプライバシーガードアプリケーション
仕様AIプライバシーガード:画像内の人物にモザイク処理(対象物:人物)
1式
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
カメラ内で車両の特徴を抽出、属性情報の検知処理を実現した「AI車両属性識別アプリケーション」
AI車両属性識別
車両の特徴が抽出され、タイプや色などの有用なカテゴリに分類されます。「マルチAI ソフトウェア」との連携で、属性情報を基に車両の検索が可能です。
仕様車型:トラック/バス/SUV/バン/セダン/ピックアップトラック/2輪車、車色:10色(黒/茶/白/灰/赤/青/黄/緑/紫/ピンク)※2輪車の場合は車色の区別はできません、(最大同時検出数)20、(検知サイズ(短辺))最小 : 70 pixel / 推奨 : 112 pixel、(照度)最小 5 lux、(マスクエリア設定)最大8箇所(多角形)
俯角0°~90°
適合カメラAIネットワークカメラ(全方位カメラ除く)
1式
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
本ライセンスはネットワークカメラのH.265/H.264の動画をPCからモニタリングするためのライセンス製品です。
複数のPCでH.265/H.264の動画を見る場合には、2台目以降のパソコンごとに本ライセンスが必要です。
なお、ネットワークカメラには1台分のライセンスが含まれております。
1式
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
WV-ASE335WUXは映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXの機能拡張ソフトウェアです。
i-PRO社製のAIネットワークカメラの機能拡張ソフトウェア及び、マルチAIソフトウェアと連携することで、顔、人物、
車両データの検索や顔照合アラームなどのアラーム受信、検索などが可能です。
1式
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア
機能拡張ソフトウェア (WV-XAE202WUX用機能拡張) WV-ASE334WUX
WV-ASM300UXにWV-ASE334WUXを追加することで、AIネットワークカメラ側に追加する機能拡張ソフトウェア(WV-XAE202WUX)と連携が可能となり、AIネットワークカメラが認識したナンバー情報をWV-ASM300UX側で表示、検索などを行うことができます。
映像監視と車両管理に関わる作業を同一のソフトウェア上で行うことで、業務オペレーション時間を短縮、効率化が図れます。
1式
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXは、LAN上の複数台のi-PRO社製のカメラ・レコーダーなどを統合管理し、Windows 上で動作するソフトウェアです。
対応OSMicrosoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版
機能【モニター表示】グループ表示、シーケンス表示、クロッピング(4Kカメラ)、魚眼画像表示変更(全方位カメラ)、3Dデワープ(全方位カメラ)、マップ表示、画像鮮明化(オプションライセンス)、【検索】日時検索、VMD検索、サムネイル検索、顔検索(オプションライセンス))、【再生】日時指定再生、タイムライン再生)、【機器連携】コントローラーボタンの機能割当、外部からの動作制御(オプションライセンス))、【ダウンロード】レコーダー録画データ、カメラSDメモリーデータ)
登録範囲エンコーダー登録台数:64台(オプションライセンス追加で最大320台)、レコーダー登録台数:100台(オプションライセンス追加で最大500台)、マップモニター:○(オプションなしで運用可能です)、ライブモニター:○(オプションなしで運用可能です)、WV-CU980UXからの制御:○WV-CU980UXからの制御
カメラ登録数256台(オプションライセンス追加で最大1280台)
1式
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
AIマスク非着用検知アプリケーションWV-XAE203WUX(以下、本製品)は、
AI ネットワークカメラ(別売、以下カメラ)をより便利にお使いいただくためのソフトウェアです。
本製品をカメラにインストールし、解除キーを登録することで、マスク非着用者を自動で認識する「AIマスク非着用検知機能」により、マスク非着用者の情報をWV-ASM300UX(別売)やWJ-NXシリーズネットワークディスクレコーダー(別売)など外部のシステムに通知することができます。
ディープラーニング技術とi-PRO社独自の画像処理技術により、カラーマスク、柄(幾何学)マスク、各種マスク形状に対応
設定レスで、AI ネットワークカメラにアプリをインストールするだけですぐに使用可能
仕様(最大同時検知人数)8 人、(顔向き最大角度)左右45° 上下30°、(最小顔サイズ)顔幅40 pixel 以上(XシリーズフルHD モデル)、80 pixel 以上(Xシリーズ4K モデル)、80 pixel 以上(SシリーズフルHDモデル)、(推奨最小顔サイズ)顔幅60 pixel 以上(XシリーズフルHD モデル)、120 pixel 以上(Xシリーズ4K モデル)、120 pixel 以上(SシリーズフルHDモデル)
対応(マスク)カラーマスク、柄(幾何学)マスク、各種マスク形状(平型、プリーツ型、立体型)
使用場所屋内
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
AI ネットワークカメラ用アプリケーションで抽出した各種データを集約 / 一括管理できるマルチAI ソフトウェアです。
i-PRO社製AIネットワークカメラ用の機能拡張ソフトウェアで解析された顔の特徴情報、人物、車両の外観の特徴情報、
また人数カウント情報を統合管理します。クライアント端末のWV-ASE335W(マルチAIプラグイン)からの操作により、
探したい顔、人物、車両を短時間で検索することや、顔や人物属性が登録済みと判定された場合のアラーム通知や
アラーム履歴の検索が可能です。また年齢・性別、人数カウント情報、属性の統計情報をWEBブラウザー上で可視化することで、
ビジネスインテリジェンス用途でも活用することができます。
接続対象 アプリケーション
WV-XAE200WUX、WV-XAE204WUX、WV-XAE205WUX、WV-XAE206WUX、WV-XAE300WUX
接続対象レコーダー
WJ-NX100UXシリーズ、WJ-NX200UXシリーズ、WJ-NX300UXシリーズ、WJ-NX400KUJ (最大12台まで)
仕様(リアルタイム表示用データ更新間隔)人数カウント : 最短15秒・ヒートマップ : 最短1分・年齢性別、人物属性、車両属性統計 : 1時間間隔、(過去データの表示時のデータ間隔)人数カウント : 1分、1時間、1日または1週間間隔・ヒートマップ :1時間間隔・年齢性別、人物属性、車両属性統計 : 1 時間間隔、1 日または1 週間間隔、(表示内容のカスタマイズ)表示内容、表示サイズ、位置、色の設定が可能・24ユーザーまで登録可。1ユーザーあたり3つのレイアウト保存可能・最大同時ログインユーザー数 : 4ユーザー
表示内容WV-XAE205WUX:人物属性統計(円グラフ、折れ線(時間推移)、棒(カメラ毎))、WV-XAE206WUX:車両属性統計(円グラフ、折れ線(時間推移)、棒(カメラ毎))、WV-XAE300WUX:人数カウント(折れ線/棒/表)、移動方向(in/out)、区分(時間/カメラ/ラインNo/エリアNo ごと)、ヒートマップ、共通 : 過去データとの比較表示(比較範囲 : 1 時間、1 日、1 週間、1 ヶ月)
データ保持(最大保持期間)31日(顔、人物、車両、アラーム属性)、92日(人数カウント) ※人数カウントデータは92日経過後、CSVファイルとして自動出力して保存することが可能です。(最大保存件数)マルチAIソフトとWV-ASM300(WUX)を別のPCで使用する場合 : 約1000 万件、マルチAIソフトとWV-ASM300(WUX)を同じPCで使用する場合 : 100 万件
アラーム(顔照合)最大1000顔まで登録可能、(人物属性)最大12の人物属性パターンを登録可能、(その他アラーム受信)AI動体検知アラーム、AI音識別アラーム、 AI全方位 混雑検知、(外部ソフトへの アラーム通知)装置:WV-ASE335WUX、カメラ(カメラと接点接続している装置連携やレコーダーのイベント録画など)、送信条件:アラーム種別ごとに設定可能、(登録可能な通知先)最大60
対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Firefox
WV-ASM300UX用機能拡張ソフトウェア
機能拡張ソフトウェア(多画面表示) WV-ASE202WUX
カメラ64台の映像をモニター1台に一括表示できるWV-ASM300UX用拡張ソフトウェア。
ライブモニターの25/36/49/64分割が可能となります。(ただし再生は16画まで)
ライブモニターの25/36/49/64画グループが追加されます。(ただしシーケンスは16画まで)
1式
¥93,980
税込¥103,378
8日以内出荷
WV-ASM30UXは、LAN(ネットワーク)に接続された、複数台のi-PRO社製ネットワークディスクレコーダー、デジタルディスクレコーダーおよび、ネットワークビデオエンコーダー、ネットワークカメラの画像をMicrosoft Windows上で表示するソフトウェアです。本ソフトウェアを使用して、カメラの画像をPCのモニターにライブ表示したり、シーケンス表示したりすることができます。PTZタイプカメラのライブ画面上で、マウス操作にてPTZ操作可能です。
対応OSMicrosoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版、Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版
インターフェース100/1000 Mbps のネットワークポートを有すること
メモリー8GB以上
画面仕様1280×800ピクセル以上の解像度(ライブモニタは1920×1080ピクセルの解像度を推奨)、True color 24 ビット以上 (フルカラー環境を推奨)
登録範囲レコーダー登録数/エンコーダー登録数:最大100台/最大64台、シーケンス登録数:最大20件(シーケンス1件につき最大64ステップ登録可能)、ネットワーク障害ログ・システムログ登録件数(表示件数):最大1000件(最大1000件)、操作ログ登録件数(表示件数):最大100000件(最大1000件)
カメラ登録数最大256台/最大400グループ
ハードディスク3GB程度必要
対象CPU形式Intel(R) Core(TM) i5-7500 以上 Intel(R) Core(TM) i7-7700 以上、Core i7 推奨条件:3M 以外の全方位ネットワークカメラ使用時、Full HD を超える解像度使用時、画像圧縮方式H.265 カメラ使用時
1式
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
WJ-NX200UXシリーズのレコーダーに接続できるカメラの台数を拡張することができます。
仕様1式利用時 :カメラ24台まで拡張可能
1式
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
AIプロセッサー解除ライセンス WV-XLE001WUX
i-PRO Camera SDKを用いて開発されたi-PRO社製以外のアプリケーションを動作させる場合に必要となるライセンス
AIネットワークカメラでは、カメラ上で動作する機能拡張アプリケーションを開発・搭載可能なオープンアーキテクチャ構造を実現しています。
お客様のニーズに合わせたアプリケーション開発を行い、後から追加でダウンロード・運用することが可能です。
SDKを用いて開発したアプリケーションをAIネットワークカメラ上で動作させる場合、WV-XLE001WUX(AIプロセッサー解除ライセンス)が必要になることがあります。
1式
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
カメラ内で検知した人・顔に対してモザイク処理を実現した「AIプライバシーガードアプリケーション」
ディープラーニング技術とi-PRO社独自の画像処理技術により、
1人物や顔を高精度に検知
→カメラ内で『人物』または『顔部分』にモザイク処理を行うことで、プライバシーに配慮した運用が可能
2プライバシーガード映像(モザイク処理)と通常映像(非モザイク処理)を同時配信
→i-PROネットワークディスクレコーダーや映像監視ソフトウェアで、管理権限に応じた映像確認ができるため万一の事件・事故発生時には証拠映像としても確認できます。
仕様(ガード対象)Off、顔、人物、(対象ストリーム)Off、ストリーム(1)、ストリーム(2)、ストリーム(3)、ストリーム(4)、ストリーム(2)&ストリーム(4)、(描画方式)モザイク、塗り潰し
1式
¥70,980
税込¥78,078
8日以内出荷
高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
バリフォーカルレンズ搭載
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
質量(g)約350
使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
対応OSMicrosoft Windows 11/10 (日本語版)
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
使用場所屋内対応
対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
有効画素数約210万画素
角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0°
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
保存温度範囲(℃)-30~+60
撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3
対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所屋内対応
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP
マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
バリフォーカルレンズ搭載
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
材質/仕上本体 : ABS/PC樹脂 i-PRO ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×49×116 (スライドカバー 突起含まず)
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~+60
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋内対応
対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
カメラ拡張キット(WJ-NV250シリーズ用)
WJ-NV250シリーズ用のカメラ拡張キットです。
WJ-NV250シリーズ(基本接続:4台)
WJ-NVE21WUX:標準4台→24台へ拡張可能
仕様標準4台→24台へ拡張可能
1式
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
最大24CH 1TBx1 ネットワークディスクレコーダー
1個
¥689,800
税込¥758,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ