360°多彩な配信モードで全方位を監視。高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.265/H.264))を搭載しています。魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています。魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能。360°多彩な配信モードで全方位を監視。ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載。AI音識別機能を搭載。AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
付属品ワイヤー取付金具, アタッチメント金具
材質/仕上本体:ABS樹脂 i-PRO ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)
端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック
対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版)
対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz))
出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~+60
外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/自動時刻調整入力)1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋内対応
出力レベル-20dBV
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
360°多彩な配信モードで全方位を監視。高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.265/H.264))を搭載しています。魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています。魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能。360°多彩な配信モードで全方位を監視。ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載。AI音識別機能を搭載。AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載。ベース金具付属。アタッチメント金具付属。レンズ交換不可
仕様いたずら防止構造
材質/仕上本体:アルミダイカスト i-PROホワイト、外郭ねじ:ス テンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア
質量(kg)ベース金具使用時:約1.3
径(Φmm)ドーム:35
使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-20~+60)
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)
端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック
対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版)
対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz))
出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡
使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)
入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡
最大径×高さH(Φmm×mm)ベース金具使用時:164×96.3、アタッチメント金具のみで設置時:154×60.3
保存温度範囲(℃)-30~+60
耐衝撃性50 J(IEC 60068-2-75/JIS C60068-2-75準拠)、IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。
外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力)1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋外対応
耐風速(m/s)40以下
出力レベル-20dBV
入力レベル(ライン入力時)約-10dBV
防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome
オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
関連キーワード