「m2.6皿ねじ」の検索結果
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
長距離伝送が可能。メーカー指定PoE+カメラ使用時:300m、メーカー指定PoEカメラ使用時:500m、カメラを外部電源で動作させた場合、2.0kmの長距離伝送ができます。
(同軸ケーブル5C-2Vループ抵抗4Ω/100m以下を中継なしで使用した場合)
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離2.0 km以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)
材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト
質量(g)約250
消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:700mA/約40、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)
電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165
接続(通信可能なカメラ側数)1台のカメラ側モデルを接続可能、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×1
使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)
使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1.4chモデルのレシーバー側の選択が可能。1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。
PoE+給電機能付(PoweroverEthernetPlus。以下、PoE+)。PoE+規格に対応(IEEE802.3at準拠)。PoE+カメラを接続・使用可能。
高速通信が可能。実効速度でTCP:35Mbps以上、UDP:45Mbps以上(同軸ケーブル5C-2V使用時、通信距離500m以下)の高速通信ができます。
設定が不要。同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。設定の必要はありません。
付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】ACアダプター 1個、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、ACコード 1本、BNCコネクターカバー(4ch用) 1個、BNCコネクターカバーキャップ 3個、連結金具 1個、皿ねじ(M3 x 6 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm) 2本(1本は予備)
材質/仕上本体:PC/ABS シルバー、BNCコネクターカバー(4ch用):PC/ABS グレー
質量(g)約270
消費電力(W)(同梱ACアダプター使用時)DC57V:1.14A/約65、(PoE給電装置使用時)PoE DC48V:265mA/約12.95(Class0機器)
電源(同梱ACアダプター使用時)入力:AC100-240V、出力:DC57V/1.14 A、(PoE給電装置使用時)DC48V/265 mA
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×約44×約98、BNCコネクターカバー装着時:約105×約44×約165
接続(通信可能なカメラ側数)4台のカメラ側モデルを接続可能(カメラの組み合わせには制限があります)、(接続可能機器)10BASE-T/100BASE-TXのインターフェースを備えた機器(例:PC、ネットワークレコーダー等)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子×4
使用電力(W)DC56V:約1.07A/60(出力1+出力2)
使用環境温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷