カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィスサプライ(5)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(7)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(137)
  • 自動車用品(1,832)
  • バイク用品(110)
  • 農業資材・園芸用品(38,374)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • 神棚の里
  • モノタロウ(4,591)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,451)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,434)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(88)
  • 以上(94)
  • 以上(95)
  • 以上(96)
価格
  • 1,500円以下(20,985)
  • 1,500-10,000円(14,862)
  • 10,000-50,000円(6,381)
  • 50,000-100,000円(1,157)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
盛り塩用 清めの塩 神棚の里盛り塩用 清めの塩神棚の里(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
盛り塩用の塩。 神棚・盛り塩専用に、赤穂の海水を平釜で製塩した純国産のお塩。 しっとりとした質感と、真っ白で美しい結晶を持つ「清めの塩」は、ひときわ綺麗な盛り塩が作れるお塩です。 保管に便利なチャック付きスタンドパック。
用途神棚・盛り塩用
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
八角盛り塩セット 神棚の里八角盛り塩セット神棚の里(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
日本に昔からある厄除け方法が盛り塩。塩には強力な浄化の力があるとされ、古来から魔よけとして使用されてきました。『盛塩』は、小皿に粗塩を山型に盛り玄関に対で置くと、厄除けになるだけでなく、幸福は逃さず呼び込むとして、開運と千客万来の守護として古くから習慣がありました。
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
札差し 神棚の里札差し神棚の里(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
神域を示す「鳥居」受験や試験合格祈願などを収めるお宮として一般的な家庭の神棚よりもより個人向けのお宮として。 神棚にお納めできない大きな御神札を頂いた際にもご使用いただけます。 他社のような海外材のスプルスなどを使用してございません。 ひのきだけで製作されております。 札入れ正面には菊座付き。 壁掛けなどできるように壁掛け穴をあけてお送りします。 神棚にお納めできない大きな御神札を頂いた際にもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×3.5×21.5質量(g)290主材質国産桧
鳥居付お札飾り 神棚の里鳥居付お札飾り神棚の里(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
置き型となっており、別売りの神具セット小、榊造花などと組み合わせるとそれだけでお祀りに雰囲気が出ます。 壁に穴を開けられない賃貸住宅や、簡易的にお札をお祀りをしたい方にもお勧めのお札立てです。 洋風のリビングにも違和感なくお祀りできる簡易神棚です。
主材質国産ひのき
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
造花 榊 一対 神棚の里造花 榊 一対神棚の里(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
神棚に最適な榊造花。 造花の為、末永く使用可能です。 榊立に入れてご使用ください。 根元を曲げて榊立てに入れてください。 通常は神棚左右一対でお供えします。
寸法(幅W×高さH)(cm)約21×33、約21×22(葉)
古代米 赤米 神棚の里古代米 赤米神棚の里
459税込505
1個
当日出荷
古代米は稲穗の美しいものは神社仏閣の縁起米として奉納されていました。この赤米はもち米の玄米です。表層部が(糖層)が赤褐色の米品種で精米すると白米になります。古代稲の持つ色素米の色から一般的に「古代米」とよばれています。赤米は、赤飯のルーツとも言われ、昔から神事やお祭りなどでも用いられていたようです。初めて神棚をお祀りする際、御祝い事の際のお供えに最適な御神米です。日本人は稲作の伝来以降、春に田を耕し、秋に収穫を得る生活を社会の基盤とし、米には稲魂が宿ると考え、米と深い関わりを持って生活をしてきた。そのため、飯や、餅、酒などの米から作られる食物は神饌の中心として頻出し「お神酒のあがらぬ神はなし」と言われています。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4×15
省スペースで簡単にお祀りできる最小神棚セット 神棚の里省スペースで簡単にお祀りできる最小神棚セット神棚の里
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
神棚板は付属の石膏ボード用ピンで取り付けるため簡単取り付けかつ取付痕が目立ちにくく、ピンをクギに変えていただくと木製壁も可能。 神棚本体の背面には穴が開いているため、フックなどがあれば単品で壁掛け/置き型兼用になります。 また神棚板にも破魔矢をスマートにお祀りできるくぼみと御神札用のストッパー(溝)があるため、神棚・神棚板それぞれ単品でのご使用も可能。 用途・状況によって祀り方を自由に変えられる、お得な本格神棚セット。お供えに使える米、塩付き。
セット内容神棚本体、神棚板(壁用ピン付き)、神具セット小、榊造花ミニ、赤米(お供え物)、清めの塩(500g)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×15.5×35
掛ける神棚 神棚の里掛ける神棚神棚の里(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
石膏ボードの壁には2本のピンをコインなどで押し込むだけ。(木部の壁の場合はトンカチを使用して下さい。)取り外しも斜めに引っ張るだけと容易です。前面はアクリル板となっているので御神札が汚れることはありません。御神札は前面のアクリル板を外してお収めします。フック使用時の安全荷重石膏ボード・ベニヤ/3kgまで
材質国産ひのき、アクリル板
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
神棚用 しめ縄 神棚の里神棚用 しめ縄神棚の里(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途雲板の両端に、麻紐などで固定して使用します。紐が通せない場合はフックなどにひっかけて落ちないように固定しても使えます。材質青稲他
神棚板・幕板スタンダードセット 神棚の里神棚板・幕板スタンダードセット神棚の里
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
お祀りに必要な神棚板・幕板のセット
桧 八角盛り塩器 神棚の里桧 八角盛り塩器神棚の里
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
八角形の盛り塩をきれいに、簡単に。
用途ひのきでできた盛り塩の固め器です。八角形は末広がりの「八」 と八方向から運気を引き寄せるとして人気の盛り塩型です。材質ひのき外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×5.5
大和神棚板 神棚の里大和神棚板神棚の里
19,980税込21,978
1台
当日出荷
神棚をお祀りする際に必要な純国産の桧を使用した棚板です。 古くからある持送り式の神棚板となっており、神棚板左右の板を雲模様に切り込みを入れ他の神棚板とは違う雰囲気をだします。 更に、神棚板の高さを30cmと低く製作しました。 天井の高さが低いマンションやアパートにも取付が可能です。 固定は同梱してあるビスなどで固定します。 取付の際の最小高さは神棚の高さ+3.5cmとなります。
板厚(mm)15主材質国産ひのき
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
モダン神棚 Lotus Three 神棚の里モダン神棚 Lotus Three神棚の里(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
通常配られる頒布大麻を3枚お祀りすることができ、破魔矢も掛けることができます。置き型としても壁掛けとしてもご利用いただけます。※壁掛け金具付属素材はラバーウッドとなっており、ナチュラルな木目が違和感を感じさせません。御神札が増えてきたときの副社としてもオススメです。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×5.8×11.7
すぐにお祀りできる定番神棚セット【神棚板・神具・榊・塩・米付き】 神棚の里すぐにお祀りできる定番神棚セット【神棚板・神具・榊・塩・米付き】神棚の里(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
初めての神棚におすすめな定番の神棚セット
材質神棚:国産ひのき
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
角鉢付榊立て 5寸 神棚の里角鉢付榊立て 5寸神棚の里
1,198税込1,318
1個
当日出荷
神棚にお供えする榊を入れる花瓶です。通常は一対で使用します。形状が箱型ですので設置が安定します。外のお宮用の榊立てとして役に立ちます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×15.5
モダン神棚 Lotus One 神棚の里モダン神棚 Lotus One神棚の里
1,598税込1,758
1個
当日出荷
通常配られる頒布大麻お祀りすることができ、一社タイプなので場所を取らずにお祀りできます。置き型としても壁掛けとしてもご利用いただけます。※壁掛け金具付属素材はラバーウッドとなっており、ナチュラルな木目が違和感を感じさせません。御神札が増えてきたときの副社としてもや、御朱印帳立てとしてもオススメです。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×5.8×11.7
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
角鉢付榊立て 4寸 神棚の里角鉢付榊立て 4寸神棚の里
889税込978
1個
当日出荷
神棚にお供えする榊を入れる花瓶です。通常は一対で使用します。形状が箱型ですので設置が安定します。外のお宮用の榊立てとして役に立ちます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.1×9.1×12.7
【商売繁盛祈願】簡単 盛り塩セット【2個セット】 神棚の里【商売繁盛祈願】簡単 盛り塩セット【2個セット】神棚の里(1件のレビュー)
899税込989
1セット(25g)
当日出荷
神棚・盛塩用に、手をよごさず手軽に作れる盛塩ができました。 本製品のお塩は、赤穂の海水を汲みあげ、平釜で製塩した純国産のお塩です。しっとりとした質感と、真っ白で美しい結晶の「清めの盛塩」は、ひときわきれいな八角形の盛塩です。
セット内容清めの盛塩八角×2使用方法1.本体上面のシールをゆっくりと剥がします。 2.盛り塩皿を上から被せ、本体を押さえながら上下を返します。 3.型をやさしく持ち、引っ掛かりに指をあて、ゆっくりお皿から引きあげます。内容量(g)25主材質海水(赤穂)
雲 桧(切り文字) 神棚の里雲 桧(切り文字)神棚の里
1,598税込1,758
1個
当日出荷
神様は、たかいところにいらっしゃるもの。神棚を高いところに飾る心は日々を見守っていただく神様への感謝の気持ちです。現代の家の様式に合わせて神棚をまつれるようにと、雲ができあがりました。雲や空は、高い所を意味します。神棚の上を歩いてしまうことがないように一階に飾りたい場合マンションにお住いの場合様々なお家に合わせて最良の形で神様をまつれるように言うなれば、現代の神様への作法なのです。
材質ひのき寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×15×1.1
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
【店舗・事務所に】初めての本格盛り塩セット【清めの塩500g付き】 神棚の里【店舗・事務所に】初めての本格盛り塩セット【清めの塩500g付き】神棚の里
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
初めての盛り塩に最適なおすすめセット
セット内容盛り塩固め器(陶器製)、素焼き八角皿2寸×5、清めの塩500g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)皿:6.6×6.6×1.2、固め器:5.2×5.2×5.3
神具セット 小 神棚の里神具セット 小神棚の里(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
陶磁器製、無地の神具セットです。それぞれ小さめタイプの神具なので、簡単な御札立てやモダン神棚に合うサイズとなっています。瓶子(へいじ・へいし)には御神酒、水玉(みずたま・すいき)には水を入れます。瓶子・水玉の蓋は上げる直前まで閉めておきますが、神前に上げたら開けて下げるときには閉めます。皿は向かって右に塩、向かって左に米を入れます。
神具セット 中 神棚の里神具セット 中神棚の里
2,198税込2,418
1個
当日出荷
陶磁器製、無地の神具セットです。中型の神具で、従来の神棚(小)~(中)サイズに合います。瓶子(へいじ・へいし)には御神酒、水玉(みずたま・すいき)には水を入れます。瓶子・水玉の蓋は上げる直前まで閉めておきますが、神前に上げたら開けて下げるときには閉めます。皿は向かって右に塩、向かって左に米を入れます。
屋根違い三社 つむぎ 神棚セット 神棚の里屋根違い三社 つむぎ 神棚セット神棚の里
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
はじめて神棚をお祀りする方にオススメの神棚セットです。神棚と基本的な神具(陶器製の神具、神鏡、八足台、榊造花)が全てセットとなっております。屋根違い三社 つむぎの大きな特徴は神棚の裏屋根がフタの様な形状となっており、大きな御神札の出し入れが簡単にできます。また、低床タイプの神棚ですので現在の住宅事情に合った神棚です。事務所への設置もおすすめです。※内寸は床落とし(扉内部の溝)を含む寸法となります。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×22×40内寸(幅×奥行×高さ)(cm)扉内:11×6×33(中央内寸)、10.5×4×27.5(左右内寸)
【榊 小サイズ】【お好みの神棚に合わせて】すぐにお祀りできる 神棚の里【榊 小サイズ】【お好みの神棚に合わせて】すぐにお祀りできる神棚の里(3件のレビュー)
1,988税込2,187
1セット
当日出荷
お好みの神棚に合わせてご利用いただける神饌セット
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
...