日本国内で生育した桧のみを使用して丹精込めて製作されています。桧は、その優れた耐久性と美しい木目で知られ、日本の自然美と伝統的な職人技を象徴する木材です。当製品は、その桧の特有の香りと独特の風合いを最大限に引き立て、贅沢な空間に華やかさを添えます。主に屋根違い三社(小)サイズの神棚にピッタリの神棚板です。※取付脚の下部に強度を上げるため柱が延長されております。予めご了承ください。※置き型にして使用することはできません。部材一覧。・取付脚 2本(左右あり)。・棚板 1枚。・棚板取付用釘(短) 4本。・壁取付用釘(長) 2本。・鴨居取付用木片 2個
寸法(cm)棚上寸法:板巾60×板奥行き30
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×31.5×60
1セット
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
雲板、棚板、取付脚の全てが樹齢300年以上の自生する天然桧”木曽桧”で作られています。神棚本体、棚板共木曽桧製にしてみませんか?棚板部は突き合わせ板となっていますが柾目で合わせているため反りや狂いが少ない仕上げとなっています。
材質木曽ひのき、雲板部:桧、棚板部:桧無垢合板
板厚(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×36×60
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
一般的な屋根違い型ではなく、3枚の屋根が全て反り屋根となっている特別な神棚です。扉の金具には普及品の神棚に使用されているプラスティック製の金具ではなく、真鍮製の金具を使用しており自然な輝きを放ちます。正面階段上に特別な装飾を施して高級感ある重厚な造りとしました。欄干にも特別な仕上げを施し、三段の組高欄(くみこうらん)と言われる特別なデザインが用いられています 背面の背板も無垢の桧板を使用しております。御神札の出し入れは正面の扉からお納めします。大きな木の御神札はお納めすることができません。
種別単品
材質木曽ひのき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×30.5×48
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中央扉:18×8×34、左右扉:12×6×31
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
神棚をお祀りする際に必要な純国産の桧を使用した棚板です。
古くからある持送り式の神棚板となっており、神棚板左右の板を雲模様に切り込みを入れ他の神棚板とは違う雰囲気をだします。
更に、神棚板の高さを30cmと低く製作しました。
天井の高さが低いマンションやアパートにも取付が可能です。
固定は同梱してあるビスなどで固定します。
取付の際の最小高さは神棚の高さ+3.5cmとなります。
板厚(mm)15
主材質国産ひのき
この神棚板は、皆様の日頃のご多幸を願い古来より縁起をかつぐ寸法の365日からくる数字の3尺6寸5分幅で製作しました。棚板が無垢の桧集成材のため多少反っている事があります。ご了承ください。
材質ひのき、脚:スプルス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×36×64
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
落ち着いたシンプルさが人気。大きなお神札もお納めできます。ワンランク上の神棚をお祀りする方にお勧めの神棚。裏板以外の全てが最高級桧の木曽桧で製作された贅沢な一品です。
材質木曽ひのき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×17×42
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効内寸:12.5×9×29
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ワンランク上の神棚をお祀りする方にお勧めの神棚セットです。裏板以外の全てを最高級桧の木曽桧で製作しており、材料から製作までの全てが日本国内で行われている純日本製です。社の左右に極太の丸柱が配置されており重厚な造りとなっております。扉には真鍮製の金具を使用しており自然な輝きを放ちます。欄干にも特別な仕上げを施し、三段の組高欄(くみこうらん)と言われる特別なデザインが用いられています。御神札は正面の扉を外してお納めします。
種別丸柱(中)
材質木曽ひのき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×25.5×40
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中央扉:15.2×2×31、左右扉:11×2×31
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
ガラス板4枚付き、三社タイプ箱形神棚です。銘木として有名な岐阜県木曽地方の桧にて製作しております。おやしろの内部の床に大きな溝が開けてございますので大きな御札をお納めすることができます。古(いにしえ)より、神は桧に宿ると言われています。御神札は扉枠を外してお納めするため簡単にお納めできます。箱宮正面にガラス板の引き戸が付いていますので埃などの汚れからお社を守ってくれます。
材質東濃ひのき
いままで「神棚を置きたいのだけど、置く場所の高さが低くて置くことができない。」という問題を「超低床屋根違い三社 聖」は解決します。扉には金属の真鍮製の金具を取り付けました。その他、階段上の擬宝珠も真鍮製です。 欄干には組み高欄と言われる特別な細工を施し、他の神棚とは一味違う仕上げとしました。材料には岐阜県の東濃桧を使用しています。御神札は背面の背板を上にスライドさせ取り外しお納めすることができます。
材質東濃ひのき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×16.6×31.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中央扉:13.5×4×26.5、左右扉:10×4×23.9
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
関連キーワード