5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に取付ができる洋風モダン神棚板です。 この神棚板は取付専用の台紙、石膏ボードピンを使用することにより、簡単に安全に短時間で取り付け可能です。 ※コンクリート壁、木製壁への取付けはできません。 材料は高級家具などに使用されているメイプルの無垢材で製作されています。 上部の溝を利用してお神札を立て掛けます。 破魔矢も棚板下部の穴に掛けて収納出来ます。
セット内容Kaede・神具セット 小 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×12×11 材質メイプル
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

この神棚板は、皆様の日頃のご多幸を願い古来より縁起をかつぐ寸法の365日からくる数字の3尺6寸5分幅で製作しました。棚板が無垢の桧集成材のため多少反っている事があります。ご了承ください。
材質ひのき、脚:スプルス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×36×64
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

一般的な屋根違い型ではなく、3枚の屋根が全て反り屋根となっている特別な神棚です。扉の金具には普及品の神棚に使用されているプラスティック製の金具ではなく、真鍮製の金具を使用しており自然な輝きを放ちます。正面階段上に特別な装飾を施して高級感ある重厚な造りとしました。欄干にも特別な仕上げを施し、三段の組高欄(くみこうらん)と言われる特別なデザインが用いられています 背面の背板も無垢の桧板を使用しております。御神札の出し入れは正面の扉からお納めします。大きな木の御神札はお納めすることができません。
種別単品 材質木曽ひのき 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×30.5×48 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中央扉:18×8×34、左右扉:12×6×31
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

簡単に取付ができる洋風モダン神棚板です。 この神棚板は取付専用の台紙、石膏ボードピンを使用することにより、簡単に安全に短時間で取り付け可能です。 ※コンクリート壁、木製壁への取付けはできません。 材料は高級家具などに使用されているウォールナットの無垢材で製作されています。 上部の溝を利用してお神札を立て掛けます。 破魔矢も棚板下部の穴に掛けて収納出来ます。
セット内容Kurumi・神具セット 小 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×12×11 材質ウォールナット
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

雲板、棚板、取付脚の全てが樹齢300年以上の自生する天然桧”木曽桧”で作られています。神棚本体、棚板共木曽桧製にしてみませんか?棚板部は突き合わせ板となっていますが柾目で合わせているため反りや狂いが少ない仕上げとなっています。
材質木曽ひのき、雲板部:桧、棚板部:桧無垢合板 板厚(mm)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×36×60
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

関連カテゴリ