10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボードの壁には2本のピンをコインなどで押し込むだけ。(木部の壁の場合はトンカチを使用して下さい。)取り外しも斜めに引っ張るだけと容易です。前面はアクリル板となっているので御神札が汚れることはありません。御神札は前面のアクリル板を外してお収めします。フック使用時の安全荷重石膏ボード・ベニヤ/3kgまで
材質国産ひのき、アクリル板
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性でも簡単に取付ができる洋風モダン神棚板。通常の神棚板は壁への釣りつけの際にはドライバーや石膏ボード用のビスなどを用意するのが大変でした。取付には時間もかかるし、組み立ても面倒・・・・。この神棚板は取付専用の台紙、石膏ボードピンを使用することにより、簡単に安全に短時間で取り付け可能です。
材質メイプル
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性でも簡単に取付ができる洋風モダン神棚板。通常の神棚板は壁への釣りつけの際にはドライバーや石膏ボード用のビスなどを用意するのが大変でした。取付には時間もかかるし、組み立ても面倒・・・・。この神棚板は取付専用の台紙、石膏ボードピンを使用することにより、簡単に安全に短時間で取り付け可能です。
種別単品 材質ウォールナット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×17×11.3
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

神棚板は付属の石膏ボード用ピンで取り付けるため簡単取り付けかつ取付痕が目立ちにくく、ピンをクギに変えていただくと木製壁も可能。 神棚本体の背面には穴が開いているため、フックなどがあれば単品で壁掛け/置き型兼用になります。 また神棚板にも破魔矢をスマートにお祀りできるくぼみと御神札用のストッパー(溝)があるため、神棚・神棚板それぞれ単品でのご使用も可能。 用途・状況によって祀り方を自由に変えられる、お得な本格神棚セット。お供えに使える米、塩付き。
セット内容神棚本体、神棚板(壁用ピン付き)、神具セット小、榊造花ミニ、赤米(お供え物)、清めの塩(500g) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×15.5×35
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

この神棚板は取付専用の台紙、石膏ボードピンを使用することにより、簡単に安全に短時間で取り付け可能です。※コンクリート壁、木製壁への取付けはできません。材料は高級家具などに使用されているメイプルの無垢材で製作されています。
用途上部の溝を利用してお神札を立て掛けます。破魔矢も棚板下部の穴に掛けて収納出来ます。 セット内容モダン神棚板kaede、kagariメイプル、モダン神具膳Mitsubaメイプル、モダン榊立てメイプル1対、モダン瓶子メイプル1対 種別Kaede No.9セット 材質神棚板:メイプル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚板:45×12×11
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

この神棚板は取付専用の台紙、石膏ボードピンを使用することにより、簡単に安全に短時間で取り付け可能です。※コンクリート壁、木製壁への取付けはできません。材料は高級家具などに使用されているウォールナットの無垢材で製作されています。
用途上部の溝を利用してお神札を立て掛けます。破魔矢も棚板下部の穴に掛けて収納出来ます。 セット内容モダン神棚板kurumi、kagariウォールナット、モダン神具膳Mitsubaウォールナット、モダン榊立てウォールナット1対、モダン瓶子ウォールナット1対 種別Kurumi No.10セット 材質神棚板:ウォールナット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚板:45×12×11
1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷

簡単に取付ができる洋風モダン神棚板です。 この神棚板は取付専用の台紙、石膏ボードピンを使用することにより、簡単に安全に短時間で取り付け可能です。 ※コンクリート壁、木製壁への取付けはできません。 材料は高級家具などに使用されているメイプルの無垢材で製作されています。 上部の溝を利用してお神札を立て掛けます。 破魔矢も棚板下部の穴に掛けて収納出来ます。
セット内容Kaede・神具セット 小 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×12×11 材質メイプル
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

簡単に取付ができる洋風モダン神棚板です。 この神棚板は取付専用の台紙、石膏ボードピンを使用することにより、簡単に安全に短時間で取り付け可能です。 ※コンクリート壁、木製壁への取付けはできません。 材料は高級家具などに使用されているウォールナットの無垢材で製作されています。 上部の溝を利用してお神札を立て掛けます。 破魔矢も棚板下部の穴に掛けて収納出来ます。
セット内容Kurumi・神具セット 小 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×12×11 材質ウォールナット
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

簡単設置・かつ取り付け痕が目立ちにくいモダン神棚とおしゃれなモダン神具フルセット
用途同梱の壁掛け金具を使用し、簡単に壁掛けができます。※付属のピンは石膏ボード用ですが、クギに変えれば木製壁も対応。おしゃれなモダン神具セット・榊・米塩が揃ったフルセットなので、届いてすぐにお手間なくお祀りができます。お洒落な見た目だけでなく、前面のバーにより耐震性にも優れ安心感のある神棚です。本体前面にはくぼみがあり、置き場所に困りがちな破魔矢の収納もスッキリ! 材質国産桧、ラバーウッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)幅42×奥行15.5×高さ15
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

簡単設置・かつ取り付け痕が目立ちにくいモダン神棚と安心の従来神具フルセット
用途同梱の壁掛け金具を使用し、簡単に壁掛けができます。※付属のピンは石膏ボード用ですが、クギに変えれば木製壁も対応。従来神具セット・榊・米塩が揃ったフルセットなので、届いてすぐにお手間なくお祀りができます。お洒落な見た目だけでなく、前面のバーにより耐震性にも優れ安心感のある神棚です。本体前面にはくぼみがあり、置き場所に困りがちな破魔矢の収納もスッキリ! 材質国産桧、陶器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)幅42×奥行15.5×高さ15
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷