神棚をお祀りする際に必要な純国産の桧を使用した棚板です。
古くからある持送り式の神棚板となっており、神棚板左右の板を雲模様に切り込みを入れ他の神棚板とは違う雰囲気をだします。
更に、神棚板の高さを30cmと低く製作しました。
天井の高さが低いマンションやアパートにも取付が可能です。
固定は同梱してあるビスなどで固定します。
取付の際の最小高さは神棚の高さ+3.5cmとなります。
板厚(mm)15
主材質国産ひのき
女性でも簡単に取付ができる洋風モダン神棚板。通常の神棚板は壁への釣りつけの際にはドライバーや石膏ボード用のビスなどを用意するのが大変でした。取付には時間もかかるし、組み立ても面倒・・・・。この神棚板は取付専用の台紙、石膏ボードピンを使用することにより、簡単に安全に短時間で取り付け可能です。
材質メイプル
この神棚板は、皆様の日頃のご多幸を願い古来より縁起をかつぐ寸法の365日からくる数字の3尺6寸5分幅で製作しました。棚板が無垢の桧集成材のため多少反っている事があります。ご了承ください。
材質ひのき、脚:スプルス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×36×64
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
神棚をお祀りする際に必要な棚板です。上部に雲板があるため神棚が更に厳粛な雰囲気になります。棚板の厚みが20mmあるため重厚感ある神棚用棚板となっています。
材質ひのき、脚:スプルス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×36×63.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
雲板、棚板、取付脚の全てが樹齢300年以上の自生する天然桧”木曽桧”で作られています。神棚本体、棚板共木曽桧製にしてみませんか?棚板部は突き合わせ板となっていますが柾目で合わせているため反りや狂いが少ない仕上げとなっています。
材質木曽ひのき、雲板部:桧、棚板部:桧無垢合板
板厚(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×36×60
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
初めての神棚におすすめな定番の神棚セット
材質神棚:国産ひのき
日本国内で生育した桧のみを使用して丹精込めて製作されています。桧は、その優れた耐久性と美しい木目で知られ、日本の自然美と伝統的な職人技を象徴する木材です。当製品は、その桧の特有の香りと独特の風合いを最大限に引き立て、贅沢な空間に華やかさを添えます。主に屋根違い三社(小)サイズの神棚にピッタリの神棚板です。※取付脚の下部に強度を上げるため柱が延長されております。予めご了承ください。※置き型にして使用することはできません。部材一覧。・取付脚 2本(左右あり)。・棚板 1枚。・棚板取付用釘(短) 4本。・壁取付用釘(長) 2本。・鴨居取付用木片 2個
寸法(cm)棚上寸法:板巾60×板奥行き30
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×31.5×60
1セット
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
棚板がセットされている壁掛け型神棚です。壁への取り付けは壁にあったビスを別途ご用意いただき、ビスに引っ掛けるだけの簡単設置です。お社は落下防止、耐震機能付きのすぐれた神棚です。御札は正面の扉を外してお納めしますが木製などの大きな御札はお納めすることができません。
材質東濃ひのき、プリント合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×25.5×36
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中央扉:10×6×25、左右扉:8×5.5×20
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
関連キーワード