「軸付砥石 軸径6mm」の検索結果
高い硬度と切れ味で長寿命を実現。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に
軸径(Φmm)6
粒度80(#)
適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適荒切削から精密加工まで幅広い加工に対応
軸径(Φmm)6
粒度30(#)
高さ(mm)10
質量(g)47
適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])9,500~16,700
直径(mm)40
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
高い硬度と切れ味で長寿命を実現。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に
軸径(Φmm)6
粒度80(#)
適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に
軸径(Φmm)6
粒度30(#)
高さ(mm)20
質量(g)53
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])11,900~20,900
直径(mm)32
1本
¥559
税込¥615
翌々日出荷
ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。
対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼
砥粒ピンク酸化アルミニウム
結合剤ビトリファイド
ミディアム・ソフトタイプ。鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。
用途粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。
砥粒酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー)
結合剤レジンボンド
対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金
軸径(Φmm)6
粒度24
ハードタイプ。
軸径(Φmm)6
粒度24
対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、鋳鉄
砥粒酸化アルミニウム
結合剤レジンボンド
ミディアムタイプ。
用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。
砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム
結合剤ビトリファイド
対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼
軸径(Φmm)6
粒度30
超ハードタイプ。工具の寿命を最大限に延ばすと同時に、材料の目詰まりを防ぎます。特殊な含浸剤の使用でセルフシャープニング効果を高めています。ワックス含浸処理。
用途バリ取り、はつり、仕上げ、表面処理。
形状円筒型
砥粒グリーンシリコンカーバイド
結合剤ビトリファイド
対応材質アルミニウム・マグネシウム・銅合金
粒度80
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)6
高さ(mm)16
軸長(mm)40
適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])5,900~19,000
直径(mm)16
削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に
軸径(Φmm)6
粒度100(相当)(#)
高さ(mm)16
質量(g)12
軸長(mm)40
適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23,800~119,300
直径(mm)8
1本
¥749
税込¥824
翌々日出荷