3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爽やかなホワイトボディーを2種類のマット加工で仕上げた軽快で爽やかなデザインのモバイルバッテリーです。 女性の手のひらでも、しっくりと収まる質感と大きさ。 従来商品と比べ、さらに軽量・コンパクト(約146g) 2.1A×2箇所の出力でパワフルに給電するので、2台同時充電がストレスフリーに。 モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。 バッテリー本体の充電は、2種類の入力ポートをデザイン。 「MicroUSB」「Type-C」どちらからでも充電ができます。 従来のMicroUSB派はもちろんのこと、Type-C派には嬉しい機能。安心安全の電気安全法◯PSE認証。 生産管理をしている日本メーカーはPL保険加入済。バッテリーを覆う素材に防火ABSを採用し、安全面UP。
セット内容monowa003バッテリー本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書×1 ※本体充電用Type-Cケーブルは付属しておりません。お手持ちのケーブルをご使用ください。 材質ABS(※防火ABS) ホワイト 質量(g)約220 出力5V/2.1・5V/2.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約98×64×25 入力5V/2.1(最大)※1使用機器により異なります。 電池リチウムポリマー電池 保証期間6ヶ月 充放電回数約500回(※環境や使用頻度など条件により異なります。) バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数2
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

置くだけ簡単!コンパクトに持ち運んでスマートに充電。 10000mAhの大容量に加え、最大約22.5Wのパワフルな出力。付属の出力コードとポートで複数台同時充電もOK!モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。
付属品本体×1、本体給電用ケーブル×1、取扱説明書×1 ホワイト 出力(W)ワイヤレス:15 形式リチウムポリマー電池 出力【8pin/Type-C】(V/A):5/3 9/2 12/1.5【Type-A】(V/A):4.5/5 5/3 9/2 12/1.5 本体質量(g)約230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×23×112 充電時間(分)本体:約240 ※2環境や使用頻度など条件により異なります。 入力仕様【V/A】5/39/212/1.5 バッテリー容量(mAh)10000 素材PC+ABS※防火ABS
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

コンパクトで軽い、女性の手のひらでも収まるサイズ感! 10000mAhの大容量に加え、最大約22.5Wのパワフルな出力。2口出力ポートで、2台同時充電も可能です。 モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。
仕様●出力(Type-A)(V/A):4.5/5 5/4.5 5/3 9/2 12/1.5●出力(Type-C)(V/A):5/2.1・5/2.1●入力(V/A):5/2.4 9/2.0 12/1.5 付属品本体×1、本体給電用ケーブル×1、取扱説明書×1 材質ABS※防火ABS ブラック 形式リチウムポリマー電池 本体質量(g)約165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×14.8×105 充電時間(分)約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なります バッテリー容量(mAh)10000 充放電回数(回)約500(※ご環境や使用頻度など条件により異なります。)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷