3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。 調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux) 3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。 操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。 USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。 消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/鉄 質量(kg)本体/約1.4 シルバー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 出力USB5V/1.0A コード長さ(m)充電:約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220 色温度(K)約3000~6500(3段階) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約550 関連資料(0.44MB) 電球の種類LED(10段階/無段階調光) 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
欠品中

植木鉢の植物のようなおしゃれなデスクライト。 葉っぱ型のセードとナイトライトのかわいいデザイン。 その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。 電球色(オレンジ色)から白昼色(白色)まで、色温度も無段階で自在に変える事ができるので、用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 フレキシブルアームでお好みの角度へ調整。 自動的にライトがOFFになるタイマーボタンや、常夜灯もついて機能的。 調色機能で、学習机や読書、オフィス、リビングのインテリアにもピッタリ。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。 葉っぱ型のオシャレなライト。シンプルな操作性。 軽く触れるだけでON/OFF/調光/調色が出来るタッチボタン。 電球色~昼白色~昼光色の調色と調光は無段階。タイマーボタン付きで30分後にライトを自動OFF。 省エネ、長寿命なLED使用。 目に優しいLED。消費電力は最大約8W。
材質ABS ホワイト 質量(g)約945 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×545×125(セードを90°にした場合) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約550 光色無段階(電球色/昼白色/昼光色) 関連資料(1.59MB) 電球の種類LED(無段階) 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ベーシックな形状の調光・調色機能付きLEDデスクライト。 側面には優しい光のナイトライトを搭載。 オフィスやご自宅など、様々なシーンで活躍します。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色、ナイトライトのON/OFF操作が簡単に出来ます。 3段階の調光・調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 角のない丸いフォルムも特徴の1つ。 柔らかな空気感でお部屋に馴染みます。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。 ナイトライト搭載。電球色の優しい光で就寝前等の手ものの明かりに便利。 調光3段階(最大450lm)お好みの明るさへ調整が可能。 調色3段階(昼光色:約6300K/白色:約4000K/電球色:約3000K)場面に合わせたライトの色へ。 上下に約170度の広い可動域。 消費電力は最大約8Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS 質量(g)約635 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 コード長さ(m)充電:約1.25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約410×393×165 色温度(K)約300~6600(3段階調色) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約450 関連資料(0.55MB) 電球の種類LED(3段階調光/ナイトライト) 調光の可否
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)