液晶パネル 5.2L リモコン付き
セット内容本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書
材質ABS
質量(kg)約1.9
色ホワイト
消費電力(W)約25(最大)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約5.2
コード長さ(m)約1.5
適合床面積~10畳(約16平方メートル)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約78×22×22
連続加湿時間(時間)約13.5~28(連続運転"強"~"弱"の場合)
最大加湿量(mL/h)約380
1台
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書
材質ナイロン
厚さ(mm)2
質量(g)約80
電源5V/2A(推奨)~USB電源
コード長さ(cm)約40
寸法(高さH×幅W)(mm)最大約380×350
ヒーター温度(℃)約39
ミニマムなリング型LEDデスクライト。
コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。
明るさは無段階(最大600lm)に調整できるので、微調整可能。用途に合わせて心地よい照明にすることができます。
ZOOM会議などの照明としてもピッタリです。
リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。むらなく均一に照らすことができます。
LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。
用途デスクワーク、ZOOMなどオンライン会議のMyライトとして
付属品取扱説明書、保証書、AC電源コード
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約604
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×146×150
電源コード(m)約1.5
色温度(K)約5130
保証期間1年
光色昼白色
関連資料(0.3MB)
電球の種類LED(無段階(最大600Lm))
調光の可否可
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンセントに差すだけで自動給電、夜に人を検知するとパッと照らす。
常夜灯や懐中電灯にもなる、3WAYの多機能なフットライト。
コンセントに差して自動給電。
明暗センサーで夜になると自動でセンサーON。
明るくなると自動消灯。センサーもOFFに。
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
電源ボタンでモード切り替え。コンセントから外して懐中電灯にもなる優れもの
AC一体型で、コンセントに差す時の向きを選ばない。
片方のコンセントの穴を塞がない!コンパクトでどこにでも気軽に設置ができる。
プラグは収納可能。サッと隠して持ち運びやすいフラットな形に。
【本体への充電方法】
本体の電源プラグ取り出し、コンセントに差し込みます。メインライトが100%の明るさで点灯し、自動で充電が始まります。メインライトは約25秒後に常夜灯モードに切替わります。(周囲が明るいときは消灯、暗いときは12%の明るさで点灯)
【常夜灯モード】
周囲の明るさを明暗センサーが感知。周囲が暗くなるとメインライトが12%の明るさで自動で点灯し、常夜灯に。周囲が明るくなると自動で消灯します。
【人感センサー】
コンセントに差し込んだ状態で周囲が暗いとき、人感センサーが自動的に作動します。感知範囲内で人や動物が動くとメインライトが100%の明るさで点灯し、約25秒後に自動で常夜灯モードに戻ります。 周囲が明るくなると、人感センサーは自動でOFFになります。
※感知範囲内でも周囲が明るいときや、人や動物が走るような速度で通過したとき、人感センサーへ向かって歩いたときなどは反応しないことがあります。
【トーチ(懐中電灯)モード】
本体をコンセントからはずすと、充電された内蔵バッテリーを電源に、トーチモードになります。大きく照らすメインライトは、電源ボタンを一度押すと、一点を集中的に照らすヘッドライトに切り替わります。
※充電残量が少ない状態で放置すると内蔵バッテリーが劣化します。使用後は必ず本体を充電してください。
用途リビング、洗面所、トイレ、寝室、廊下・玄関、探し物、停電時
仕様(センサー反応距離)3mまで
セット内容本体×1、取扱説明書兼保証書
材質ABS/PC
質量(g)約75
電源(V)AC100 60Hz
消費電力(W)(最大)0.6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)AC部分収納時:約111x58×26
連続使用時間(時間)メインライト約1.3、ヘッドライト約1.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー(約250mA)
保証期間6ヶ月
センサー感知方式明暗センサー
充電時間(時間)(フル)8~10
設置場所屋内
光束(Lm)約40(メインライト)、約40(ヘッドライト)
灯数6灯(メインライト)、1灯(ヘッドライト)
電球の種類LED
液晶パネル 6L リモコン付き
セット内容本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書
材質ABS
質量(kg)約1.7
色ホワイト
消費電力(W)約25(最大)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約6
コード長さ(m)約1.6
適合床面積~10畳(約16平方メートル)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約60×21.5×21.5
連続加湿時間(時間)約19~34(連続運転"強"~"弱"の場合)
最大加湿量(mL/h)約315
1台
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
新しいクリップ式で簡単に設置が可能。
適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。
設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。
タッチボタンで調光/調色が可能。
5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。
明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)。
また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど。
シチュエーションによって使い分けができます。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。
調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。
調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)。
ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。
2箇所の可動点で自由自在の可動域。
非対称光源で画面反射を防止。
USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。
消費電力は最大約5Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。
用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。
非対称光源により、画面反射を防止。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
5段階の調光と4パターンの調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
付属品取扱説明書・保証書,microUSB給電コード
材質アルミ/ナイロン
色ブラック
質量(g)約505
消費電力(W)最大約5
電源DC5V/1A
コード長さ(m)約1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×455×120
光源LED(5段階調光)
アーム角度調整
明るさ(Lm)最大約300
光色約2700~6500K(4パターン調色)
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
10,000mAh大容量で軽量・コンパクトなモバイルバッテリー。
3種類の内蔵出力ケーブル(micro-USB/8pin for Apple/Type-C)+出力用USB端子(Type-A)で最大4台同時充電が可能。
全て急速充電2.1Aの出力!
さらに、入力用(バッテリー本体充電用)の内蔵USBケーブル+従来のmicroUSB端子も付いているので、複数の充電コードを持ち歩かなくても、これ一台でスマート充電の時代に。
軽量・コンパクトで持ち運びやすい!
iPhone 12Pro(約2,815mAh)なら、約2.5~3回の充電ができます。
見やすい4つのLEDインジケーターで、充電残量を視覚で確認。
あると便利、シンプルな収納スタンド搭載(厚さ10mmまで対応)
スマホの電池残量を気にせず、スタンドに立てながら使用できます。
繰り返し約500回(※1)も使えてエコ。
内蔵充電ケーブル(2.1A)4種類
出力=8pin for Apple/Type-C/microUSB
入力=USB(Type-A)※バッテリー充電用
端子(2.1A)2種類
出力=USB(Type-A)
入力=microUSB※バッテリー充電用
ポケットに入るコンパクトサイズ。(大きさ:約H142×W69mm 薄さ:約21mm)
最大4台の機器に同時充電可能。
残量目安がすぐにわかる、LEDパワーインジケーター。
スマホなどを立て掛けられる、収納スタンド付き。
大容量10,000mAh
セット内容本体×1、取扱説明書・保証書×1、※本体充電用マイクロUSBケーブルは付属しておりません。本体充電には、入力用内蔵ケーブル(Type-A)を使用するか、microUSBケーブル(別売)をご用意ください。
材質ABS
質量(g)約230
出力5V/2.1A(8pin for Apple/Type-C/microUSB/Type-A)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約142×69×21
入力5V/2.1A(micro-USB/Type-A)
電池リチウムポリマー電池
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数4
繰り返し使用約500回(※ご使用の条件により異なります。)
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
用途スポーツ観戦などの、冷やっとするベンチシートなどには最適。汚れに強い素材で、アウトドアにもピッたり。
電源の確保が難しい、釣り場や登山にも便利。軽量でかさばらないのが◎
ベビーカーやバイク等のシートォーマーとして抱き枕やクッションに入れて、冷え性の方の睡眠のお手伝い。
かさばらず、ごわつかないので、いつも身の回りのあるものがすぐに暖房器具に。
セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書
材質ナイロン
質量(g)約80
電源5V/2A(推奨)(バッテリー出力、AC変換器)
ヒーター温度(℃)約39
大きめ注ぎ口!上から給水可能
1度の給水で最大30時間使える大容量タンク
USB電源でPCなどからも給電OK
3種類のミストモードで加湿量調整
LEDナイトライト機能で視覚的にも楽しめる
タンク内の水量が目視できるデザイン
オープンタンクでお手入れ簡単設計
赤ちゃんスヤスヤ静音設計
色白
タンク容量(L)約1.4
連続加湿時間(時間)約20~30
セット内容本体×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・給水芯×2本・日本語 取扱説明書・保証書×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×170
質量(g)約300
材質ABS/PP
入力DC5V/2A(Type-C)
最大消費電力(W)約2
コード長さ(cm)約90
加湿量(mL/h)約70~46(1~1.7畳用)
方式超音波振動式
保証期間1年
1台
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
思わずうっとり!とろんとした水粒が宙に上がったり、止まったり…なんとも不思議な加湿器。超音波振動式だから省エネで家計にも優しい!。【なぜ?水が上昇したり、止まったり…不思議な水の動きの正体!】。水の粒が宙に浮いたり、止まったり、なんとも不思議で幻想的!その正体は「ストロボ効果」と呼ばれる錯覚によるもの。水の流れとLEDライトの点滅速度を同期させるすることで、まるで水が上昇したり、止まっているように見えるのです。インパクト抜群なのでプレゼントにもおすすめ!ご自宅に設置すれば、家族も来客も興味津々!会話が盛り上がること間違いナシ。在宅ワークにも、リラックスタイムにもおすすめ。【省エネ仕様!】。1度の給水で最大8時間使える卓上サイズ。1日中(8時間)連続運転しても、電気料金は約1.4円。1ヶ月の連続使用でも43.4円!お財布に優しい消費電力は超音波加湿器がおすすめです。(1kWh単価 27円で計算)。【コンパクトで扱いやすい!】。軽量でコンパクトサイズなので、サッと運んで蛇口から直接給水OK!そのままデスクやベッド横など自分の近くに置いて、ワンタッチで電源ON。連続稼働時間は8時間なので、こまめにお手入れできるタイミングがやってきます。コンパクトだから、お手入れのハードルも低い!
用途・プレゼント、省エネ対策、インテリア、在宅ワーク、寝室用
セット内容本体×1、本体充電用USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書・保証書×1
材質ABS/PP
質量(g)約565
消費電力(W)約6.5
方式噴霧:超音波振動式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約244×192×174
連続使用時間(時間)約8
タンク容量(mL)約680
保証期間1年
使用環境温度(℃)15~35
電力(V/A)入力:@DC5/2(Type-C)
加湿量(mL/h)最大約50
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
爽やかなホワイトボディーを2種類のマット加工で仕上げた軽快で爽やかなデザインのモバイルバッテリーです。
女性の手のひらでも、しっくりと収まる質感と大きさ。 従来商品と比べ、さらに軽量・コンパクト(約146g)
2.1A×2箇所の出力でパワフルに給電するので、2台同時充電がストレスフリーに。
モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。
バッテリー本体の充電は、2種類の入力ポートをデザイン。
「MicroUSB」「Type-C」どちらからでも充電ができます。
従来のMicroUSB派はもちろんのこと、Type-C派には嬉しい機能。安心安全の電気安全法◯PSE認証。
生産管理をしている日本メーカーはPL保険加入済。バッテリーを覆う素材に防火ABSを採用し、安全面UP。
セット内容monowa003バッテリー本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書×1 ※本体充電用Type-Cケーブルは付属しておりません。お手持ちのケーブルをご使用ください。
材質ABS(※防火ABS)
色ホワイト
質量(g)約220
出力5V/2.1・5V/2.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約98×64×25
入力5V/2.1(最大)※1使用機器により異なります。
電池リチウムポリマー電池
保証期間6ヶ月
充放電回数約500回(※環境や使用頻度など条件により異なります。)
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数2
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
最新型の電子カイロ&モバイルバッテリー。 手のひらサイズのミニウォーマー。握るとちょうど指先に発熱部が当たるので、効率良くかじかんだ指先から温めることができます。マグネットでピタッとくっつけて持ち運びができます。
付属品本体×2、本体充電用ダブルType-Cケーブル×1、取扱説明書、保証書
材質アルミ合金/ABS
色シルバー
質量(g)約80×2
形式リチウムイオンバッテリー
温度(℃)(目安)低温モード:約40/中温モード:約45/高温モード:約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×22×110(2個)
連続使用時間(時間)約4~6×2
入力/出力5V/2A
充電時間(時間)(フル充電)約3.5×2
バッテリー容量(mAh)2600×2
充放電回数(回)約500
1個
¥5,680
税込¥6,248
翌々日出荷
グラフェン発熱で速暖。足裏の底面から効率よく温めるフットウォーマーです。1. ムレない立体成形。2.ON/OFF できるかかとカバー。3. 3段階温度調節
用途デスクワーク中の足元冷え対策に。リビングでのリラックスタイムに。こたつ代わりのスポット暖房に。オフィスで使えるUSB給電アイテムをお探しの方
付属品本体×1、リモコン付き電源コード(1m)×1、取扱説明書・保証書×1
材質ポリエステル/ポリウレタン/グラフェン
質量(g)約320
消費電力(W)最大10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×340×64
設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約60)誤差約3
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
お湯も火も使わない、厚さ2mm、重さ90g の省エネ防寒グッズ。電熱線の代わりにグラフェンシートを内蔵。1. 厚さ2mm の極薄設計 。2. 自分で設定できる自動OFF 機能 。3. マグネットでくるっとラップ型にも 。おなかや腰回り、足の裏など、温めたい場所をピンポイントで温めます。
用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方。デスクワークやリラックスタイムのお供に。薄くて軽いあったかグッズをお探しの方。入眠前のぬくもりづくりに(タイマー付きでで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(1.2m)×1、取扱説明書・保証書×1
材質ポリエステル/グラフェン/マグネット
質量(g)約90±10
消費電力(W)最大10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×2×380
設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約55)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
タイマー30分/60分/90分/OFF
お湯いらずで”即HOT”。丸いフォルムのアニマルにぎゅっと抱きつくだけで、やさしい温もり。配置したグラフェン発熱面が、40/45/50/55℃の4段階で心地よくあたためます。モバイルバッテリー(5V/3A推奨)やPCのUSBから給電でき、リモコンで温度とタイマー(30/60/90/120分)の操作が簡単。腕を通せるサイド穴で抱き心地もアップ。仕事中のひざ上・お腹まわり、リラックスタイムやお昼寝にも。開封後は数分でふっくら戻り、ギフトにもぴったりです。
用途デスクワークのひざ上や腰まわりの冷え対策に。お腹・腰・ひざ上などをスポットで温めたい方。子どもから大人まで使いやすい軽さと抱き心地を求める方。就寝前のリラックスタイムに(タイマー設定で安心)
付属品本体(もちぽか あにまるず)×1、リモコン付き電源コード(Type-C 約1m)×1、取扱説明書・保証書 ×1
材質ポリエステル/ポリウレタン/グラフェン
質量(g)約320±10(バッテリー除く)
消費電力(W)最大15
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
タイマー時間30分/60分/90分/120分(リモコン操作)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×38×20
電力(V/A)入力:5/3(USB Type-C給電)
ヒーター温度(℃)4段階(約40/45/50/55
シンプルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約30秒で自動消灯。100°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約3Wなのに150Lmのソフトに明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IP44の防水仕様。※完全防水ではありません。LEDライトは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。国内メーカーブランド。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心をお約束。日本語取扱説明書付き。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。上面にソーラーパネルが埋め込まれ、太陽の光を十分にキャッチ。壁固定プレートもスマートに収納されている機能的でコンパクトなデザイン。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。約150Lmの明かりが23粒のLEDチップから発光。ソフトな光なので、眩しくなく程よい間接照明がパッと演出してくれます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。省エネでお得!。センサーライト点灯時の消費電力は約3W。同じ明るさの15Wの白熱電球と比べるとその消費量は5分の1でその差は歴然。さらにLEDチップは熱くなりにくいのでやけどの心配もありません。また、一般的なLED同様寿命は約40000時間となっているため、電球の交換の必要もありません。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー
設置方式ねじ止め
保護等級IP44(防雨タイプ)
灯数1灯
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×225×112
質量(g)約350
消費電力(W)約3
光源色昼光色
色温度(K)6000-6500
光束(Lm)約150
点灯保持時間約30秒
センサー感知範囲約~8mまで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)、約100°
材質ABS
付属品固定用ビス×3、プラグビス×3
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
お湯も火も使わない、厚さ2mm、重さ90g の省エネ防寒グッズ。電熱線の代わりにグラフェンシートを内蔵。1. 厚さ2mm の極薄設計 。2. 自分で設定できる自動OFF 機能 。3. マグネットでくるっとラップ型にも 。おなかや腰回り、足の裏など、温めたい場所をピンポイントで温めます。
用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方。デスクワークやリラックスタイムのお供に。薄くて軽いあったかグッズをお探しの方。入眠前のぬくもりづくりに(タイマー付きでで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(1.2m)×1、取扱説明書・保証書×1
材質ポリエステル/グラフェン/マグネット
質量(g)約90±10
消費電力(W)最大10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×2×380
設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約55)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
タイマー30分/60分/90分/OFF
お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたり、足元に置いたりとマルチに使えるロングクッション型USBヒーター。広い範囲で発熱するグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりを広い範囲に。約300gのしっかりサイズでも、モバイルバッテリー(5V/2A)対応で持ち運びもスムーズ。リビング、ワークタイム、就寝前のリラックスに幅広く活躍します。2時間の自動オフ機能付きで安心して使用可能。
用途家族でシェアできるあったかアイテムをお求めの方。ソファやベッドで、抱きしめながらリラックスしたい方。約300gの軽さで、移動しながらでも使いやすいものを探している方。入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(約1.2m)×1、USB Type-Aケーブル ×1、取扱説明書・保証書 ×1
材質ポリエステル
質量(g)約300±10
消費電力(W)最大10
電源自動OFF約120分(安全保護)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×22×10
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
温度設定弱 約40℃/中 約50℃/強 約60℃(±3℃)
お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたり、足元に置いたりとマルチに使えるロングクッション型USBヒーター。広い範囲で発熱するグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりを広い範囲に。約300gのしっかりサイズでも、モバイルバッテリー(5V/2A)対応で持ち運びもスムーズ。リビング、ワークタイム、就寝前のリラックスに幅広く活躍します。2時間の自動オフ機能付きで安心して使用可能。
用途家族でシェアできるあったかアイテムをお求めの方。ソファやベッドで、抱きしめながらリラックスしたい方。約300gの軽さで、移動しながらでも使いやすいものを探している方。入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心)
付属品本体×1、USB延長コード(約1.2m)×1、USB Type-Aケーブル ×1、取扱説明書・保証書 ×1
材質ポリエステル
質量(g)約300±10
消費電力(W)最大10
電源自動OFF約120分(安全保護)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×22×10
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
温度設定弱 約40℃/中 約50℃/強 約60℃(±3℃)
大きめのマッサージボールとマイクロカレント (微弱電流)で、お顔からボディまでしっかりとほぐしながらケアします。
直径35ミリ×4つの大きめボール
人間工学に基づいたハンドルデザイン
電源不要。光を取り込むパネルで、マイクロカレント(微弱電流)ケアを同時に楽しめる
転がすだけで、つまんだり、はなしたり、流したり
幅広な横使い、繊細な縦使いで隅々まで幅広くケア
電源不要。国内・海外問わず、場所を選ばす手軽にしっかりケアができる王道のビューティーケア。
日常防水機能。※完全防水ではありません。長時間シャワー等で水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容本体×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質亜鉛合金・ABS
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×83×84
本体質量(g)約311
保証期間1年
1台
¥7,490
税込¥8,239
翌々日出荷
お湯いらずで”即HOT”。丸いフォルムのアニマルにぎゅっと抱きつくだけで、やさしい温もり。配置したグラフェン発熱面が、40/45/50/55℃の4段階で心地よくあたためます。モバイルバッテリー(5V/3A推奨)やPCのUSBから給電でき、リモコンで温度とタイマー(30/60/90/120分)の操作が簡単。腕を通せるサイド穴で抱き心地もアップ。仕事中のひざ上・お腹まわり、リラックスタイムやお昼寝にも。開封後は数分でふっくら戻り、ギフトにもぴったりです。
用途デスクワークのひざ上や腰まわりの冷え対策に。お腹・腰・ひざ上などをスポットで温めたい方。子どもから大人まで使いやすい軽さと抱き心地を求める方。就寝前のリラックスタイムに(タイマー設定で安心)
付属品本体(もちぽか あにまるず)×1、リモコン付き電源コード(Type-C 約1m)×1、取扱説明書・保証書 ×1
材質ポリエステル/ポリウレタン/グラフェン
質量(g)約320±10(バッテリー除く)
消費電力(W)最大15
出力電流(A)バッテリー:3(type-A&C)
使用時間(分)バッテリー:弱で約300
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
タイマー時間30分/60分/90分/120分(リモコン操作)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×38×20
電力(V/A)入力:5/3(USB Type-C給電)
バッテリー容量(mAh)10000
ヒーター温度(℃)4段階(約40/45/50/55
バッテリー重量(g)163
凹凸の多い顔の起伏にフィットし、深く細かくつまんで流す
そんなあなたにBeapro(ビープロ)04でリガメントフェイシャルがオススメ
リガメントは顔の表情筋・脂肪・皮膚を支えています。このリガメントが弱まると、骨と表情筋の接合が弱まり、重力に引っ張られたお顔が深刻になります。『ビープロ3D美顔ローラー』でリガメントをほぐし、強化することでお肌のハリ艶ケアをしましょう。
マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。
コンパクト設計で、口元をはじめとしたあらゆる顔の起伏部分にしっかり入り込む。
しっかり揉み出す3D構造。360°細かい部分までケア。
お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほぐしてくれます。
Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。・防水仕様でお風呂でもOK
<マイクロカレントとは?>人間の身体を流れる電流に、極めて近い性質を持っているとされる、微弱な電流です。ハンドルに設けられたソーラーパネルから光を取り込むことで、微弱電流(マイクロカレント)を発生。
用途<こんなお悩みありませんか?>~体感的に~寝起きは顔がパンパンに・目元や口元がモヤっとする・エステに行く時間がない・高い化粧品を買ってもピンとこない、~表面的に~おでこ・首筋・鼻横・ほほ・口元・眉間・目尻・アゴ
セット内容本体×1、収納袋×1、取扱説明書・保証書(日本語)×1
材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約98×55×30
本体質量(g)約122
1台
¥5,590
税込¥6,149
翌々日出荷
凹凸の多い顔の起伏にフィットし、深く細かくつまんで流す
極小美顔ローラーで深く、程よくケアをする事で、プロのエステティシャンの『手技』に近い動きを再現。細部まで計算された極小ローラーの形状は、細かな凹凸にもグイグイ入っていきます。
ハリのあるいききとした顔印象へ導き、美肌をサポート。毎日のスキンケア、リラックスタイムを使ってハリ艶ケアはいかがですか?フトBOX入りでプレゼントにも最適!
マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。
コンパクト設計で、口元をはじめとしたあらゆる顔の起伏部分にしっかり入り込む。
しっかり揉み出す3D構造。360°細かい部分までケア。
お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほぐしてくれます。
Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。
深層部をケアしたい時に便利なフレキシブル構造。圧力をかけるとローラーが開き、ググッと入り込みます。・防水仕様でお風呂でもOK
<マイクロカレントとは?>
人間の身体を流れる電流に、極めて近い性質を持っているとされる、微弱な電流です。ハンドルに設けられたソーラーパネルから光を取り込むことで、微弱電流(マイクロカレント)を発生。
用途<こんなお悩みありませんか?>~体感的に~寝起きは顔がパンパンに・目元や口元がモヤっとする・エステに行く時間がない・高い化粧品を買ってもピンとこない、~表面的に~おでこ・首筋・鼻横・ほほ・口元・眉間・目尻・アゴ
セット内容本体×1、収納袋×1、取扱説明書・保証書(日本語)×1
材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約152×47×21
本体質量(g)約75
1台
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
【幻想的に灯る炎】
LEDキャンドルライトは、キャンドルの炎が揺れているような揺らぎを再現。本物さながらの暖かくやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
【火を使わないから安心】
火を使わないので安心して灯せるLEDキャンドル。自分だけの素敵なインテリアができあがります。火気が持ち込めない場所等にも使えて安心で便利。お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【灯を演出する便利なリモコン付き】
付属のリモコン(電池別売)で約5mの範囲でメインライトのON/OFFや5段階の明るさ、点灯モード、タイマーを操作できます。
用途お子さまのお部屋、インテリア、ナイトライト、屋外
セット内容本体×1、リモコン×1、取扱説明書・保証書(お買い上げ日より6ヶ月)
材質メタル(本体)、ABS(底)
電源本体:単3電池×3本(別売)、リモコン:ボタン電池CR2025 3V×1個(別売)
本体質量(g)約135
高さH×直径(mm×Φmm)約125×80(最大)
光色電球色
連続点灯時間(時間)約80(電池性能によります)ライトの光が徐々に弱くなります。
一台三役。手軽に毎日浸透スカルプ。最大6400回/分のタッピングで心地よい刺激。
極細ロールオン機能搭載。手を汚さず、クシを通すだけで薬剤塗布。
電動式、高速タッピング(振動)で心地よい刺激&薬剤浸透をサポート。
赤色LED(最大650nm)で頭皮をトリートメント。
オートオフ機能で安心安全(約10分)
充電式コードレス仕様でストレスフリー
毎日コツコツ手軽にできるスカルプケア商品。
時短スカルプにも最適。
3つのシンプルケアがこれ1台でOK。
セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS・EVA・アクリル・ステンレス
消費電力(W)約0.93
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約114×60×48
本体質量(g)約123
入力DC5V/0.27A
連続使用時間(分)約70(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/280mAh
保証期間1年
充電時間(時間)約1.5
1台
¥7,190
税込¥7,909
翌々日出荷
一台三役。毎日のシンプルケアでクリア肌。
電動洗顔(極細シリコンブラシつき)
温熱ケア
高速パッティング(振動)
オートオフ機能で安心安全(約10分)
IPX5の防水機能
毎日の3つのシンプルケアがこれ1台でOK。
シンプルなボタン操作、軽量設計。
USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。
手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
1回のフル充電で約50分の使用が可能。(工場出荷時の測定による基準)
セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、ベース×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS・クロムメッキ・シリコン
消費電力(W)約3.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約58×60×76(シリコンブラシを除く)
本体質量(g)約117
入力DC5V/0.5A
連続使用時間(分)約50(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh
保証期間1年
充電時間(時間)約2
1台
¥7,490
税込¥8,239
翌々日出荷
一台三役。デリケートな目元や口元、フェイスの細部専用。
高速パッティング(振動)
温熱ケア
高速パッティング(振動)+温熱ケアのダブル機能
オートオフ機能で安心安全(約10分)
ホーンヘッドでプッシュケア
気になるデリケートなフェイスポイントにはコレです。
しっかりフェイスケアをするのが一番良いことは、誰もが知っているけど、毎日のケアは、もっと手軽で身近なアイテムはいかがですか?
フェイスケアをしてぐったりなんて、本末転倒。手軽にできることは時短で持続性もあり、お肌にも良いこと間違いなし。
忙しい、OLや学生、子育て中のママ、家事に追われる主婦などにお勧めさせていただきます。 乾燥しがちな目元や、こわばりがちな肌の薄い箇所が集中するフェイス細部に最適な1台です。 高速パッティング(振動)や温熱機能が、今ある美容液や化粧水の役割をさらにサポート。
小さなハンディータイプ、軽量約41gなので、洗面所においても邪魔にならず、ポーチにもサッと収まってくれます。
身近な場所に置いて、すぐに使える理想的な美顔器です。
セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS・鉄
消費電力(W)約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約123×43×20
本体質量(g)約41
入力DC5V/0.5A
連続使用時間(分)約50(モードにより前後します)
使用電池3.7V/250mAh
保証期間1年
充電時間(時間)約1.5
1台
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
周期・ポジティブサイクルを意識するお手入れ。
あてるだけで鍛えにくい筋力を内から動かす。
肌と筋肉に同時に寄り添うお手入れ。
豊かな表情筋。理想の位置に導くお手入れ。
キメを整え、ハリ・つや、印象アップ
エステティシャンの手技を再現。
顔から腕脚、全身に使える美容器。
力技で擦り過ぎ「赤いかっさ痕」不要のお手入れ。
フェイスケアのために作られた特殊形状の美顔器はコレです!
幅広プレートに3D構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。
中国のカッサケアの現代版。「流す」「押す」「やわらぐ」を搭載されている機能のEMSや高速タッピングで無理なく実現。
力を入れずとも機器がサポートしてくれます。
3D構造で縦にも横にもぴたりとフィット。小鼻や目尻の細かな箇所には、先端の丸みのあるフォルムになっているプレート箇所で優しくケア。
セット内容本体×1、シリコンストラップ×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS・クロムメッキ
消費電力(W)約0.46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×110×22
本体質量(g)約82
入力DC5V/0.5A
連続使用時間(時間)最大約3(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/300mAh
保証期間1年
充電時間(時間)約1.5
1台
¥6,490
税込¥7,139
翌々日出荷
頭皮ケアのために作られた特殊形状の美容器はコレです!
顔のお手入れ~ボディにもOK!『1つの美容器で総合的にアプローチ』
RF(ラジオ波):浸透・保水 - ふっくら、もっちり素肌。※角質層まで
EMS電流:内から筋肉を動かし鍛える。
LED照射...ハリ・つや、見た目の印象アップ。
高速タッピング(振動)...ゆるめて、爽快感。
オートオフ機能で安心安全(約10分)
凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型ブラシ構造で、隅々までケア
セット内容本体×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS
消費電力(W)約4.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×130×30
本体質量(g)約130
入力DC5V/1A(Type-C)
連続使用時間(時間)約6(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V1000mAh
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約2
1台
¥7,490
税込¥8,239
翌々日出荷
洗顔用シリコンブラシ(脱着式)/EMS/RF(ラジオ波)/LED(赤)/高速タッピング(振動)
『潤いとハリ感』をキーワードに開発をしたコンパクト美顔器。
手のひらに収まるデザインは、まるで自分の手でケアをしているような一体感。
顔のお手入れ~ボディにもOK!『1つの美容器で総合的にアプローチ』
洗顔用シリコンブラシ(脱着式):専用シリコンブラシで汚れを吸着しながらクリア肌。
RF(ラジオ波):浸透・保水 - ふっくら、もっちり素肌。※角質層まで
EMS電流:内側から筋肉を動かし鍛える。
LED照射:ハリ・つや、見た目の印象アップ。
高速タッピング(振動):ゆるめて、和んで、爽快感。
オートオフ機能で安心安全(約10分)
球面型の優しくフィットする特殊なアーチ型ヘッドで、隅々までケア
セット内容本体×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、ベース×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS
消費電力(W)約9.25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約82×61×59
本体質量(g)約102
入力DC5V/1A(Type-C)
連続使用時間(時間)約1(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V1100mAh
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約2
防滴構造IPX5
1台
¥8,790
税込¥9,669
翌々日出荷
まさに電動カッサともいえる機能性。従来のカッサプレート同様に「流す」「押す」「ほぐす」が可能。
シリコン製のブラシを使用した洗顔から高速タッピング(振動)、温感ケアやEMS(微弱電流)までの機能を1台に集約!
洗顔ケア(シリコンブラシを使った振動洗顔)
高速タッピング
温感ケア
温感タッピング(温感導入)
EMS(微弱電流ケア)
オートオフ機能で安心安全(約10分)
顔の凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型(T字型)プレートの構造
コンパクトサイズ、重さは131g
充電式コードレスで自宅外への持ち出しもラクラク。
横幅約70ミリの幅広プレートにT字+3D立体構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。
セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、台座ベース×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS・クロムメッキ・シリコン
消費電力(W)約3.7
本体質量(g)約131
入力DC5V/0.5A
連続使用時間(分)約60(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh
保証期間1年
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約7.5×7.3×8.2
充電時間(時間)約2
1台
¥8,490
税込¥9,339
翌々日出荷
1コース3分『ベタつき』『カサつき』男の2大悩みを肌深層からOFFする男性用美顔
イオンクレンジング(イオン導出)・イオン導入・マイクロカレント・EMS・RF温感(ラジオ波)・光ケア・冷却ケア
これらの機能がこれ1台でOK。手では落とせない汚れや補えない潤いを、ミクロレベルでお手伝い。
業務用としても利用されている機能を搭載、サロンやエステでの使用を想定しているハイスペックデザイン機器です。
メンズ使用を想定したデザインで女性用商品に比べ、ヘッドを大きく設計。
オーバル型を採用し、縦方向にはスイスイと、横方向には幅広にがっつりと、筋肉質な男性の肌にグイグイ攻めていきます!
従来の商品より長いストロークで、ボディーの局部にもしっかり当たります。
シンプルなボタン操作。コンセントから充電でき、使用する時はコードレス。
手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容本体×1、コットンストッパー×1、充電スタンド、充電専用ケーブル×1、コットン、取扱説明書・保証書×1
材質ABS・亜鉛合金
消費電力(W)約15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×75×31
本体質量(g)約263
入力DC9V/1.0A
連続使用時間(分)約40(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 7.4V 720mAh
保証期間1年
使用環境温度(℃)15~30
充電時間(時間)約2.5
1台
¥41,900
税込¥46,090
翌々日出荷
Beapro(ビープロ)06は忙しい方でも自宅でケアできる本格エステ感覚のEMS美顔器。
お肌の悩みを4つの機能でサポート。
<EMS(低周波)>EMS電流が微弱な刺激で筋肉運動をサポートすることによって、引きしめてハリを保ちます。
<RF温熱>微弱電流による分子の摩擦熱を利用したRF温熱(ラジオ波)によって、じんわりとお肌を温めることで柔軟性を保ちます。※低いレベルで使用している時や、美容液などが冷たいときは温かさを感じにくいことがございます。
<エレクトロポレーション>電気穿孔法とも言われ、エステのメニューにも加わっている技術。特殊な電気の力で極微小な隙間をあけお手持ちの美容液の導入をお肌の深部※角質層までサポートします。
※本製品のポレーションとしての機能は家庭用です。医療・業務用のものとは異なります。
<LED光エステモード>ピンク・ピンクフラッシュ・赤色・イエロー・青色・マルチカラーの全6パターンのLEDを照射することでお肌の悩みをサポートします。
USB充電式(コンセントアダプタ付属)で持ち歩けるハンディタイプの美顔器。
4つの電極でお顔の細かなパーツから全体までサポート。
持ちやすいデザイン設計。
2つのボタンで難しい設定も不要で簡単操作。
用途<こんなお悩みありませんか?>年齢肌や紫外線のダメージでお肌に潤いを感じない。基礎化粧品をいろいろ試しても効果を感じられない。毎日仕事や家事に追われてエステに行けない。乾燥などのお肌の不調で化粧のノリが悪い。
セット内容本体×1、本体充電スタンド×1、充電スタンド専用USBコード×1、USBコード用ACアダプタ×1、取扱説明書兼保証書×1
材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ
消費電力(W)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約150×43×38
本体質量(g)約71
入力DV5V
連続使用時間(時間)約1-2
使用電池リチウムイオンバッテリー520mAh
充電時間(時間)約2-3(フル充電)
1台
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
水の力で芯から素肌をリセット。角質ピーリング・リフトケア・引しめ・目尻ケア等をカバーし、プルプルうる肌を実感。お肌の悩みを自信に変えていきます。シンプルなボタン操作、軽量設計。USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。Beapro07の使用方法。知っていますか?塗っただけでは浸透に限界のある化粧水…。いつもの洗顔が終わったら・・・ビープロEMS/ピーリング美顔器がお手伝い!6つの機能と4つのステップで美容液を大量浸透へ。Step1 超音波ウォーターピーリング~Cleansingモード。水と超音波振動28000回/秒で古い角質をピーリングしながら汚れを吹き飛ばし、肌表面を整えます。Step2 イオン導出~Cleansingモード。深層の毛穴汚れにもアプローチし、超音波で落としきれなかった汚れを吸着。Step3 EMS~美顔ローラ(引きしめ)。Step1,2で整えたお肌に微弱電流ローラーで引きしめながらリフトケア&美容液の浸透しやすいお肌に。Step4 イオン導入~Nutritionモード。クリアになったお肌にイオンの力で化粧水や美容液をすみずみまで。バリアゾーンを突き抜けて大量浸透。
用途潤いMAX。これ一台でエステのフルコース。洗顔・ウォーターピーリング・イオン導出・EMSリフトケア・美顔ローラー・イオン導入。6つの機能がこれ1台でOK。
セット内容本体×1、シリコンカバー×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書兼保証書×1
材質ABS・ステンレス・クロムメッキ・シリコン
消費電力(W)約1.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約183×49×21
本体質量(g)約113
入力DV5V
連続使用時間(時間)約2(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh
保証期間1年
充電時間(時間)約2
1台
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。
用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方。デスクワークやリラックスタイムのお供に。子どもから大人まで使いやすい軽さとやわらかさを求める方。入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心)
付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1
材質ポリエステル
質量(g)約230±10
消費電力(W)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×330
電源自動OFF約120分(安全保護)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(Type-A)
ヒーター温度(℃)弱 約40/中 約50/強 約60(±3
"お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。
両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。
2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。
用途お腹・手元・ひざなど、気になる部分をピンポイントで温めたい方。 コンパクトで持ち運びやすいあったかアイテムを探している方。 約230gの軽さで、子どもから大人まで使いやすいものが欲しい方。 デスクワークや就寝前のリラックスタイムに取り入れたい方。 贈り物にもしやすい、おしゃれなパッケージを選びたい方
付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1、USBType-Aケーブル×1
材質ポリエステル
色カーキ
質量(g)約230±10
消費電力(W)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×220×100
電源自動OFF約120分(安全保護)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
ヒーター温度(℃)弱:約40/中:約50/強:約60(±3)
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。
用途お腹・手元・ひざなど、気になる部分をピンポイントで温めたい方。 コンパクトで持ち運びやすいあったかアイテムを探している方。 約230gの軽さで、子どもから大人まで使いやすいものが欲しい方。 デスクワークや就寝前のリラックスタイムに取り入れたい方。 贈り物にもしやすい、おしゃれなパッケージを選びたい方
付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1、USBType-Aケーブル×1
材質ポリエステル
質量(g)約230±10
消費電力(W)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×220×100
電源自動OFF約120分(安全保護)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(USB給電)
ヒーター温度(℃)弱:約40/中:約50/強:約60(±3)
グラフェン発熱で速暖。足裏の底面から効率よく温めるフットウォーマーです。1. ムレない立体成形。2.ON/OFF できるかかとカバー。3. 3段階温度調節
用途デスクワーク中の足元冷え対策に。リビングでのリラックスタイムに。こたつ代わりのスポット暖房に。オフィスで使えるUSB給電アイテムをお探しの方
付属品本体×1、リモコン付き電源コード(1m)×1、取扱説明書・保証書×1
材質ポリエステル/ポリウレタン/グラフェン
消費電力(W)最大10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×340×64
設定温度(℃)弱(約40)/中(約50)/強(約60)誤差約3
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)
お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。
用途冷えやすい首・お腹・足元などをスポットで温めたい方。デスクワークやリラックスタイムのお供に。子どもから大人まで使いやすい軽さとやわらかさを求める方。入眠前のぬくもりづくりに(自動オフで安心)
付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1
材質ポリエステル
質量(g)約230±10
消費電力(W)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×330
電源自動OFF約120分(安全保護)
保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)
電力(V/A)入力:5/2(Type-A)
ヒーター温度(℃)弱 約40/中 約50/強 約60(±3
2WAY型ウォールライト(ランプ/スポットライト)
コンセント式で簡単取り付け
ランプとスポットライトを併用&別々に使用可能
麻のランプシェードで優しい明かり
スポットライトの角度調整は約310°×90°の広範囲
シンプルデザイン/シンプル操作(玄関/リビング/寝室など)
【間接照明にランプ】
麻素材のランプシェードを通して、優しい光が空間を包み込みます。選ぶ電球の色温度(電球色や昼光色など)によってお部屋の雰囲気を変えることが可能。
マットホワイトの本体とシンプルなランプシェードの組み合わせで、お部屋の一部としてナチュラルな雰囲気を生み出してくれます。洋室だけでなく、和風なインテリアにも。
【集中照明にスポットライト】
寝室などでは、周囲に明かりが漏れず、しっかり手元だけを照らしてくれます。 玄関やリビングなどでは、インテリアを照らして特別感を演出。陰影がしっかり出て、美術館のような雰囲気に。
広範囲の可動範囲で、照らしたい場所にしっかり光を当てることが可能。
光源は色温度3000kのLEDライトを採用。白色に限りなく近いほんのりオレンジ色なので、読書やPC/スマホ操作等に最適。スポットライトで照射される演出カラーとしても立体感と温かみがある色です。
消費電力は最大約3Wの省エネ設計。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
付属品取扱説明書・保証書/本体×1/ランプカバー×1/ランプカバー固定パーツ×1/壁固定プレート×1/プラグ×3/壁固定ビス×3/本体固定ネジ×3 ※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。
材質アルミ、カバー素材:麻(リネン)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)スポットライト仕様:最大3、ライト仕様:最大40まで(LED対応)
口金ランプ仕様:E12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約338×250×195
本体質量(g)約874(電球なし)
光源スポットライト仕様:LED
色温度(K)スポットライト仕様:約3000
保証期間1年間
光束(Lm)スポットライト仕様::最大約250
灯数ランプ仕様:1灯
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ