2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
思わずうっとり!とろんとした水粒が宙に上がったり、止まったり…なんとも不思議な加湿器。超音波振動式だから省エネで家計にも優しい!。【なぜ?水が上昇したり、止まったり…不思議な水の動きの正体!】。水の粒が宙に浮いたり、止まったり、なんとも不思議で幻想的!その正体は「ストロボ効果」と呼ばれる錯覚によるもの。水の流れとLEDライトの点滅速度を同期させるすることで、まるで水が上昇したり、止まっているように見えるのです。インパクト抜群なのでプレゼントにもおすすめ!ご自宅に設置すれば、家族も来客も興味津々!会話が盛り上がること間違いナシ。在宅ワークにも、リラックスタイムにもおすすめ。【省エネ仕様!】。1度の給水で最大8時間使える卓上サイズ。1日中(8時間)連続運転しても、電気料金は約1.4円。1ヶ月の連続使用でも43.4円!お財布に優しい消費電力は超音波加湿器がおすすめです。(1kWh単価 27円で計算)。【コンパクトで扱いやすい!】。軽量でコンパクトサイズなので、サッと運んで蛇口から直接給水OK!そのままデスクやベッド横など自分の近くに置いて、ワンタッチで電源ON。連続稼働時間は8時間なので、こまめにお手入れできるタイミングがやってきます。コンパクトだから、お手入れのハードルも低い!
用途・プレゼント、省エネ対策、インテリア、在宅ワーク、寝室用 セット内容本体×1、本体充電用USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書・保証書×1 材質ABS/PP 質量(g)約565 消費電力(W)約6.5 方式噴霧:超音波振動式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約244×192×174 連続使用時間(時間)約8 タンク容量(mL)約680 保証期間1年 使用環境温度(℃)15~35 電力(V/A)入力:@DC5/2(Type-C) 加湿量(mL/h)最大約50
1個
8,190 税込9,009
翌々日出荷

大きめ注ぎ口!上から給水可能 1度の給水で最大30時間使える大容量タンク USB電源でPCなどからも給電OK 3種類のミストモードで加湿量調整 LEDナイトライト機能で視覚的にも楽しめる タンク内の水量が目視できるデザイン オープンタンクでお手入れ簡単設計 赤ちゃんスヤスヤ静音設計
タンク容量(L)約1.4 連続加湿時間(時間)約20~30 セット内容本体×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・給水芯×2本・日本語 取扱説明書・保証書×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×170 質量(g)約300 材質ABS/PP 入力DC5V/2A(Type-C) 最大消費電力(W)約2 コード長さ(cm)約90 加湿量(mL/h)約70~46(1~1.7畳用) 方式超音波振動式 保証期間1年
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷

関連カテゴリ