1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
待つ事なく、ワンプッシュでお気に入りの化粧水が0.032mmのマイクロミストへ瞬時に変身! ダイレクトにお肌に噴霧します。 0.032mmは毛穴やキメ(皮溝)よりも小さな粒子。 噴霧するだけで効率的なスキンケアに! 噴霧後は、そっと手のひらで顔全体を包み込みハンドプレスを10カウント。 コードレスで使えるからさまざまな部位に届きます! 従来の超音波式やスチーム式の製品と異なり、待つ事なくボタン一つでミストを大量噴霧。 毎日、効率的に複数回使用できるスキンケアをビープロはお手伝いします。 【効率の理由は4つのポイント!】 1.コットン不要!ミストの後はハンドプレスで10カウント! 2.自分で選んだ化粧水を0.032mmの極小粒子に!大量噴霧! 3.待ち時間なし! 4.潤いを肌深層まで、ストレスフリーで届ける! ※角質層まで 程よい重厚感のあるアルミ合金の本体は、使っているだけでリッチな気分に。 霧よりも小さな粒子が広範囲に散布し、低摩擦のまま保湿に結びつきます。 約5秒で0.4mLに噴霧。 お顔全体にあっという間に化粧水の層を作ります。 コットンに500円玉の大きさの化粧水=2mLと言われるので、使用する化粧水は約5分の1の消費量に! コンパクト設計と美しいライン、USB充電が可能なので職場やプライベートスペースでも使用ができます。 水の重力の力を利用してスプレー口まで流れていくので、従来の吸い上げ式のミストガンに比べ、最後の1滴まで無駄なく使用ができる構造も嬉しい仕様。 お肌だけではなく、デコルテ、ボディや髪にも使用ができ、パックの上からの追い保湿も手軽になりますよ! 5mLと20mLの液体タンクが付いているので、たっぷりでもプチッとでも楽しめる。 オリジナルの化粧箱入りで、ギフトやプレゼントにもおすすめです!
セット内容本体×1、メインタンク・軽量メモリ付タンク、本体充電用USBケーブル×1(Type-C)、取扱説明書 / 保証書(本書)×1 材質アルミニウム合金/銅 消費電力(W)約6.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×42×50 本体質量(g)約 266 入力DC5V/A(Type3) 連続使用時間(分)約30(使用環境により異なる) ノズル口径(Φmm)0.3~0.4 使用電池リチウムポリマーバッテリー3.7V/800mAh タンク容量(mL)メインタンク:約5/軽量メモリ付きタンク:約20 充電時間(時間)約2 使用空気圧(kPa)120
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)