カテゴリ

  • 照明(2)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • 大河商事
  • モノタロウ(3)
  • マリンテック(29)
  • オーム電機(19)
  • ELPA(13)
  • はくでん(9)
  • ムサシ(8)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(6)
  • センター商事(5)
  • エスコ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ライテックス(ムサシ)(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • ブロードウォッチ(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • カシオ計算機(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • リーベックス(2)
  • ミツギロン(2)
  • キシマ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「暗くなると自動点灯 led」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
wasser96 LEDセンサーライト 大河商事wasser96 LEDセンサーライト大河商事
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンセントに差すだけで自動給電、夜に人を検知するとパッと照らす。 常夜灯や懐中電灯にもなる、3WAYの多機能なフットライト。 コンセントに差して自動給電。 明暗センサーで夜になると自動でセンサーON。 明るくなると自動消灯。センサーもOFFに。 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 電源ボタンでモード切り替え。コンセントから外して懐中電灯にもなる優れもの AC一体型で、コンセントに差す時の向きを選ばない。 片方のコンセントの穴を塞がない!コンパクトでどこにでも気軽に設置ができる。 プラグは収納可能。サッと隠して持ち運びやすいフラットな形に。 【本体への充電方法】 本体の電源プラグ取り出し、コンセントに差し込みます。メインライトが100%の明るさで点灯し、自動で充電が始まります。メインライトは約25秒後に常夜灯モードに切替わります。(周囲が明るいときは消灯、暗いときは12%の明るさで点灯) 【常夜灯モード】 周囲の明るさを明暗センサーが感知。周囲が暗くなるとメインライトが12%の明るさで自動で点灯し、常夜灯に。周囲が明るくなると自動で消灯します。 【人感センサー】 コンセントに差し込んだ状態で周囲が暗いとき、人感センサーが自動的に作動します。感知範囲内で人や動物が動くとメインライトが100%の明るさで点灯し、約25秒後に自動で常夜灯モードに戻ります。 周囲が明るくなると、人感センサーは自動でOFFになります。 ※感知範囲内でも周囲が明るいときや、人や動物が走るような速度で通過したとき、人感センサーへ向かって歩いたときなどは反応しないことがあります。 【トーチ(懐中電灯)モード】 本体をコンセントからはずすと、充電された内蔵バッテリーを電源に、トーチモードになります。大きく照らすメインライトは、電源ボタンを一度押すと、一点を集中的に照らすヘッドライトに切り替わります。 ※充電残量が少ない状態で放置すると内蔵バッテリーが劣化します。使用後は必ず本体を充電してください。
用途リビング、洗面所、トイレ、寝室、廊下・玄関、探し物、停電時仕様(センサー反応距離)3mまでセット内容本体×1、取扱説明書兼保証書材質ABS/PC質量(g)約75電源(V)AC100 60Hz消費電力(W)(最大)0.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)AC部分収納時:約111x58×26連続使用時間(時間)メインライト約1.3、ヘッドライト約1.5バッテリーリチウムイオンバッテリー(約250mA)保証期間6ヶ月センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)(フル)8~10設置場所屋内光束(Lm)約40(メインライト)、約40(ヘッドライト)灯数6灯(メインライト)、1灯(ヘッドライト)電球の種類LED
wasser_tech308 LEDセンサーライト(人感センサー/明暗センサー内蔵) 大河商事wasser_tech308 LEDセンサーライト(人感センサー/明暗センサー内蔵)大河商事
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト 省エネで環境に優しいLEDライトを採用。 電気代ゼロのソーラー充電式。 IP44の生活防水仕様。 直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。 汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。 効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。 周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。 暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。 軽量設計で、取り付け簡単。 360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。 防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと… そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。 デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。 コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。 ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。 ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。 サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。材質ABS/PCブラック質量(g)約338消費電力(W)1電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA角度(°)感知:約90±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー保護等級IP44色温度(K)約6300使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V保証期間6ヶ月センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵設置方式ビス設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください)バッテリー容量(mAh)1200点灯保持時間約30秒±5光束(Lm)約90光色昼光色関連資料(1.9MB)感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)電球の種類LED
wasser tech305 ソーラーガーデンライト 大河商事wasser tech305 ソーラーガーデンライト大河商事
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
付属のパーツを使ってトーチ型とブラケット型に対応した便利なデザイン。 屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。 明暗センサーで暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 ライトは炎のようにゆらゆらゆらぐおしゃれな仕様。思い立ったらすぐ設置ができるのが魅力的です。 設置後は本体を簡単に取り外して太陽の当たるスペースに移動できます。 設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。) 防水仕様(完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。 太陽充電×LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
用途ガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置付属品ブラケット×1、固定用ビス×2、プラグ×2、スティック×2、ジョイント×1、アンカー×1材質ABS質量(g)ブラケット型:約444 / トーチ型:約451消費電力(W)約0.15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ブラケット型:約268×144×165 / トーチ型(ロング):約820×144×144センサー光感知センサー光源電球色使用電池リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh設置場所屋外光束(Lm)約5防水性IP44(防雨タイプ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら