1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーLEDをほぐしてバラの周りに装飾すれば、ガラスの中一面に立体的な空間が登場。小さな粒状のLEDに照らされるバラは、神秘的に輝き、まるで宙に浮いているように見えてきます。 充電式・コードレスなのでどこにでも置くことができ、お部屋はもちろんリッチに野外でのリラックス等でも。 本物のガラスカバーを使用しており、見た目や重厚感も満足。※割れ物注意。メタリックで豪華なパッケージにリボンを装飾しているので、ギフトに◎ シンプルなメッセージカードを箱の中に用意させていただきました。一言添えて、贈り物にいかがですか?。もちろん、自分用としてもHAPPYナアイテムです♪ 本物のガラスカバーを使用約D138mm。充電式、コードレスでどこにでも置くことができます。ワイヤーLEDを自分好みに装飾。リモコンで遠隔操作ができます。8種類の照明モードと10段階の明るさ調整で楽しめます。 タイマー設定あり。8時間後もしくは16時間後の自動消灯が選べます。
用途母の日、お祝い、 結婚記念日、ホワイトデー セット内容本体×1、リモコン×1(リモコンにはテスト電池(CR2025 3V)が入っています)、本体充電用USBコード×1、メッセージカード×1、取扱説明書/保証書×1[プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています] 材質ガラス、ABS 質量(g)本体約400、リモコン約15 入力5V/0.5A 使用電池リモコンCR2025 3V×1個(別売) 高さH×直径(mm×Φmm)約235×105 充電時間(時間)約1.5 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×87×7 バッテリー容量(mAh)約450 操作距離約~1.5m(リモコンの方向や、ライトの置き方などによって動作環境は異なります) 連続点灯時間(時間)約12(工場出荷時)[充電が少なるなると徐々に光の発光が弱くなります]
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)