カテゴリ

  • 家電(10)
絞り込み
ブランド
  • 大河商事
  • OMNI(6)
  • 明色化粧品(5)
  • FASCINATEBEAUTY(4)
  • ナガオカトレーディング(4)
  • 粧美堂(3)
  • カロスビューティ(3)
  • GESKE(3)
  • 山崎実業(2)
  • 高田ベッド製作所(2)
  • サンエイ化学(2)
  • マクロス(2)
  • カトレ(2)
  • スプレンダーISO(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • Dr.AIR(ドクターエアー)(1)
  • P・O・Pプロダクツ(1)
  • ブラウン(1)
  • イタミアート(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「美顔」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
beapro16 ビープロ うるハリフト 本格派コンパクト美顔器 大河商事beapro16 ビープロ うるハリフト 本格派コンパクト美顔器大河商事
8,790税込9,669
1台
翌々日出荷
洗顔用シリコンブラシ(脱着式)/EMS/RF(ラジオ波)/LED(赤)/高速タッピング(振動) 『潤いとハリ感』をキーワードに開発をしたコンパクト美顔器。 手のひらに収まるデザインは、まるで自分の手でケアをしているような一体感。 顔のお手入れ~ボディにもOK!『1つの美容器で総合的にアプローチ』 洗顔用シリコンブラシ(脱着式):専用シリコンブラシで汚れを吸着しながらクリア肌。 RF(ラジオ波):浸透・保水 - ふっくら、もっちり素肌。※角質層まで EMS電流:内側から筋肉を動かし鍛える。 LED照射:ハリ・つや、見た目の印象アップ。 高速タッピング(振動):ゆるめて、和んで、爽快感。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 球面型の優しくフィットする特殊なアーチ型ヘッドで、隅々までケア
セット内容本体×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、ベース×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS消費電力(W)約9.25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約82×61×59本体質量(g)約102入力DC5V/1A(Type-C)連続使用時間(時間)約1(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V1100mAh保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2防滴構造IPX5
beapro15 ビープロ カッサコア 大河商事beapro15 ビープロ カッサコア大河商事
6,490税込7,139
1台
翌々日出荷
周期・ポジティブサイクルを意識するお手入れ。 あてるだけで鍛えにくい筋力を内から動かす。 肌と筋肉に同時に寄り添うお手入れ。 豊かな表情筋。理想の位置に導くお手入れ。 キメを整え、ハリ・つや、印象アップ エステティシャンの手技を再現。 顔から腕脚、全身に使える美容器。 力技で擦り過ぎ「赤いかっさ痕」不要のお手入れ。 フェイスケアのために作られた特殊形状の美顔器はコレです! 幅広プレートに3D構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。 中国のカッサケアの現代版。「流す」「押す」「やわらぐ」を搭載されている機能のEMSや高速タッピングで無理なく実現。 力を入れずとも機器がサポートしてくれます。 3D構造で縦にも横にもぴたりとフィット。小鼻や目尻の細かな箇所には、先端の丸みのあるフォルムになっているプレート箇所で優しくケア。
セット内容本体×1、シリコンストラップ×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS・クロムメッキ消費電力(W)約0.46寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×110×22本体質量(g)約82入力DC5V/0.5A連続使用時間(時間)最大約3(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/300mAh保証期間1年充電時間(時間)約1.5
beapro13 ビープロ T字型 多機能美顔器 大河商事beapro13 ビープロ T字型 多機能美顔器大河商事
8,490税込9,339
1台
翌々日出荷
まさに電動カッサともいえる機能性。従来のカッサプレート同様に「流す」「押す」「ほぐす」が可能。 シリコン製のブラシを使用した洗顔から高速タッピング(振動)、温感ケアやEMS(微弱電流)までの機能を1台に集約! 洗顔ケア(シリコンブラシを使った振動洗顔) 高速タッピング 温感ケア 温感タッピング(温感導入) EMS(微弱電流ケア) オートオフ機能で安心安全(約10分) 顔の凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型(T字型)プレートの構造 コンパクトサイズ、重さは131g 充電式コードレスで自宅外への持ち出しもラクラク。 横幅約70ミリの幅広プレートにT字+3D立体構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。
セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、台座ベース×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS・クロムメッキ・シリコン消費電力(W)約3.7本体質量(g)約131入力DC5V/0.5A連続使用時間(分)約60(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh保証期間1年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約7.5×7.3×8.2充電時間(時間)約2
beapro11 ビープロ 目元アイケア美顔器 振動高速パッティング&温熱ケア 大河商事beapro11 ビープロ 目元アイケア美顔器 振動高速パッティング&温熱ケア大河商事
5,390税込5,929
1台
翌々日出荷
一台三役。デリケートな目元や口元、フェイスの細部専用。 高速パッティング(振動) 温熱ケア 高速パッティング(振動)+温熱ケアのダブル機能 オートオフ機能で安心安全(約10分) ホーンヘッドでプッシュケア 気になるデリケートなフェイスポイントにはコレです。 しっかりフェイスケアをするのが一番良いことは、誰もが知っているけど、毎日のケアは、もっと手軽で身近なアイテムはいかがですか? フェイスケアをしてぐったりなんて、本末転倒。手軽にできることは時短で持続性もあり、お肌にも良いこと間違いなし。 忙しい、OLや学生、子育て中のママ、家事に追われる主婦などにお勧めさせていただきます。 乾燥しがちな目元や、こわばりがちな肌の薄い箇所が集中するフェイス細部に最適な1台です。 高速パッティング(振動)や温熱機能が、今ある美容液や化粧水の役割をさらにサポート。 小さなハンディータイプ、軽量約41gなので、洗面所においても邪魔にならず、ポーチにもサッと収まってくれます。 身近な場所に置いて、すぐに使える理想的な美顔器です。
セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS・鉄消費電力(W)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約123×43×20本体質量(g)約41入力DC5V/0.5A連続使用時間(分)約50(モードにより前後します)使用電池3.7V/250mAh保証期間1年充電時間(時間)約1.5
beapro09 ビープロ 電動洗顔ブラシ 温熱ケア 高速パッティング(振動) 美顔器 大河商事beapro09 ビープロ 電動洗顔ブラシ 温熱ケア 高速パッティング(振動) 美顔器大河商事
7,490税込8,239
1台
翌々日出荷
一台三役。毎日のシンプルケアでクリア肌。 電動洗顔(極細シリコンブラシつき) 温熱ケア 高速パッティング(振動) オートオフ機能で安心安全(約10分) IPX5の防水機能 毎日の3つのシンプルケアがこれ1台でOK。 シンプルなボタン操作、軽量設計。 USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。 手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。 1回のフル充電で約50分の使用が可能。(工場出荷時の測定による基準)
セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、ベース×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS・クロムメッキ・シリコン消費電力(W)約3.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約58×60×76(シリコンブラシを除く)本体質量(g)約117入力DC5V/0.5A連続使用時間(分)約50(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh保証期間1年充電時間(時間)約2
beapro08 ビープロ 多機能美顔器 大河商事beapro08 ビープロ 多機能美顔器大河商事
41,900税込46,090
1台
翌々日出荷
1コース3分『ベタつき』『カサつき』男の2大悩みを肌深層からOFFする男性用美顔 イオンクレンジング(イオン導出)・イオン導入・マイクロカレント・EMS・RF温感(ラジオ波)・光ケア・冷却ケア これらの機能がこれ1台でOK。手では落とせない汚れや補えない潤いを、ミクロレベルでお手伝い。 業務用としても利用されている機能を搭載、サロンやエステでの使用を想定しているハイスペックデザイン機器です。 メンズ使用を想定したデザインで女性用商品に比べ、ヘッドを大きく設計。 オーバル型を採用し、縦方向にはスイスイと、横方向には幅広にがっつりと、筋肉質な男性の肌にグイグイ攻めていきます! 従来の商品より長いストロークで、ボディーの局部にもしっかり当たります。 シンプルなボタン操作。コンセントから充電でき、使用する時はコードレス。 手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
セット内容本体×1、コットンストッパー×1、充電スタンド、充電専用ケーブル×1、コットン、取扱説明書・保証書×1材質ABS・亜鉛合金消費電力(W)約15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×75×31本体質量(g)約263入力DC9V/1.0A連続使用時間(分)約40(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 7.4V 720mAh保証期間1年使用環境温度(℃)15~30充電時間(時間)約2.5
beapro07 ビープロ EMS ピーリング美顔器 大河商事beapro07 ビープロ EMS ピーリング美顔器大河商事
8,190税込9,009
1台
翌々日出荷
水の力で芯から素肌をリセット。角質ピーリング・リフトケア・引しめ・目尻ケア等をカバーし、プルプルうる肌を実感。お肌の悩みを自信に変えていきます。シンプルなボタン操作、軽量設計。USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。Beapro07の使用方法知っていますか?塗っただけでは浸透に限界のある化粧水…いつもの洗顔が終わったら・・・ビープロEMS/ピーリング美顔器がお手伝い!6つの機能と4つのステップで美容液を大量浸透へ。Step1 超音波ウォーターピーリング~Cleansingモード水と超音波振動28000回/秒で古い角質をピーリングしながら汚れを吹き飛ばし、肌表面を整えますStep2 イオン導出~Cleansingモード深層の毛穴汚れにもアプローチし、超音波で落としきれなかった汚れを吸着。Step3 EMS~美顔ローラ(引きしめ)Step1,2で整えたお肌に微弱電流ローラーで引きしめながらリフトケア&美容液の浸透しやすいお肌に。Step4 イオン導入~Nutritionモードクリアになったお肌にイオンの力で化粧水や美容液をすみずみまで。バリアゾーンを突き抜けて大量浸透。
用途潤いMAX。これ一台でエステのフルコース。洗顔・ウォーターピーリング・イオン導出・EMSリフトケア・美顔ローラー・イオン導入。6つの機能がこれ1台でOK。セット内容本体×1、シリコンカバー×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書兼保証書×1材質ABS・ステンレス・クロムメッキ・シリコン消費電力(W)約1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約183×49×21本体質量(g)約113入力DV5V連続使用時間(時間)約2(モードにより前後します)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh保証期間1年充電時間(時間)約2
Beapro06 ビープロ  EMS美顔器 大河商事Beapro06 ビープロ EMS美顔器大河商事
16,900税込18,590
1台
翌々日出荷
Beapro(ビープロ)06は忙しい方でも自宅でケアできる本格エステ感覚のEMS美顔器。 お肌の悩みを4つの機能でサポート。 <EMS(低周波)>EMS電流が微弱な刺激で筋肉運動をサポートすることによって、引きしめてハリを保ちます。 <RF温熱>微弱電流による分子の摩擦熱を利用したRF温熱(ラジオ波)によって、じんわりとお肌を温めることで柔軟性を保ちます。※低いレベルで使用している時や、美容液などが冷たいときは温かさを感じにくいことがございます。 <エレクトロポレーション>電気穿孔法とも言われ、エステのメニューにも加わっている技術。特殊な電気の力で極微小な隙間をあけお手持ちの美容液の導入をお肌の深部※角質層までサポートします。 ※本製品のポレーションとしての機能は家庭用です。医療・業務用のものとは異なります。 <LED光エステモード>ピンク・ピンクフラッシュ・赤色・イエロー・青色・マルチカラーの全6パターンのLEDを照射することでお肌の悩みをサポートします。 USB充電式(コンセントアダプタ付属)で持ち歩けるハンディタイプの美顔器。 4つの電極でお顔の細かなパーツから全体までサポート。 持ちやすいデザイン設計。 2つのボタンで難しい設定も不要で簡単操作。
用途<こんなお悩みありませんか?>年齢肌や紫外線のダメージでお肌に潤いを感じない。基礎化粧品をいろいろ試しても効果を感じられない。毎日仕事や家事に追われてエステに行けない。乾燥などのお肌の不調で化粧のノリが悪い。セット内容本体×1、本体充電スタンド×1、充電スタンド専用USBコード×1、USBコード用ACアダプタ×1、取扱説明書兼保証書×1材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ消費電力(W)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約150×43×38本体質量(g)約71入力DV5V連続使用時間(時間)約1-2使用電池リチウムイオンバッテリー520mAh充電時間(時間)約2-3(フル充電)
Beapro04 ビープロ マイクロカレント 3D 美顔ローラー 大河商事Beapro04 ビープロ マイクロカレント 3D 美顔ローラー大河商事
5,590税込6,149
1台
翌々日出荷
凹凸の多い顔の起伏にフィットし、深く細かくつまんで流す そんなあなたにBeapro(ビープロ)04でリガメントフェイシャルがオススメ リガメントは顔の表情筋・脂肪・皮膚を支えています。このリガメントが弱まると、骨と表情筋の接合が弱まり、重力に引っ張られたお顔が深刻になります。『ビープロ3D美顔ローラー』でリガメントをほぐし、強化することでお肌のハリ艶ケアをしましょう。 マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。 コンパクト設計で、口元をはじめとしたあらゆる顔の起伏部分にしっかり入り込む。 しっかり揉み出す3D構造。360°細かい部分までケア。 お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほぐしてくれます。 Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。・防水仕様でお風呂でもOK <マイクロカレントとは?>人間の身体を流れる電流に、極めて近い性質を持っているとされる、微弱な電流です。ハンドルに設けられたソーラーパネルから光を取り込むことで、微弱電流(マイクロカレント)を発生。
用途<こんなお悩みありませんか?>~体感的に~寝起きは顔がパンパンに・目元や口元がモヤっとする・エステに行く時間がない・高い化粧品を買ってもピンとこない、~表面的に~おでこ・首筋・鼻横・ほほ・口元・眉間・目尻・アゴセット内容本体×1、収納袋×1、取扱説明書・保証書(日本語)×1材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約98×55×30本体質量(g)約122
Beapro03 ビープロ マイクロカレント 3D 極小美顔ローラー 大河商事Beapro03 ビープロ マイクロカレント 3D 極小美顔ローラー大河商事
10,900税込11,990
1台
翌々日出荷
凹凸の多い顔の起伏にフィットし、深く細かくつまんで流す 極小美顔ローラーで深く、程よくケアをする事で、プロのエステティシャンの『手技』に近い動きを再現。細部まで計算された極小ローラーの形状は、細かな凹凸にもグイグイ入っていきます。 ハリのあるいききとした顔印象へ導き、美肌をサポート。毎日のスキンケア、リラックスタイムを使ってハリ艶ケアはいかがですか?フトBOX入りでプレゼントにも最適! マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。 コンパクト設計で、口元をはじめとしたあらゆる顔の起伏部分にしっかり入り込む。 しっかり揉み出す3D構造。360°細かい部分までケア。 お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほぐしてくれます。 Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。 深層部をケアしたい時に便利なフレキシブル構造。圧力をかけるとローラーが開き、ググッと入り込みます。・防水仕様でお風呂でもOK <マイクロカレントとは?> 人間の身体を流れる電流に、極めて近い性質を持っているとされる、微弱な電流です。ハンドルに設けられたソーラーパネルから光を取り込むことで、微弱電流(マイクロカレント)を発生。
用途<こんなお悩みありませんか?>~体感的に~寝起きは顔がパンパンに・目元や口元がモヤっとする・エステに行く時間がない・高い化粧品を買ってもピンとこない、~表面的に~おでこ・首筋・鼻横・ほほ・口元・眉間・目尻・アゴセット内容本体×1、収納袋×1、取扱説明書・保証書(日本語)×1材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約152×47×21本体質量(g)約75
関連キーワード
美顔水特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら