まさに電動カッサともいえる機能性。従来のカッサプレート同様に「流す」「押す」「ほぐす」が可能。
シリコン製のブラシを使用した洗顔から高速タッピング(振動)、温感ケアやEMS(微弱電流)までの機能を1台に集約!
洗顔ケア(シリコンブラシを使った振動洗顔)
高速タッピング
温感ケア
温感タッピング(温感導入)
EMS(微弱電流ケア)
オートオフ機能で安心安全(約10分)
顔の凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型(T字型)プレートの構造
コンパクトサイズ、重さは131g
充電式コードレスで自宅外への持ち出しもラクラク。
横幅約70ミリの幅広プレートにT字+3D立体構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。
セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、台座ベース×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS・クロムメッキ・シリコン
消費電力(W)約3.7
本体質量(g)約131
入力DC5V/0.5A
連続使用時間(分)約60(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh
保証期間1年
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約7.5×7.3×8.2
充電時間(時間)約2
1台
¥8,490
税込¥9,339
翌々日出荷
周期・ポジティブサイクルを意識するお手入れ。
あてるだけで鍛えにくい筋力を内から動かす。
肌と筋肉に同時に寄り添うお手入れ。
豊かな表情筋。理想の位置に導くお手入れ。
キメを整え、ハリ・つや、印象アップ
エステティシャンの手技を再現。
顔から腕脚、全身に使える美容器。
力技で擦り過ぎ「赤いかっさ痕」不要のお手入れ。
フェイスケアのために作られた特殊形状の美顔器はコレです!
幅広プレートに3D構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。
中国のカッサケアの現代版。「流す」「押す」「やわらぐ」を搭載されている機能のEMSや高速タッピングで無理なく実現。
力を入れずとも機器がサポートしてくれます。
3D構造で縦にも横にもぴたりとフィット。小鼻や目尻の細かな箇所には、先端の丸みのあるフォルムになっているプレート箇所で優しくケア。
セット内容本体×1、シリコンストラップ×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS・クロムメッキ
消費電力(W)約0.46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×110×22
本体質量(g)約82
入力DC5V/0.5A
連続使用時間(時間)最大約3(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/300mAh
保証期間1年
充電時間(時間)約1.5
1台
¥6,490
税込¥7,139
翌々日出荷
関連キーワード