2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まさに電動カッサともいえる機能性。従来のカッサプレート同様に「流す」「押す」「ほぐす」が可能。 シリコン製のブラシを使用した洗顔から高速タッピング(振動)、温感ケアやEMS(微弱電流)までの機能を1台に集約! 洗顔ケア(シリコンブラシを使った振動洗顔) 高速タッピング 温感ケア 温感タッピング(温感導入) EMS(微弱電流ケア) オートオフ機能で安心安全(約10分) 顔の凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型(T字型)プレートの構造 コンパクトサイズ、重さは131g 充電式コードレスで自宅外への持ち出しもラクラク。 横幅約70ミリの幅広プレートにT字+3D立体構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。
セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、台座ベース×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・クロムメッキ・シリコン 消費電力(W)約3.7 本体質量(g)約131 入力DC5V/0.5A 連続使用時間(分)約60(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh 保証期間1年 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約7.5×7.3×8.2 充電時間(時間)約2
1台
8,490 税込9,339
翌々日出荷

周期・ポジティブサイクルを意識するお手入れ。 あてるだけで鍛えにくい筋力を内から動かす。 肌と筋肉に同時に寄り添うお手入れ。 豊かな表情筋。理想の位置に導くお手入れ。 キメを整え、ハリ・つや、印象アップ エステティシャンの手技を再現。 顔から腕脚、全身に使える美容器。 力技で擦り過ぎ「赤いかっさ痕」不要のお手入れ。 フェイスケアのために作られた特殊形状の美顔器はコレです! 幅広プレートに3D構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。 中国のカッサケアの現代版。「流す」「押す」「やわらぐ」を搭載されている機能のEMSや高速タッピングで無理なく実現。 力を入れずとも機器がサポートしてくれます。 3D構造で縦にも横にもぴたりとフィット。小鼻や目尻の細かな箇所には、先端の丸みのあるフォルムになっているプレート箇所で優しくケア。
セット内容本体×1、シリコンストラップ×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・クロムメッキ 消費電力(W)約0.46 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×110×22 本体質量(g)約82 入力DC5V/0.5A 連続使用時間(時間)最大約3(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/300mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約1.5
1台
6,490 税込7,139
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ