カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- TAIGASHOJI(大河商事)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- DNライティング(4)
- ホーザン(1)
- マキタ(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- LEDIL(1)
- エツミ(1)
- WIS(1)
- ナリカ(1)
「led-165」の検索結果

スカルプブラシ(LED光+液体タンク搭載)
TAIGASHOJI(大河商事)¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷頭皮をぎゅっと掴んで、やさしく解きほぐす” 開閉構造”。LED 光ケアとあわせて美しい髪のための頭皮環境を整えます。1. 最大165 回/ 1min の開閉動作。2.72 本の極細ブラシ(0.2mm)。3. 美容液タンク& 3 色LED 搭載。6 つの噴射口から美容液を微量噴出しながらケアが可能。赤/青/ MIX のLED で時間帯に合わせたスカルプケアを選べます。頭皮にやさしく密着する極細ブラシで、摩擦を抑えたスムーズなブラッシングが可能。本体上部から美容液を注入し、開閉動作と連動して頭皮へ均一にアプローチ。セット内容本体×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1、保証書×1、保護キャップ×1材質ABS樹脂/ブラシ部:シリコン/金属ボール部:ステンレス色ガンメタル質量(g)約281消費電力(W)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×52×210入力DC5V/1A(USB)連続使用時間(時間)約4(モードにより変動)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/1500mAh使用推奨温度範囲(℃)15~35充電時間(時間)約2