カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 三笠産業[工具]
  • HiKOKI(旧:日立工機)(34)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • INFINEON(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • AirTAC(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • ERECTA(エレクター)(1)
  • 亀倉精機(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 西田製作所(1)
  • 日東工器(1)
  • BONDHUS(1)
  • 志村発條製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsl01」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式壁打ちバイブレーター 三笠産業[工具]充電式壁打ちバイブレーター三笠産業[工具]
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
パワフルで高性能な充電式電直コテ型バイブレーター!ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 10,800v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。
セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台全長(mm)395質量(kg)4.4寸法(幅W×厚さ)(mm)くさび・コテ部:115×78振動数(Hz[v.p.m.])141~180(8500~10800)
充電式電直バイブレーター 三笠産業[工具]充電式電直バイブレーター三笠産業[工具]
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
パワフルで高性能な三笠充電式電直バイブレーター!ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 15,200v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。
セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台振動数(Hz[v.p.m.])200~253(12000~15200)
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ