カテゴリ

  • エンジン工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 三笠産業[工具]
  • 大阪魂(848)
  • SMC(41)
  • 日産ネジ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • 八幡ねじ(24)
  • サイマコーポレーション(11)
  • サンコーテクノ(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • TRUSCO(8)
  • 日本パワーファスニング(7)
  • サンドビック(6)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • サンビー(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • マサル工業(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • ケナメタル(2)
  • ネグロス電工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-14」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートカッター 三笠産業[工具]コンクリートカッター三笠産業[工具]
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!20L水タンクを標準搭載ワンタッチ差し込み式のブレードカバー収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式リコイル切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)62出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
コンクリートカッター 三笠産業[工具]コンクリートカッター三笠産業[工具]
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!20L水タンクを標準搭載ワンタッチ差し込み式のブレードカバー収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージセルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)64出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]コンクリートカッター(低騒音型)三笠産業[工具]
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!20L水タンクを標準搭載ワンタッチ差し込み式のブレードカバー収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージセルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)71出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
エンジンカッターカテゴリ
関連カテゴリ