コンクリートカッター三笠産業[工具]翌々日出荷
二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!20L水タンクを標準搭載ワンタッチ差し込み式のブレードカバー収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージセルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)64出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式