カテゴリ

  • エンジン工具(9)
絞り込み
ブランド
  • 三笠産業[工具]
  • ハウスビーエム(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • シグマー技研(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mvc50」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンクキットMVC-50GB用 三笠産業[工具]

    タンクキットMVC-50GB用

    三笠産業[工具]
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
  • プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター MVC仕様

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
    用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。寸法A(mm)865
  • 部品 MVC-50GB.50H 三笠産業[工具]

    部品 MVC-50GB.50H

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    5日以内出荷
  • プレートコンパクター用オプション タンクキット 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター用オプション タンクキット

    三笠産業[工具]
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
  • 固定移動車MVC-50H/T用 三笠産業[工具]

    固定移動車MVC-50H/T用

    三笠産業[工具]
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • MVC-50H用タンクキット(フック/水タンク付) 三笠産業[工具]

    MVC-50H用タンクキット(フック/水タンク付)

    三笠産業[工具]
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター MVC仕様

    三笠産業[工具]
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    工具なしで折りたためます。 ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
  • プレートコンパクター 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
    勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25
  • 低騒音型プレートコンパクター 三笠産業[工具]

    低騒音型プレートコンパクター

    三笠産業[工具]
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター NETIS登録製品 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
    仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)22遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200