カテゴリ
- エンジン工具(11)
絞り込み
ブランド
- 三笠産業[工具]
- ゴールドメダル(120)
- メディアカバーマーケット(88)
- THK(59)
- 常磐精工(41)
- 未来工業(20)
- KANON(中村製作所)(14)
- 千吉(10)
- TRUSCO(9)
- パイロット(9)
- 四国化成(6)
- SK11(5)
- 莱麗(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- ビックツール(3)
- カネタ商会(3)
- SMC(2)
- ブランドをもっと見る
「sgk」の検索結果
特価
![防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700338-210618-02.jpg)
防音型タンピングランマー
三笠産業[工具]¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷MT-55Hをベースにした防音型タンピングランマーです。 エンジン両側の防音カバーと大型リコイルカバー、大型消音マフラーとウレタンフートにより、騒音を低減。 アスファルト転圧時で、音響パワーレベル100dBを実現しました。 近隣施設及びオペレーターの負担を軽減することができます。仕様防振、静音、特殊マフラー、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリンストローク(mm)30~70寸法(mm)機体:1035×375×730、衝撃板:220×315質量(kg)65シリーズMT回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジンタイプホンダGX100(4サイクル)打撃力(kN[kgf])7.4~9.8(750~1000)エンジン出力(PS/kW)(最高)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)騒音値(dB(A)/7m)アスファルト:75、砕石:68音響パワーレベル(dB)アスファルト:100、砕石:93![コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925817-231020-02.jpg)
コンクリートカッター(低騒音型)
三笠産業[工具]¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)71出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式




![部品 MT-72FW,FWL,FWA,SGK 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28647914-230601-02.jpg)
![防音型タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700338-210618-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62323136-201223-02.jpg)
![コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925817-231020-02.jpg)
![低騒音型コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700383-210618-02.jpg)
![部品 MT-55H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28644466-230601-02.jpg)
![部品 MCD-214H・216H・218H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57383019-250724-02.jpg)
![部品 MCD-K12M,K12MS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60921196-250911-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02938806-260821-02.jpg)