2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、300万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる 物理スイッチ [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ [高輝度LED搭載] 6個LEDライト付き、耳の奥まで見える 極細3.5mmレンズ内径
材質ステンレス 画素数300万画素 バッテリー容量(mAh)180 連続使用時間(分)60 防塵防水性能レンズ:IP67 付属品耳かきヘッド数:2(Sサイズ 金属製×1/Lサイズ 金属製×1)、micro-USB充電ケーブル、収納筒 寸法(高さH×幅W)(mm)130.3×13 質量(g)13 充電方式Micro-USB 本体接続 (別途アダプタが必要です) 定格入力5V/1A 仕様ジャイロスコープ:3軸
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[アプリ搭載] スマホの画面に写し出されるリアル映像 写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる ニキビを絞るスプーン搭載 [防水、防塵、防霧] IP67レベル レンズは水に洗っても問題なし 防霧:100度の水蒸気 [WiFiチップ搭載] 離れても操作可能 20fps画像転送速度 動作周波数2.4GHZ
材質アルミ合金 画素数500万画素 バッテリー容量(mAh)300 連続使用時間(分)85 防塵防水性能レンズ:IP67 付属品耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス 寸法(高さH×幅W)(mm)155×14 質量(g)25 充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です) 定格入力5V/0.5A 仕様ジャイロスコープ:6軸
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)