「綿棒 清掃用」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
[アプリ搭載]
スマホの画面に写し出されるリアル映像
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、500万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
ボタン無し、ホールスイッチ機能で、カバーを外すと、自動的に電源がオーンになる
ニキビを絞るスプーン搭載
[防水、防塵、防霧]
IP67レベル
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
材質アルミ合金
画素数500万画素
バッテリー容量(mAh)300
連続使用時間(分)85
防塵防水性能レンズ:IP67
付属品耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス
寸法(高さH×幅W)(mm)155×14
質量(g)25
充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力5V/0.5A
仕様ジャイロスコープ:6軸
関連キーワード