「大容量ハードディスク」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大容量ハードディスク20TB対応で、動画や写真など様々なデータを管理するのに便利です。また、USB3.0の高速転送が可能。従来のUSB2.0に比べ約10倍のスピードで転送します。
PCの電源OFFと連動する「PC電源連動機能」を搭載。本製品の電源を切り忘れてもPCオフでHDDディスクの回転も即座に停止するから安心、ムダな電力も抑えます。
LEDの明るさが気にならないようにLEDを背面に設置しました。
放熱性に優れたアルミボディ採用、内部温度の上昇を緩和します。
付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、スタンド、レール固定具1組、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V互換機
色ブラック
質量(g)約226
対応OSWindows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.4以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×118×184
対応3.5インチSATAハードディス
インターフェースUSB3.2Gen1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
USB3.2(Gen1)接続が可能で、今までデータの転送に時間のかかっていた動画や写真データが高速で転送可能です。従来のUSB2.0でもそのままご使用いただけますので幅広い機種でご使用いただけます。
HDDにアクセスがない時は約15分でHDDの回転をとめ余分な電力を消費しない省エネスタンドです。また、PCの電源をオフにすれば、本製品に接続したHDDの回転も停止する「PC電源連動機能」搭載です。
大容量ハードディスク20TB対応なので、動画や写真など様々な大容量データを管理することが可能です。
3.5&2.5インチのHDDとSSDに対応、面倒な操作の必要なく差し込むだけですぐに使用可能です。
TVとtorneについては危機対応のフォーマットを行うことで簡単にご利用いただけます。
Windows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降ではドライバのインストールは不要です。PC本体と接続するだけですぐにご使用いただけます。
付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機
色ブラック
質量(g)187(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~40
ケーブル長(m)USBケーブル:約0.8、アダプタケーブル:約1.5
対応OSWindows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×68×135
対応【ドライブ】SATA、SATA2、SATA3インターフェース、3.5/2.5インチハードディスク、2.5インチSSD
インターフェースUSB3.2(Gen1)
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:DC12V2000mA
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大1台(HDD容量20TBまで)
1台
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード