「アイリス カメラ」の検索結果
シングル、リニア、ミラーリング構成のモデルをご用意しています。
最大4台を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは4台(2204 Pro+)、8台(2208 Pro+)までライブ映像を表示できます。
PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示が可能です。
VMobileを使って、iPhone/iPad/iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~360° チルト:0°~90° 回転:0°~360°°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様)、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル
材質筐体:アルミニウム
形状防水・暗視型
質量(kg)0.42
外形寸法(mm)179.9×70×70
消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン)
レンズ固定レンズ/固定アイリス
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP
インターフェースオーディオ:1チャンネルおよび内蔵マイク
解像度5MP(2592×1944)
動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)
視野角水平:79°(98°/49.5°)
焦点距離(mm)3.6(オプション:2.8、6)
S/N比65dB以上
保存環境-40℃~+60℃/90%以下
ホワイトバランスオート、マニュアル
口径最大:F1.6
使用場所屋外
シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒
マウントボードイン
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
LED使用数(個)2
最低被写体照度(Lux)0.005/F1.6、30IRE、0:IRオン
照射距離(m)最大40
フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P
撮影距離(mm)近接:1300(800、3000) 51.2”(31.5”、118”)
走査方式プログレッシブ
供給電圧(V)DC12±30%
イメージセンサー1/2.8″CMOS
総質量(kg)0.53
ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
既存の同軸インフラストラクチャをそのまま活用して5メガピクセル映像を実現します。この5MPスターライトHDCVIカメラは、極めて低照度の環境でも詳細な高画質画像を得られます。また、カメラが提供する放送品質の音声は、映像を補足する証拠となります。120dB true WDRに対応し、HD/SD出力切り替え可能な電動/固定レンズモデルを各種取りそろえています。高解像度とスターライト機能を搭載した5MP HDCVIカメラは、中小企業や、安定した監視と柔軟な構 成が求められる用途に最適な製品です。
焦点距離(mm)3.6
視野角水平:79°
撮影距離(mm)近接:1300 51.2”
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~65° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル
材質筐体:アルミニウム
形状ドーム型
質量(kg)0.33
消費電力(W)最大5.3(DC12V、IRオン)
レンズ固定レンズ/固定アイリス
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP
寸法(Φ×mm)109.9×81
インターフェースオーディオ:1チャンネル
解像度5MP(2592×1944)
動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)
防塵防水性能IP67
S/N比65dB以上
保存環境-40℃~+60℃/90%以下
耐衝撃性IK10
ホワイトバランスオート、マニュアル
口径最大:F1.6
シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒
マウントボードイン
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
LED使用数(個)12
最低被写体照度(Lux)0.00/F1.6、30IRE、0:IRオン
照射距離(m)最大30
フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P
走査方式プログレッシブ
供給電圧(V)DC12±30%
イメージセンサー1/2.8″CMOS
総質量(kg)0.45
ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1 / 2.8 "STARVISTMCMOS
強力な32倍光学ズーム
スターライトテクノロジー
最大 50 / 60fps @ 1080P
ディープラーニングベースの自動追跡と境界保護
PoE +をサポート
最大150mのIR距離
SMD PLUS
IP66
適合スマートフォン:OS/Android
材質ケーシング:金属
質量(kg)3.9
制御イルミネーターのオン/オフ:ズームプリオ/マニュアル/SmartIR
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°-360°: 傾き:-15°- + 90°、【手動制御速度】パン:0.1°/ s-300°/ s: 傾き:0.1°/ s-200°/ s、【プリセット速度】パン:400°/ s: 傾き:300°/ s、【プリセット】300、【旅行】8(ツアーごとに最大32のプリセット)、【スキャン】5、【電源オフメモリ】サポート、【アイドルモーション】プリセット/ツアー/パターン/スキャン、【イベントトリガー】モーション検出、ビデオの改ざん、シーンの変更、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、およびストレージの異常、【IVS】放棄されたオブジェクト/欠落しているオブジェクト、【スマートキャプチャ】人間、自動車、および自動車以外の画像のキャプチャをサポートします。、【境界保護】トリップワイヤーと侵入。ターゲットタイプ(人間と車両)によるアラームトリガーをサポートします。動物、葉のざわめき、明るい光などによって引き起こされる誤警報のフィルタリングをサポートします。、【SMD PLUS】サポート、【自動追跡】サポート、【顔検出】サポート、【ビデオ圧縮】H.265 / H.265 + / H.264 + / H.264 / MJPEG(サブストリーム)、【ストリーミング機能】3ストリーム、【ビットレート制御】可変ビットレート/固定ビットレート、【ビットレート】H.265 / H.264:3 kbps~20、480 kbps、【昼/夜】自動(ICR)/カラー/白黒、【BLC】サポート、【WDR】120 dB、【HLC】サポート、【ゲイン制御】自動/手動、【ノイズ減少】2D / 3D、【モーション検知】サポート、【関心領域(RoI)】サポート、【電子画像安定化(EIS)】サポート、【曇り止め】サポート、【デジタルズーム】16倍、【フリップ】0°/ 180°、【プライバシーマスキング】最大24エリア
寸法(Φ×mm)186×309(7.32"×12.17")
コントロールフォーカス:自動/半自動/手動、アイリス:自動/手動
ズーム(光学/デジタル)32x
最大解像度1920(H)×1080(V)
解像度1080p(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720p(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240)
動作環境-40℃+ 70℃(-40°F~ + 158°F)、≦95%RH
視野角H:68.3°~2.2°:V:38.9°~1.3°:D:68.3°~1.4°
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)4.9~156、近接:0.1~1.5(0.33フィート~4.92フィート)
保存環境-30℃~+60℃/90% RH以下
ホワイトバランス自動、屋内、屋外、追跡、手動、ナトリウムランプ、ナチュラルライト、街路灯
撮影距離(m)探知:2092 m(6863フィート)、観察:836 m(2742フィート)、認識:418m(1371フィート)、識別:209m(685フィート)
パターン5
絞りF1.35~F4.4
保護VS6000V雷保護:サージ保護
シャッタースピード1/3秒~1/30000秒
プロトコルDH-SD、Pelco-P / D(自動認識)、IPv4: IPv6: HTTP: HTTPS: 802.1x: Qos: FTP: SMTP: UPnP: SNMPv1 / v2c / v3(MIB-2): DNS: DDNS: NTP: RTSP: RTP: TCP: UDP: IGMP: ICMP: DHCP: PPPoE: ARP: RTCP: RTMP
各種認証CE:EN55032 / EN55024 / EN50130-4、FCC:Part15 subpartB、ANSI C63.4-2014
最低被写体照度(Lux)色:0.005@F1.3、B/W:0.000@F1.3、0(IRライトオン)
照射距離(m)150(492.13フィート)
フレームレートメインストリーム:1080p/1.3M/720p(1ー25/30fps)、サブストリーム1:D1/CIF(1ー25/30fps)、サブストリーム2:720p(1ー25/30fps)
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザIE7以降のバージョン、クローム42およびそれ以前のバージョンのFirefox 52およびそれ以前のバージョンのSafari
ピクセル2MP
音声圧縮方式G.711A: G.711Mu: G.726: AAC: G.722.1: G.723: G.729: PCM: MPEG2-Layer2
イメージセンサー1/2.8"STARVISTMCMOS
容量(GB)ROM:4 、RAM:1
総質量(kg)7.01
ストレージFTP:マイクロSDカード(256G):P2P
イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
1/2.8″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン Exmor R CMOS
H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック対応
スマートトリプルストリームに対応
30fps@1080(1920x1080)
Ultra 3D DNR
スマート検出
インテリジェント機能
2.7 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ
IR LED 最大照射距離:50m
Micro SD メモリ、 IP67、 PoE
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android、WindowsPhone
形状防水・暗視型
質量(kg)1.4
外形寸法(mm)272.9×94.9×94.9
消費電力(W)11.5未満(IRonでモータライズ動作)
出力ビデオ:1ポート
レンズモーターライズ/オートアイリス(DC)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ビデオ圧縮方式】H265/H264/MUPEG、【ビットレート】H.264:40Kbps~10Mbps、【Day/Night】 オート(電子式) / カラー / 白黒、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D、【プライバシーマスク】4エリア、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー
インターフェース【オーディオ】1入力、1出力、【アラーム】2入力:DC5V/5mA、1出力:DC12V/300mA
コントロールフォーカス:オート
解像度1080p(1920×1080)/ 720p(1280×720)/ D1(704×480)/ CIF(352×480)
動作環境-30℃~+60℃/95% RH以下
視野角水平:99°~34°
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~12 モーターライズ
S/N比50dB以上
互換性ONVIF、PSIA、CGI
口径最大:F1.4
シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100000秒
マウントボードイン
プロトコルIPv4/IPv6、 HTTP、 HTTPS、 SSL、 TCP/IP、 UDP、 UPnP、 ICMP、 IGMP、 SNMP、 RTSP、 RTP、 SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、 PPPOE、 DDNS、 FTP、 IP Filter、 QoS、 Bonjour
最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/F1.4、IRon:0/F1.4
照射距離(m)最大50
フレームレートメインストリーム:1080P(1~30fpm)、サブストリーム:D1/CIF(1~30fpm)、サードストリーム:1080P/720P/D1(1~30fps)
アラーム1入力/1出力(W)
走査方式プログレッシブ
音声圧縮方式オーディオ:G.711a/G.711u/AAC
供給電圧(V)DC12、Poe(802.3af)
イメージセンサー1/2.8”2Mピクセル、ExmorRCMOS
容量(GB)メモッリースロット:マイクロSD 最大128
イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
スターライト テクノロジー搭載
材質筐体:アルミニウム
形状ドーム型
質量(kg)0.47
消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン)
出力方式映像:HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力に切替可能
レンズ電動レンズ/固定アイリス
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP
機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~75° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語使用、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル
寸法(Φ×mm)外形:122×88.9
インターフェースオーディオ:1チャンネル
コントロールフォーカス:オート/マニュアル
解像度8MP(3840×2160)
動作環境-30℃~+60℃/90% RH以下(起動は-30℃以上で行う必要があります。)
視野角水平:112°~46°
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)3.7~11
S/N比65dB以上
保存環境-30℃~+60℃/90% RH以下
耐衝撃性IK10
ホワイトバランスオート、マニュアル
口径最大:F1.5
使用場所屋外
シャッタースピード1/3秒~1/1000000秒
マウントボードイン
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
LED使用数(個)2
最低被写体照度(Lux)0.005/F1.5、30IRE、0:IRオン
照射距離(m)最大30
フレームレート15fps@4K、20fps@6MP、30fps@4MP
撮影距離(mm)近接:200、7.87”
走査方式プログレッシブ
供給電圧(V)DC12±30%
イメージセンサー1/2″CMOS
総質量(kg)0.65
ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷