1/2.8″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン Exmor R CMOS
H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック対応
スマートトリプルストリームに対応
30fps@1080(1920x1080)
Ultra 3D DNR
スマート検出
インテリジェント機能
2.7 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ
IR LED 最大照射距離:50m
Micro SD メモリ、 IP67、 PoE
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android、WindowsPhone
形状防水・暗視型
質量(kg)1.4
外形寸法(mm)272.9×94.9×94.9
消費電力(W)11.5未満(IRonでモータライズ動作)
出力ビデオ:1ポート
レンズモーターライズ/オートアイリス(DC)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ビデオ圧縮方式】H265/H264/MUPEG、【ビットレート】H.264:40Kbps~10Mbps、【Day/Night】 オート(電子式) / カラー / 白黒、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D、【プライバシーマスク】4エリア、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー
インターフェース【オーディオ】1入力、1出力、【アラーム】2入力:DC5V/5mA、1出力:DC12V/300mA
コントロールフォーカス:オート
解像度1080p(1920×1080)/ 720p(1280×720)/ D1(704×480)/ CIF(352×480)
動作環境-30℃~+60℃/95% RH以下
視野角水平:99°~34°
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~12 モーターライズ
S/N比50dB以上
互換性ONVIF、PSIA、CGI
口径最大:F1.4
シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100000秒
マウントボードイン
プロトコルIPv4/IPv6、 HTTP、 HTTPS、 SSL、 TCP/IP、 UDP、 UPnP、 ICMP、 IGMP、 SNMP、 RTSP、 RTP、 SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、 PPPOE、 DDNS、 FTP、 IP Filter、 QoS、 Bonjour
最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/F1.4、IRon:0/F1.4
照射距離(m)最大50
フレームレートメインストリーム:1080P(1~30fpm)、サブストリーム:D1/CIF(1~30fpm)、サードストリーム:1080P/720P/D1(1~30fps)
アラーム1入力/1出力(W)
走査方式プログレッシブ
音声圧縮方式オーディオ:G.711a/G.711u/AAC
供給電圧(V)DC12、Poe(802.3af)
イメージセンサー1/2.8”2Mピクセル、ExmorRCMOS
容量(GB)メモッリースロット:マイクロSD 最大128
イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード