17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dahua(ダーファ・テクノロジー)ドームカメラ用天井埋め込み金具
材質SECCとPC 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)166×75.8 耐荷重(kg)1 本体質量(kg)0.32 色(本体)ホワイト 使用場所屋内 使用環境湿度(%)RH90以下
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP スターライト HDCVI IR ドームカメラ
エコ商品
材質金属 形状ドーム 質量(kg)0.47 使用温度範囲(℃)-30~+60 外形寸法(mm)122×88.9 電源(V)12 DC、POC 消費電力(W)最大5.5W(POC) レンズ電動式バリフォーカル 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 有効画素数2880(H)×1620(V) 機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~75°、Rotation: 0°~355° 視野角水平107°~34°×垂直130°~39°×対角55°~19° 焦点距離(mm)2.7~12m S/N比最大65dB 互換性非対応 動作湿度(%)相対湿度95未満 保管温度(℃)-30~60 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 各種認証CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:2013,EN55024:2010+A1:2015,EN55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オン グリーン購入法適合 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8インチ CMOS ストレージ非対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.49 外形寸法(mm)93.4×122 電源(V)DC12、POC レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 相対湿度95%未満 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 照射距離(m)40(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ
エコ商品
材質金属 形状ドーム型 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67、IK10 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラ
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 外形寸法(mm)81×109.9 電源(V)DC12、POC レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 相対湿度95%未満 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質金属 形状ドーム型 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)93.4×122 消費電力(W)最大:7.2 電源DC 12V/PoE (802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数3840(H)×2160(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-30℃~+60℃ 視野角水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.008@F1.5(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)40 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

材質金属 形状ドーム型 電源DC 12V/PoE (802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数2960(H)×1668(V) 動作環境-30℃~+60℃ 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)40 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の同軸インフラストラクチャをそのまま活用して5メガピクセル映像を実現します。この5MPスターライトHDCVIカメラは、極めて低照度の環境でも詳細な高画質画像を得られます。また、カメラが提供する放送品質の音声は、映像を補足する証拠となります。120dB true WDRに対応し、HD/SD出力切り替え可能な電動/固定レンズモデルを各種取りそろえています。高解像度とスターライト機能を搭載した5MP HDCVIカメラは、中小企業や、安定した監視と柔軟な構 成が求められる用途に最適な製品です。
焦点距離(mm)3.6 視野角水平:79° 撮影距離(mm)近接:1300 51.2” 仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~65° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル 材質筐体:アルミニウム 形状ドーム型 質量(kg)0.33 消費電力(W)最大5.3(DC12V、IRオン) レンズ固定レンズ/固定アイリス 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP 寸法(Φ×mm)109.9×81 インターフェースオーディオ:1チャンネル 解像度5MP(2592×1944) 動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。) 防塵防水性能IP67 S/N比65dB以上 保存環境-40℃~+60℃/90%以下 耐衝撃性IK10 ホワイトバランスオート、マニュアル 口径最大:F1.6 シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒 マウントボードイン 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) LED使用数(個)12 最低被写体照度(Lux)0.00/F1.6、30IRE、0:IRオン 照射距離(m)最大30 フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P 走査方式プログレッシブ 供給電圧(V)DC12±30% イメージセンサー1/2.8″CMOS 総質量(kg)0.45 ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.63 外形寸法(mm)126×100 電源(V)DC12 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターライト テクノロジー搭載
材質筐体:アルミニウム 形状ドーム型 質量(kg)0.47 消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン) 出力方式映像:HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力に切替可能 レンズ電動レンズ/固定アイリス 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP 機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~75° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語使用、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル 寸法(Φ×mm)外形:122×88.9 インターフェースオーディオ:1チャンネル コントロールフォーカス:オート/マニュアル 解像度8MP(3840×2160) 動作環境-30℃~+60℃/90% RH以下(起動は-30℃以上で行う必要があります。) 視野角水平:112°~46° 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)3.7~11 S/N比65dB以上 保存環境-30℃~+60℃/90% RH以下 耐衝撃性IK10 ホワイトバランスオート、マニュアル 口径最大:F1.5 使用場所屋外 シャッタースピード1/3秒~1/1000000秒 マウントボードイン 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) LED使用数(個)2 最低被写体照度(Lux)0.005/F1.5、30IRE、0:IRオン 照射距離(m)最大30 フレームレート15fps@4K、20fps@6MP、30fps@4MP 撮影距離(mm)近接:200、7.87” 走査方式プログレッシブ 供給電圧(V)DC12±30% イメージセンサー1/2″CMOS 総質量(kg)0.65 ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)94×122 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)7.7 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数2880(H)×1620(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180° 焦点距離(mm)2.1 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE) 照射距離(m)15(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.34 外形寸法(mm)122×88.9 電源(V)DC12 消費電力(W)5.2 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR 相対湿度95%未満 視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~125° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証EN(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02/F1.7、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP IR ドーム型 WizMind ネットワークカメラ
保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V) 互換性ONVIF 照射距離(m)40 走査方式プログレッシブ
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.65 外形寸法(mm)126×100 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)6.9 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.001/F1.6、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.72 外形寸法(mm)105×126 電源(V)DC12、ePOC 消費電力(W)9 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0 照射距離(m)40(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/1.8 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

材質金属 形状ドーム型 質量(kg)0.52 外形寸法(mm)93.4×122 消費電力(W)基本:1.8(DC12 V): 2.6 (PoE)最大(DR +IR オン H.265+ インテリジェンス ): 6.3 (DC12 V): 7.2 (PoE) 電源DC12 V/PoE レンズ電動バリフォーカル 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~67°、回転: 0°~355°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC 視野角水平108°×垂直56°×対角131° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF 動作温度(℃)-30~60 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋内外 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC:Electromagnetic CompatibilityDirective2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.5(カラー、30 IRE)0.0002@F1.5(B/W、30 IRE)0(IRオン) 照射距離(m)40 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

材質金属 形状ウェッジドーム型 質量(kg)0.423 外形寸法(mm)64.8×111 消費電力(W)基本:3.8(DC12 V): 4.6 (PoE)最大(DR+IRオン+インテリジェンス ): 5.9 (DC12 V): 7.2 (PoE) 電源DC12 V/PoE レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:20°~70°、回転: 0°~355°、IVS、SMD 4.0、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC 視野角水平137°×垂直56°×対角127° 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF 動作温度(℃)-40~60 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋内外 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 &CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.4(カラー、30 IRE)0.0002@F1.4(B/W、30 IRE)0(IRオン) 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷