材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.49
外形寸法(mm)93.4×122
電源(V)DC12、POC
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B
照射距離(m)40(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
外形寸法(mm)81×109.9
電源(V)DC12、POC
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
照射距離(m)30(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
保護等級IP67、IK10
有効画素数2688(H)×1520(V)
互換性ONVIF
照射距離(m)40
走査方式プログレッシブ
材質金属
形状ドーム型
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67、IK10
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
材質金属
形状ドーム型
質量(kg)0.52
外形寸法(mm)93.4×122
消費電力(W)基本:1.8(DC12 V): 2.6 (PoE)最大(DR +IR オン H.265+ インテリジェンス ): 6.3 (DC12 V): 7.2 (PoE)
電源DC12 V/PoE
レンズ電動バリフォーカル
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~67°、回転: 0°~355°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル
インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC
視野角水平108°×垂直56°×対角131°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
動作温度(℃)-30~60
動作湿度(%)95未満
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋内外
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC:Electromagnetic CompatibilityDirective2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.5(カラー、30 IRE)0.0002@F1.5(B/W、30 IRE)0(IRオン)
照射距離(m)40
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
材質金属
形状ドーム型
電源DC 12V/PoE (802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67、IK10
有効画素数2960(H)×1668(V)
動作環境-30℃~+60℃
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)40
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.63
外形寸法(mm)126×100
電源(V)DC12
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR
相対湿度95%未満
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
照射距離(m)60(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
材質金属
形状ドーム型
質量(kg)0.5
外形寸法(mm)93.4×122
消費電力(W)最大:7.2
電源DC 12V/PoE (802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67、IK10
有効画素数3840(H)×2160(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-30℃~+60℃
視野角水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.008@F1.5(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)40
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
既存の同軸インフラストラクチャをそのまま活用して5メガピクセル映像を実現します。この5MPスターライトHDCVIカメラは、極めて低照度の環境でも詳細な高画質画像を得られます。また、カメラが提供する放送品質の音声は、映像を補足する証拠となります。120dB true WDRに対応し、HD/SD出力切り替え可能な電動/固定レンズモデルを各種取りそろえています。高解像度とスターライト機能を搭載した5MP HDCVIカメラは、中小企業や、安定した監視と柔軟な構 成が求められる用途に最適な製品です。
焦点距離(mm)3.6
視野角水平:79°
撮影距離(mm)近接:1300 51.2”
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~65° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル
材質筐体:アルミニウム
形状ドーム型
質量(kg)0.33
消費電力(W)最大5.3(DC12V、IRオン)
レンズ固定レンズ/固定アイリス
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP
寸法(Φ×mm)109.9×81
インターフェースオーディオ:1チャンネル
解像度5MP(2592×1944)
動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)
防塵防水性能IP67
S/N比65dB以上
保存環境-40℃~+60℃/90%以下
耐衝撃性IK10
ホワイトバランスオート、マニュアル
口径最大:F1.6
シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒
マウントボードイン
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
LED使用数(個)12
最低被写体照度(Lux)0.00/F1.6、30IRE、0:IRオン
照射距離(m)最大30
フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P
走査方式プログレッシブ
供給電圧(V)DC12±30%
イメージセンサー1/2.8″CMOS
総質量(kg)0.45
ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.5
外形寸法(mm)94×122
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)7.7
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67、IK10
有効画素数2880(H)×1620(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180°
焦点距離(mm)2.1
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE)
照射距離(m)15(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.34
外形寸法(mm)122×88.9
電源(V)DC12
消費電力(W)5.2
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR
相対湿度95%未満
視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~125°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証EN(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.02/F1.7、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)30(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー2MP CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
材質金属
形状ウェッジドーム型
質量(kg)0.423
外形寸法(mm)64.8×111
消費電力(W)基本:3.8(DC12 V): 4.6 (PoE)最大(DR+IRオン+インテリジェンス ): 5.9 (DC12 V): 7.2 (PoE)
電源DC12 V/PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:20°~70°、回転: 0°~355°、IVS、SMD 4.0、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル
インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC
視野角水平137°×垂直56°×対角127°
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
動作温度(℃)-40~60
動作湿度(%)95未満
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋内外
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 &CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.4(カラー、30 IRE)0.0002@F1.4(B/W、30 IRE)0(IRオン)
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.65
外形寸法(mm)126×100
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)6.9
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR
相対湿度95%未満
視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.001/F1.6、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)60(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー2MP CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
スターライト テクノロジー搭載
材質筐体:アルミニウム
形状ドーム型
質量(kg)0.47
消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン)
出力方式映像:HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力に切替可能
レンズ電動レンズ/固定アイリス
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP
機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~75° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語使用、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル
寸法(Φ×mm)外形:122×88.9
インターフェースオーディオ:1チャンネル
コントロールフォーカス:オート/マニュアル
解像度8MP(3840×2160)
動作環境-30℃~+60℃/90% RH以下(起動は-30℃以上で行う必要があります。)
視野角水平:112°~46°
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)3.7~11
S/N比65dB以上
保存環境-30℃~+60℃/90% RH以下
耐衝撃性IK10
ホワイトバランスオート、マニュアル
口径最大:F1.5
使用場所屋外
シャッタースピード1/3秒~1/1000000秒
マウントボードイン
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
LED使用数(個)2
最低被写体照度(Lux)0.005/F1.5、30IRE、0:IRオン
照射距離(m)最大30
フレームレート15fps@4K、20fps@6MP、30fps@4MP
撮影距離(mm)近接:200、7.87”
走査方式プログレッシブ
供給電圧(V)DC12±30%
イメージセンサー1/2″CMOS
総質量(kg)0.65
ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.72
外形寸法(mm)105×126
電源(V)DC12、ePOC
消費電力(W)9
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0
照射距離(m)40(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/1.8 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
材質金属
形状ドーム
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)-30~+60
外形寸法(mm)89×122
電源(V)12 DC、PoE
消費電力(W)最大6.1W
レンズ電動式バリフォーカル
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90°
視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6°
焦点距離(mm)2.8~12m
S/N比最大55dB
互換性ONVIF
保管温度(℃)-30~60
シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒
各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒)
グリーン購入法適合
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
ストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
形状アイボール型
電源DC12 V
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
焦点距離(mm)2.8
S/N比65dB以上
動作温度(℃)-40~60
動作湿度(%)95未満
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋内外
シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒
走査方式プログレッシブ
材質金属
形状ドーム
質量(kg)0.47
使用温度範囲(℃)-30~+60
外形寸法(mm)122×88.9
電源(V)12 DC、POC
消費電力(W)最大5.5W(POC)
レンズ電動式バリフォーカル
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
有効画素数2880(H)×1620(V)
機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~75°、Rotation: 0°~355°
視野角水平107°~34°×垂直130°~39°×対角55°~19°
焦点距離(mm)2.7~12m
S/N比最大65dB
互換性非対応
動作湿度(%)相対湿度95未満
保管温度(℃)-30~60
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
各種認証CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:2013,EN55024:2010+A1:2015,EN55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オン
グリーン購入法適合
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
ストレージ非対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.38
外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)6
レンズ固定焦点
保護等級IP67、IK10
有効画素数2592(H)×1944(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~55°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平~180°×垂直~180°×対角~180°
焦点距離(mm)1.4
S/N比最大56dB
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
最低被写体照度(Lux)0.006/F2.0(Color、30IRE)
動作温度範囲(℃)-30~+55
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7 5MP プログレッシブ CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
材質ー
質量(kg)0.5
外形寸法(mm)65.7×128.0
消費電力(W)最大:13(illuminator on)
電源DC 12V、2A±10%:PoE(802.3af)
制御IRオン/オフ、マニュアル
対応保管条件:-
保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66、IK08
機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-30℃~+60℃
焦点距離(mm)2.8~12
S/N比55dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1秒~1/30000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.8(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)20
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
材質アルミニウム
形状アイボール
質量(kg)0.57
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)122×104
電源(V)12 DC
消費電力(W)最大8.2W
レンズ電動式バリフォーカル
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2592(H)×1944(V)
機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~78°、Rotation: 0°~360°
視野角水平98°~34°
焦点距離(mm)2.7~12m
S/N比最大65dB
互換性非対応
動作湿度(%)相対湿度95未満
保管温度(℃)-40~60
シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒
各種認証CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.02@F1.8、30IRE、0 IR オン
グリーン購入法適合
照射距離(m)60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
ストレージ非対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状アイボール
質量(kg)0.42
外形寸法(mm)121.9×99.1
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)4.9
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR
相対湿度95%未満
視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119°
焦点距離(mm)2.8
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)60(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー2MP CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質金属
保護等級IP67
互換性ONVIF
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
関連キーワード