「ネットワークカメラ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.73 外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7 電源(V)DC12、PoE レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.49 外形寸法(mm)93.4×122 電源(V)DC12、POC レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 相対湿度95%未満 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 照射距離(m)40(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)固定焦点 バレット型 ネットワークカメラ
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.48 電源(V)DC12、PoE レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP メーター監視用ネットワークカメラ
エコ商品
材質金属 質量(kg)0.166 外形寸法(mm)66×65×31.6 消費電力(W)最大:5.8(PoE) 電源DC 12V(±30%):PoE、(802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67 有効画素数2560(H)×1920(V) 機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート 動作環境-40℃~+60℃ 視野角水平:79.6°×垂直:63.8°×対角:93,4° 焦点距離(mm)3.6 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証- 最低被写体照度(Lux)0.02@F1.0、0 IR on 照射距離(m)0.5 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラ
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 外形寸法(mm)81×109.9 電源(V)DC12、POC レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 相対湿度95%未満 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラ
質量(kg)1.65 外形寸法(mm)345.6×134.2×135.1 保護等級IP67、IK10 互換性ONVIF 最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on) 照射距離(m)60 走査方式プログレッシブ
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属+プラスチック 形状BOX型 質量(kg)1 外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7 電源(V)DC12/PoE レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋内、屋外 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS 相対湿度(%RH)95未満
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP IR ドーム型 WizMind ネットワークカメラ
保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V) 互換性ONVIF 照射距離(m)40 走査方式プログレッシブ
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属 質量(kg)0.74 外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7 電源DC 12V/PoE (802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-30℃~+60℃ 視野角水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.4 外形寸法(mm)270.4×160 消費電力(W)基本:9、最大20(IR+アラーム+PTZ ) 電源DC12 V/PoE レンズ電動バリフォーカル 制御ズームプリオ/ マニュアル / スマート IR 保護等級IP66/TVS 6000 V 耐雷 ; サージ保護:過電流 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、範囲】パン:0°~360°、チルト:-15°~90°、オートフリップ: 180°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】2D NR/ 3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアル インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル【音声入力】1チャンネル【アラーム入力】2チャンネル入力【アラーム出力】1チャンネル出力 視野角水平58.5°×垂直33.2°×対角67.5° 焦点距離(mm)4.8~120 互換性ONVIF 動作温度(℃)-40~70 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40~+70 使用場所屋内外 シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒 各種認証CE-EMC:EN55032;EN61000 3 3;EN61000 3 2; EN50130-4; EN 55035、CE-LVD: EN 62368-1、FCC:47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4、UL: UL62368-1 最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6(カラー0.0005@F1.6(B/W)0(IRオン) 照射距離(m)100 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大512GB 対応)、NAS
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)IR搭載 360度全方位レンズ ネットワークカメラ
エコ商品
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル S/N比- 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)10 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ
エコ商品
材質金属 形状ドーム型 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67、IK10 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質金属 形状ドーム型 質量(kg)0.52 外形寸法(mm)93.4×122 消費電力(W)基本:1.8(DC12 V): 2.6 (PoE)最大(DR +IR オン H.265+ インテリジェンス ): 6.3 (DC12 V): 7.2 (PoE) 電源DC12 V/PoE レンズ電動バリフォーカル 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~67°、回転: 0°~355°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC 視野角水平108°×垂直56°×対角131° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF 動作温度(℃)-30~60 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋内外 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC:Electromagnetic CompatibilityDirective2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.5(カラー、30 IRE)0.0002@F1.5(B/W、30 IRE)0(IRオン) 照射距離(m)40 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

材質金属 形状ドーム型 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)93.4×122 消費電力(W)最大:7.2 電源DC 12V/PoE (802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数3840(H)×2160(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-30℃~+60℃ 視野角水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.008@F1.5(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)40 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

材質金属 形状ドーム型 電源DC 12V/PoE (802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数2960(H)×1668(V) 動作環境-30℃~+60℃ 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)40 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.38 外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)6 レンズ固定焦点 保護等級IP67、IK10 有効画素数2592(H)×1944(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~55°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平~180°×垂直~180°×対角~180° 焦点距離(mm)1.4 S/N比最大56dB 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 最低被写体照度(Lux)0.006/F2.0(Color、30IRE) 動作温度範囲(℃)-30~+55 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7 5MP プログレッシブ CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP IR搭載 固定焦点 バレット型ネットワークカメラ
エコ商品
材質金属 質量(kg)0.48 外形寸法(mm)166.2×70×70 消費電力(W)最大:5.0(PoE) 電源DC 12V/PoE (802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67 有効画素数2960(H)×1668(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-40℃~+60℃ 視野角水平:111°×垂直:58°×対角:132° 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.007@F1.6(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)94×122 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)7.7 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数2880(H)×1620(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180° 焦点距離(mm)2.1 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE) 照射距離(m)15(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.82 外形寸法(mm)249.3×90.7×90.4 電源(V)DC12、PoE 消費電力(W)6.5 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数2880(H)×1620(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180°(LDC is disabled) 焦点距離(mm)2.1 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE) 照射距離(m)20(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

材質金属 形状ウェッジドーム型 質量(kg)0.423 外形寸法(mm)64.8×111 消費電力(W)基本:3.8(DC12 V): 4.6 (PoE)最大(DR+IRオン+インテリジェンス ): 5.9 (DC12 V): 7.2 (PoE) 電源DC12 V/PoE レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:20°~70°、回転: 0°~355°、IVS、SMD 4.0、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC 視野角水平137°×垂直56°×対角127° 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF 動作温度(℃)-40~60 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋内外 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 &CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.4(カラー、30 IRE)0.0002@F1.4(B/W、30 IRE)0(IRオン) 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

材質金属 形状バレット型 質量(kg)0.48 外形寸法(mm)166.2×70×70 消費電力(W)基本:1.6(DC12 V): 1.9 (PoE)最大(DR+H.265+暖色点灯+インテリジェンス ): 3.8 (DC12 V): 4.4 (PoE) 電源DC12 V/PoE レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル 視野角水平107°×垂直56°×対角127° 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF 動作温度(℃)-40~60 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋内外 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B 最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.6(カラー、30 IRE)0.0002@F1.6(B/W、30 IRE)0(IRオン) 照射距離(m)30(IR)、30(暖色ライト) 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

材質金属、プラスチック 形状バレット 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7 電源(V)12 DC、PoE レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360° 焦点距離(mm)2.8m S/N比最大56dB 互換性ONVIF 保管温度(℃)-40~60 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 グリーン購入法適合 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7インチ CMOS ストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)1 外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7 電源(V)DC12、PoE、ePoE 消費電力(W)9.3 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:20°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0 照射距離(m)70(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/1.8 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.72 外形寸法(mm)105×126 電源(V)DC12、ePOC 消費電力(W)9 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0 照射距離(m)40(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/1.8 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP 25倍ズーム ネットワークPTZカメラ
エコ商品
材質 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)170.4×171.1 消費電力(W)最大:20(illuminator on+fan on+PTZ) 電源DC 12V、2A±10% (included):PoE(802.3af) 制御IRオン/オフ、マニュアル 対応保管条件:- 保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル 動作環境-40℃~+65℃ 視野角水平:58.5°~2.8°×垂直:33.2°~1.5°×対角:67.5°~3.2° 焦点距離(mm)4.8~120 S/N比55dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1秒~1/30000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE: EN55032/EN55024/EN50130-4、FCC:Part15、subpartB、ANSI C63.4-2014、UL:UL62368-1 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(Color)、0 IR on 照射距離(m)100 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラ
エコ商品
材質 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)65.7×128.0 消費電力(W)最大:13(illuminator on) 電源DC 12V、2A±10%:PoE(802.3af) 制御IRオン/オフ、マニュアル 対応保管条件:- 保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66、IK08 機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-30℃~+60℃ 焦点距離(mm)2.8~12 S/N比55dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1秒~1/30000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.8(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)20 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属+プラスチック 質量(kg)1.05 外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7 消費電力(W)最大:9.2(PoE) 電源DC 12V/PoE (802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵、スピーカー 動作環境-30℃~+60℃ 視野角水平:103°~33°×垂直:54°~18°×対角:124°~38° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: Electromagnetc Compatbility Directve 、2014/30/EU 最低被写体照度(Lux)0.003@F1.0(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)50(IR)、40(war light) 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ
エコ商品
材質金属 形状ドーム 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)-30~+60 外形寸法(mm)89×122 電源(V)12 DC、PoE 消費電力(W)最大6.1W レンズ電動式バリフォーカル 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90° 視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6° 焦点距離(mm)2.8~12m S/N比最大55dB 互換性ONVIF 保管温度(℃)-30~60 シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒 各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒) グリーン購入法適合 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8インチ CMOS ストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度 H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード 最大 30fps@5M(2592×1944) WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応 マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS マイク内蔵 1.4mm フィッシュアイレンズ マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10 DC12V / 1A、 PoE対応 ヒートマップ、 ピープルカウント対応
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS 適合スマートフォン:iOS、Android 材質筐体:金属 質量(kg)0.387 電源(V)DC12/1A、PoE ポート数オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V) 消費電力(W)5.1以下(DC12V)、6以下(PoE) レンズ固定 制御フォーカス:固定 有効画素数2592(H)×1944(V) 寸法(Φ×mm)外形:110×62 解像度5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240) 動作環境-30℃~+55℃、95%RH 以下 視野角水平:180°、垂直:180° 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)1.4 S/N比56dB以上 保存環境-40℃~+60℃、95%RH 以下 耐衝撃性IK10 互換性ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2P ホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム 撮影距離(m)近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8 F値F2.0 シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒 マウントM12 ネットワークタイプSDK と API:対応 プロトコルIPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1× 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07 フレームレートメインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps) 走査方式プログレッシブ 音声圧縮方式PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AAC イメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS 総質量(kg)0.502 イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T) 容量(MB)RAM:512、ROM:128
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

1/2.8″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン Exmor R CMOS H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック対応 スマートトリプルストリームに対応 30fps@1080(1920x1080) Ultra 3D DNR スマート検出 インテリジェント機能 2.7 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ IR LED 最大照射距離:50m Micro SD メモリ、 IP67、 PoE
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android、WindowsPhone 形状防水・暗視型 質量(kg)1.4 外形寸法(mm)272.9×94.9×94.9 消費電力(W)11.5未満(IRonでモータライズ動作) 出力ビデオ:1ポート レンズモーターライズ/オートアイリス(DC) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ビデオ圧縮方式】H265/H264/MUPEG、【ビットレート】H.264:40Kbps~10Mbps、【Day/Night】 オート(電子式) / カラー / 白黒、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D、【プライバシーマスク】4エリア、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー インターフェース【オーディオ】1入力、1出力、【アラーム】2入力:DC5V/5mA、1出力:DC12V/300mA コントロールフォーカス:オート 解像度1080p(1920×1080)/ 720p(1280×720)/ D1(704×480)/ CIF(352×480) 動作環境-30℃~+60℃/95% RH以下 視野角水平:99°~34° 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)2.7~12 モーターライズ S/N比50dB以上 互換性ONVIF、PSIA、CGI 口径最大:F1.4 シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100000秒 マウントボードイン プロトコルIPv4/IPv6、 HTTP、 HTTPS、 SSL、 TCP/IP、 UDP、 UPnP、 ICMP、 IGMP、 SNMP、 RTSP、 RTP、 SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、 PPPOE、 DDNS、 FTP、 IP Filter、 QoS、 Bonjour 最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/F1.4、IRon:0/F1.4 照射距離(m)最大50 フレームレートメインストリーム:1080P(1~30fpm)、サブストリーム:D1/CIF(1~30fpm)、サードストリーム:1080P/720P/D1(1~30fps) アラーム1入力/1出力(W) 走査方式プログレッシブ 音声圧縮方式オーディオ:G.711a/G.711u/AAC 供給電圧(V)DC12、Poe(802.3af) イメージセンサー1/2.8”2Mピクセル、ExmorRCMOS 容量(GB)メモッリースロット:マイクロSD 最大128 イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷