45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.73 外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7 電源(V)DC12、PoE レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.35 外形寸法(mm)166.6×69.7×70.0 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)2.8 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR 相対湿度95%未満 視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119° 焦点距離(mm)2.8 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)固定焦点 バレット型 ネットワークカメラ
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.48 電源(V)DC12、PoE レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 電源(V)DC12、POC レンズバリフォーカルレンズ 保護等級IP67 相対湿度95%未満 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ
エコ商品
材質金属 形状ドーム 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)-30~+60 外形寸法(mm)89×122 電源(V)12 DC、PoE 消費電力(W)最大6.1W レンズ電動式バリフォーカル 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90° 視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6° 焦点距離(mm)2.8~12m S/N比最大55dB 互換性ONVIF 保管温度(℃)-30~60 シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒 各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒) グリーン購入法適合 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8インチ CMOS ストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.55 外形寸法(mm)209.6×90.4×90.4 電源(V)DC12 消費電力(W)9.4 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~123° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032:2015、EN61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN62368-1:2014+A11:2017)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.002/F1.5、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)80(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

質量(kg)2.4 外形寸法(mm)270.4×160 消費電力(W)基本:9、最大20(IR+アラーム+PTZ ) 電源DC12 V/PoE レンズ電動バリフォーカル 制御ズームプリオ/ マニュアル / スマート IR 保護等級IP66/TVS 6000 V 耐雷 ; サージ保護:過電流 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、範囲】パン:0°~360°、チルト:-15°~90°、オートフリップ: 180°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】2D NR/ 3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアル インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル【音声入力】1チャンネル【アラーム入力】2チャンネル入力【アラーム出力】1チャンネル出力 視野角水平58.5°×垂直33.2°×対角67.5° 焦点距離(mm)4.8~120 互換性ONVIF 動作温度(℃)-40~70 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40~+70 使用場所屋内外 シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒 各種認証CE-EMC:EN55032;EN61000 3 3;EN61000 3 2; EN50130-4; EN 55035、CE-LVD: EN 62368-1、FCC:47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4、UL: UL62368-1 最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6(カラー0.0005@F1.6(B/W)0(IRオン) 照射距離(m)100 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大512GB 対応)、NAS
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.79 外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4 電源(V)DC12 消費電力(W)9.4 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.001/F1.5、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)80(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

形状アイボール型 電源DC12 V レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 焦点距離(mm)2.8 S/N比65dB以上 動作温度(℃)-40~60 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋内外 シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒 走査方式プログレッシブ
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラ
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 外形寸法(mm)81×109.9 電源(V)DC12、POC レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 相対湿度95%未満 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質金属 形状バレット型 質量(kg)0.48 外形寸法(mm)166.2×70×70 消費電力(W)基本:1.6(DC12 V): 1.9 (PoE)最大(DR+H.265+暖色点灯+インテリジェンス ): 3.8 (DC12 V): 4.4 (PoE) 電源DC12 V/PoE レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル 視野角水平107°×垂直56°×対角127° 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF 動作温度(℃)-40~60 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋内外 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B 最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.6(カラー、30 IRE)0.0002@F1.6(B/W、30 IRE)0(IRオン) 照射距離(m)30(IR)、30(暖色ライト) 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP メーター監視用ネットワークカメラ
エコ商品
材質金属 質量(kg)0.166 外形寸法(mm)66×65×31.6 消費電力(W)最大:5.8(PoE) 電源DC 12V(±30%):PoE、(802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67 有効画素数2560(H)×1920(V) 機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート 動作環境-40℃~+60℃ 視野角水平:79.6°×垂直:63.8°×対角:93,4° 焦点距離(mm)3.6 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証- 最低被写体照度(Lux)0.02@F1.0、0 IR on 照射距離(m)0.5 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP IR搭載 固定焦点 アイボール型HDCVIカメラ
エコ商品
材質プラスチック 質量(kg)0.09 外形寸法(mm)71.6×60.9×45.9 消費電力(W)最大:1.9W(DC12V、IR on) 電源DC 12V±30% 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級非対応 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:40°、チルト:55°、回転: 360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-40℃~+60℃/相対湿度95%未満 視野角水平:132°×垂直:69°×対角:164° 焦点距離(mm)2.1 S/N比65dB以上 互換性非対応 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC、UL、EN50155 最低被写体照度(Lux)0.02@F2.0、30IRE、0 IR on 照射距離(m)3 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージ非対応
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

材質金属、プラスチック 形状バレット 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7 電源(V)12 DC、PoE レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360° 焦点距離(mm)2.8m S/N比最大56dB 互換性ONVIF 保管温度(℃)-40~60 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 グリーン購入法適合 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7インチ CMOS ストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状アイボール 質量(kg)0.42 外形寸法(mm)121.9×99.1 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)4.9 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR 相対湿度95%未満 視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119° 焦点距離(mm)2.8 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.65 外形寸法(mm)126×100 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)6.9 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.001/F1.6、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.34 外形寸法(mm)122×88.9 電源(V)DC12 消費電力(W)5.2 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR 相対湿度95%未満 視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~125° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証EN(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02/F1.7、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP 25倍ズーム ネットワークPTZカメラ
エコ商品
材質 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)170.4×171.1 消費電力(W)最大:20(illuminator on+fan on+PTZ) 電源DC 12V、2A±10% (included):PoE(802.3af) 制御IRオン/オフ、マニュアル 対応保管条件:- 保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル 動作環境-40℃~+65℃ 視野角水平:58.5°~2.8°×垂直:33.2°~1.5°×対角:67.5°~3.2° 焦点距離(mm)4.8~120 S/N比55dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1秒~1/30000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE: EN55032/EN55024/EN50130-4、FCC:Part15、subpartB、ANSI C63.4-2014、UL:UL62368-1 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(Color)、0 IR on 照射距離(m)100 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)IR搭載 360度全方位レンズ ネットワークカメラ
エコ商品
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル S/N比- 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)10 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP スターライト HDCVI POC IR バレットカメラ
エコ商品
材質金属 質量(kg)0.33 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)166.6×69.7×70 電源(V)12 DC、POC 消費電力(W)最大3.7W(POC) レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数2880(H)×1620(V) 機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360° 視野角水平132°×垂直58°×対角132° 焦点距離(mm)2.8m S/N比最大65dB 互換性非対応 保管温度(℃)-40~60 シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒 各種認証CE (EN 55032:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オン グリーン購入法適合 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8インチ CMOS ストレージ非対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

材質金属+プラスチック 質量(kg)1.05 外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7 消費電力(W)最大:9.2(PoE) 電源DC 12V/PoE (802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵、スピーカー 動作環境-30℃~+60℃ 視野角水平:103°~33°×垂直:54°~18°×対角:124°~38° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: Electromagnetc Compatbility Directve 、2014/30/EU 最低被写体照度(Lux)0.003@F1.0(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)50(IR)、40(war light) 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)1 外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7 電源(V)DC12、PoE、ePoE 消費電力(W)9.3 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:20°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0 照射距離(m)70(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/1.8 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.72 外形寸法(mm)105×126 電源(V)DC12、ePOC 消費電力(W)9 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0 照射距離(m)40(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/1.8 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)94×122 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)7.7 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数2880(H)×1620(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180° 焦点距離(mm)2.1 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE) 照射距離(m)15(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.38 外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)6 レンズ固定焦点 保護等級IP67、IK10 有効画素数2592(H)×1944(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~55°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平~180°×垂直~180°×対角~180° 焦点距離(mm)1.4 S/N比最大56dB 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 最低被写体照度(Lux)0.006/F2.0(Color、30IRE) 動作温度範囲(℃)-30~+55 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7 5MP プログレッシブ CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP IR搭載 固定焦点 バレット型ネットワークカメラ
エコ商品
材質金属 質量(kg)0.48 外形寸法(mm)166.2×70×70 消費電力(W)最大:5.0(PoE) 電源DC 12V/PoE (802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67 有効画素数2960(H)×1668(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-40℃~+60℃ 視野角水平:111°×垂直:58°×対角:132° 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.007@F1.6(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.63 外形寸法(mm)126×100 電源(V)DC12 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP スターライト HDCVI IR ドームカメラ
エコ商品
材質金属 形状ドーム 質量(kg)0.47 使用温度範囲(℃)-30~+60 外形寸法(mm)122×88.9 電源(V)12 DC、POC 消費電力(W)最大5.5W(POC) レンズ電動式バリフォーカル 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 有効画素数2880(H)×1620(V) 機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~75°、Rotation: 0°~355° 視野角水平107°~34°×垂直130°~39°×対角55°~19° 焦点距離(mm)2.7~12m S/N比最大65dB 互換性非対応 動作湿度(%)相対湿度95未満 保管温度(℃)-30~60 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 各種認証CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:2013,EN55024:2010+A1:2015,EN55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オン グリーン購入法適合 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8インチ CMOS ストレージ非対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.49 外形寸法(mm)93.4×122 電源(V)DC12、POC レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 相対湿度95%未満 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 照射距離(m)40(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属 質量(kg)0.79 外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4 消費電力(W)最大:10.9W(DC12V、IR on) 電源DC 12V±30% 制御IRオン/オフ、オート 対応保管条件: -30℃~+60℃ 保護等級IP67 有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/HLC-Pro/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵 動作環境-30℃~+60℃/相対湿度95%未満 視野角水平:113°~47°×垂直:60°~26°×対角:133°~53° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比65dB以上 互換性非対応 シャッタースピード1/4秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD:EN 62368-1、CE-EMC: EN 55032; EN 55035、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL:UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.001@F1.5 (Color、 30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)80 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージ非対応
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

材質金属 形状ドーム型 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)93.4×122 消費電力(W)最大:7.2 電源DC 12V/PoE (802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数3840(H)×2160(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-30℃~+60℃ 視野角水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.008@F1.5(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)40 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

材質金属 形状ドーム型 電源DC 12V/PoE (802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数2960(H)×1668(V) 動作環境-30℃~+60℃ 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)40 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属 質量(kg)0.74 外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7 電源DC 12V/PoE (802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-30℃~+60℃ 視野角水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.82 外形寸法(mm)249.3×90.7×90.4 電源(V)DC12、PoE 消費電力(W)6.5 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数2880(H)×1620(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180°(LDC is disabled) 焦点距離(mm)2.1 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE) 照射距離(m)20(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)4倍ズーム スターライト IR搭載 ネットワークPTZカメラ
エコ商品
材質 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)65.7×128.0 消費電力(W)最大:13(illuminator on) 電源DC 12V、2A±10%:PoE(802.3af) 制御IRオン/オフ、マニュアル 対応保管条件:- 保護等級TVS 6000V耐雷性、IP66、IK08 機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】2D NR、3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-30℃~+60℃ 焦点距離(mm)2.8~12 S/N比55dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1秒~1/30000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.8(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)20 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ
エコ商品
材質金属 形状ドーム型 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67、IK10 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP IR ドーム型 WizMind ネットワークカメラ
保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V) 互換性ONVIF 照射距離(m)40 走査方式プログレッシブ
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラ
質量(kg)1.65 外形寸法(mm)345.6×134.2×135.1 保護等級IP67、IK10 互換性ONVIF 最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on) 照射距離(m)60 走査方式プログレッシブ
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP 車番認証カメラ(ナンバープレート認証)
エコ商品
材質アルミ合金+プラスチック 質量(kg)2.3 外形寸法(mm)395.0×120.8×127.8 消費電力(W)最大:17 電源DC 12V、2A&POE(802.3at)、Type2、Class4(44V~57V)、0.455A~0.351A、最大20W 制御IRオン/オフ、マニュアル 対応保管条件: -30℃~+65℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 速度(最大検出)80km/h 動作環境-40℃~+70℃ 視野角水平:92°~46.1°×垂直:49°~26°×対角:109°~52.8° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/25秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-EMC、CE-LVD、CE-RED、FCC 最低被写体照度(Lux)0.001@F1.4(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)10(ANPR)、30(ビデオ監視) 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージBult-in TFカード対応、Kingston対応:16GB、32GB、128GB、256GB、Dahuaカード:16GB、32GB、128GB、256GB、SanDisk:16GB、32GB、128GB、256GB
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷