監視カメラ用ハードディスク
対応耐変色性
インターフェースSATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)256
電源投入時間8760
環境温度範囲(℃)-40~70
録音方式CMR
材質金属
質量(kg)0.166
外形寸法(mm)66×65×31.6
消費電力(W)最大:5.8(PoE)
電源DC 12V(±30%):PoE、(802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67
有効画素数2560(H)×1920(V)
機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート
動作環境-40℃~+60℃
視野角水平:79.6°×垂直:63.8°×対角:93,4°
焦点距離(mm)3.6
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証-
最低被写体照度(Lux)0.02@F1.0、0 IR on
照射距離(m)0.5
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
マウントアダプター
一体化されたデザイン
セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ
材質アルミニウム
質量(kg)0.27
径(Φmm)主:80~150
外形寸法(mm)125.6×114×20
荷重(kg)軸受:3
動作湿度(%)0~90(結露無し)
色(本体)白
動作温度範囲(℃)-40~60
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大 6チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android
質量(kg)1.2
外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55
消費電力(W)10未満
出力リレー:3
表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8
入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8
対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど
機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム
インターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御
解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720
動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH
保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH
互換性ONVIF 16.12、CGI準拠
OS組み込みLinux
プロセッサー内蔵
入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA
各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1
サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)
カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)
音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM
供給電圧(V)DC12/2A
録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止
総質量(kg)1.9
ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
簡単設置、動作表示ライト、過電流、過電圧保護機能
色ブラック
質量(g)150
電源(V)出力:DC12/1A
入力AC100V~240(50/60Hz)、0.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×41×26
機能過電流、過電圧保護
設置方式平面設置
動作湿度(%)90以上
電源コード(cm)ACコード:50、DCコード:80
各種認証CE、FCC、CEC、PSE
動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.48
電源(V)DC12、PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B
照射距離(m)30(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)166.6×69.7×70.0
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)2.8
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR
相対湿度95%未満
視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119°
焦点距離(mm)2.8
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)30(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー2MP CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ブラケット及びボックスにて使用
一体化されたデザイン
材質SECC
質量(kg)1.1
取付方式支柱
外形寸法(mm)130.4×170×45
荷重(kg)軸受:10
取付可能ポール径(Φmm)80~150
動作湿度(%RH)0~90
動作温度範囲(℃)-40~+60
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.73
外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7
電源(V)DC12、PoE
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B
照射距離(m)60(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度最大8MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法AI Coding、 H.265+、 H.265、 H.264+、 H.264
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
仕様SMD対応
質量(kg)0.9
電源(V)DC12、2A
消費電力(W)10以下(HDD無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333.0×89×315
対応顔検出対応/顔認対応
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP
互換性ONVIF
OSインダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~55
ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45)
プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B
圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
グリーン購入法適合
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
材質金属
形状ドーム
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)-30~+60
外形寸法(mm)89×122
電源(V)12 DC、PoE
消費電力(W)最大6.1W
レンズ電動式バリフォーカル
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90°
視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6°
焦点距離(mm)2.8~12m
S/N比最大55dB
互換性ONVIF
保管温度(℃)-30~60
シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒
各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒)
グリーン購入法適合
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
ストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257.1×55
対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP
互換性ONVIF
OSインダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~+55
ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
シングル、リニア、ミラーリング構成のモデルをご用意しています。
最大4台を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは4台(2204 Pro+)、8台(2208 Pro+)までライブ映像を表示できます。
PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示が可能です。
VMobileを使って、iPhone/iPad/iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~360° チルト:0°~90° 回転:0°~360°°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様)、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル
材質筐体:アルミニウム
形状防水・暗視型
質量(kg)0.42
外形寸法(mm)179.9×70×70
消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン)
レンズ固定レンズ/固定アイリス
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP
インターフェースオーディオ:1チャンネルおよび内蔵マイク
解像度5MP(2592×1944)
動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)
視野角水平:79°(98°/49.5°)
焦点距離(mm)3.6(オプション:2.8、6)
S/N比65dB以上
保存環境-40℃~+60℃/90%以下
ホワイトバランスオート、マニュアル
口径最大:F1.6
使用場所屋外
シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒
マウントボードイン
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
LED使用数(個)2
最低被写体照度(Lux)0.005/F1.6、30IRE、0:IRオン
照射距離(m)最大40
フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P
撮影距離(mm)近接:1300(800、3000) 51.2”(31.5”、118”)
走査方式プログレッシブ
供給電圧(V)DC12±30%
イメージセンサー1/2.8″CMOS
総質量(kg)0.53
ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD1SATAポート、最大20TB
解像度最大12MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、DVR、 NVS、 etc.)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264
対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD2SATAポート、最大20TB
解像度最大12MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264
対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
電源(V)DC12、POC
レンズバリフォーカルレンズ
保護等級IP67
相対湿度95%未満
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
既存の同軸インフラストラクチャをそのまま活用して5メガピクセル映像を実現します。この5MPスターライトHDCVIカメラは、極めて低照度の環境でも詳細な高画質画像を得られます。また、カメラが提供する放送品質の音声は、映像を補足する証拠となります。120dB true WDRに対応し、HD/SD出力切り替え可能な電動/固定レンズモデルを各種取りそろえています。高解像度とスターライト機能を搭載した5MP HDCVIカメラは、中小企業や、安定した監視と柔軟な構 成が求められる用途に最適な製品です。
焦点距離(mm)3.6
視野角水平:79°
撮影距離(mm)近接:1300 51.2”
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~65° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル
材質筐体:アルミニウム
形状ドーム型
質量(kg)0.33
消費電力(W)最大5.3(DC12V、IRオン)
レンズ固定レンズ/固定アイリス
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP
寸法(Φ×mm)109.9×81
インターフェースオーディオ:1チャンネル
解像度5MP(2592×1944)
動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)
防塵防水性能IP67
S/N比65dB以上
保存環境-40℃~+60℃/90%以下
耐衝撃性IK10
ホワイトバランスオート、マニュアル
口径最大:F1.6
シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒
マウントボードイン
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
LED使用数(個)12
最低被写体照度(Lux)0.00/F1.6、30IRE、0:IRオン
照射距離(m)最大30
フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P
走査方式プログレッシブ
供給電圧(V)DC12±30%
イメージセンサー1/2.8″CMOS
総質量(kg)0.45
ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質アルミニウム
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)124×41
耐荷重(kg)3
本体質量(kg)0.35
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)RH90以下
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD2SATAポート、最大20TB
解像度最大32MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 DDNS、 Alarm Server、 IP Search (Supports Dahua IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)、 Multicast、 P2P、 Auto Registration、 Iscsi
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MJPEG
対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
仕様POC対応、SMD対、
質量(kg)1.1
電源(V)DC53、1.13A
消費電力(W)7以下(HDD無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.0×257.1×55.0
対応顔検出対応/顔認対応
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP
互換性ONVIF
OSインダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~55
ネットワークタイプ1 (10/100 Mbps Ethernetポート, RJ-45)
プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P
各種認証CE: CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B
圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
グリーン購入法適合
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2(前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大12チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android
質量(kg)1.35(HDDを除く)
外形寸法(mm)Mini 1U、325×255×55
消費電力(W)15未満(HDDを除く)
表示【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16
対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど
機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム
インターフェース画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ
解像度録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720
動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH
保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH
互換性ONVIF 16.12、CGI準拠
最大出力電力(W)72未満
OSEmbedded LINUX
プロセッサーEmbedded
入出力オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA
各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1
サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)
アナログ入力カメラ:8チャンネル、BNC
カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)
音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM
供給電圧(V)DC53
録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止
総質量(kg)2.37
ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Dahuaの次世代ネットワークビデオレコーダーは、IPビデオ監視に適した優れた録画技術を採用しています。詳細な画像を識別に必要とするケースには、強力なIntelプロセッサを搭載したこのエンタープライズレベルのNVRにより、最大4Kの解像度を提供できます。また、マウスショートカットによる操作メニューやリモート管理/制御、 中央ストレージ、エッジストレージ、バックアップストレージなどの機能も備えています。 公共の安全、交通機関のステーション、政府機関、ホテルリゾート、 ショッピングモール、市街地、金融機関など、NVRは柔軟な拡張性、 高い信頼性、ストレージの一元管理が必要な幅広い環境に適しています。 多くのサードパーティー製品と互換性があり、ビデオ管理システム (VMS)の有無に関わらず監視システムに最適です。マルチユーザーアクセスに対応しONVIF 2.4に準拠したオープンアーキテクチャーを採用し、4Kカメラと併用する場合も互換性を確保できます。
仕様【双方向トーク】入出力各1チャンネル、RCA、【OSD表示情報】カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【録画レート】384Mbps、【ビットレート】16Kbps~20Mbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~120分(初期値:60分)、 事前録画:1秒~30秒、事後録画:10秒~300秒、【トリガーイベント】 録画、PTZ、ツアー、アラーム出力、 ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、 ビデオロス&改ざん、【追跡トリガーイベント】ズーム、追跡、録画、プリセット、アラームなど、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク/eSATAデバイス、【サードパーティー対応】Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、 Brickcom、Canon、CP Plus、Dynacolor、 Honeywell、Panasonic、Pelco、Samsung、Sanyo、 Sony、Videotec、Vivotekなど、【Ethernet ポート】2ポートをジョイント動作または1000Mbpsで2ポートを独立操作、【最大ユーザーアクセス数】128 ユーザー、【eSATA】eSATA ポート×1(対応機器は技術者に確認ください)
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android
質量(kg)12.2
外形寸法(mm)2U、444×457.08×95
消費電力(W)20未満(HDDを除く)
表示【画面分割】第1画面:1/4/8/9/16/25/36 第2画面:1/4/8/9/16
入力IPカメラ:64/128チャンネル
機能ネットワーク:HTTP、HTTPs、TCP/ IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、 UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、 PPPoE、DDNS、FTP、アラーム、サーバー、 IP 検索
インターフェース【画面表示】HDMI×2(最大3840×2160、各種ソース)、【 ネットワーク】 VGA×1、RJ-45ポート×2(10/100/1000Mbps)、【補助】フロントカバー:Support Hot-swap、USB:4 ポート (USB 2.0×2、 USB 3.0×2 )、RS232:1 ポート、PC通信&キーボード、 ポート、PTZ制御
HDDSATA III ポート×8、最大 8 TB (HDD1台あたり)、HDDモード:単体動作、Raid 0/1/5/10(グローバルホットスペア HDD対応)
解像度【画面表示】3840×2160、1920×1080、1280×1024、 1280×720、1024×768、【録画】12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、 1.3MP、720Pなど
動作環境-10℃~55℃、 86 kpa~ 106kpa
保存環境-20℃~+70℃、 0%~90%RH
互換性ONVIF 2.4、 CGI 処拠
再生時機能再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム
OS組み込みLinux
プロセッサーIntelデュアルコアプロセッサ
リレー出力:8チャンネル、NO/NCプログラム可能、 グリーンターミナルインターフェース
各種認証CE:EN55022、EN55024、 EN50130-4、 EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014、UL:UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No.60950-1
映像圧縮方式録画H.265/H.264/MJPEG
アラーム入力:16チャンネル、ローレベルエフェクティブ、 グリーンターミナルインターフェース
供給電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、モーション検知、アラーム、IVS)、休日設定、停止
再生形式RAID 5モード:128Mbps、 単体HDDモード:64Mbps
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD2SATAポート、最大16TB
解像度最大8MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264
対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥92,980
税込¥102,278
3日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD1SATAポート、最大16TB
解像度最大8MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264
対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD1SATAポート、最大20TB
解像度最大12MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、DVR、 NVS、 etc.)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264
対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格1Port
USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
対応SMD・顔検出・顔認識
HDD8SATAポート、最大20TB
解像度最大32MP
互換性ONVIF
OS組込みLinux
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MPEG4、MJPEG
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格4Port
USB4 (前面USB2.0port×2、背面USB3.0port×2)
仕様SMD対応
質量(kg)1.9
電源(V)DC12、5A
消費電力(W)16以下(HDD無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375.0×289.4×53.0
対応顔検出対応/顔認対応
HDD2SATAポート、最大16TB
解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP
互換性ONVIF
OSインダストリアルグレードプロセッサー
保管温度(℃)-10~55
ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45)
プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P
各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B
圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
グリーン購入法適合
動作湿度(%RH)10~90
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
音声集音器
寸法(mm)63×30×22
質量(g)34
電源12V DC
感度-40db
範囲5~40m2
機能ポインティング:全方向性
周波数特性20Hz~20kHz
動作温度(℃)-30~+70
SNR値70dB(1m 40dB音源SPL)
ダイナミックレンジ104dB(1KHz at Max dB SPL)
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
形状アイボール型
電源DC12 V
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
焦点距離(mm)2.8
S/N比65dB以上
動作温度(℃)-40~60
動作湿度(%)95未満
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋内外
シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒
走査方式プログレッシブ
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
外形寸法(mm)81×109.9
電源(V)DC12、POC
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
照射距離(m)30(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.79
外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4
電源(V)DC12
消費電力(W)9.4
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D NR
相対湿度95%未満
視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.001/F1.5、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)80(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー2MP CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+60
色(本体)ホワイト
使用場所屋内
使用環境湿度(%)RH90以下
材質アルミニウム
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)156×39.8
耐荷重(kg)3
本体質量(kg)0.48
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)RH90以下
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
材質アルミニウム
使用温度範囲(℃)-40~+60
耐荷重(kg)1
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)RH90以下
質量(kg)2.4
外形寸法(mm)270.4×160
消費電力(W)基本:9、最大20(IR+アラーム+PTZ )
電源DC12 V/PoE
レンズ電動バリフォーカル
制御ズームプリオ/ マニュアル / スマート IR
保護等級IP66/TVS 6000 V 耐雷 ; サージ保護:過電流
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
機能【パン、チルト、範囲】パン:0°~360°、チルト:-15°~90°、オートフリップ: 180°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】2D NR/ 3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアル
インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル【音声入力】1チャンネル【アラーム入力】2チャンネル入力【アラーム出力】1チャンネル出力
視野角水平58.5°×垂直33.2°×対角67.5°
焦点距離(mm)4.8~120
互換性ONVIF
動作温度(℃)-40~70
動作湿度(%)95未満
保管温度(℃)-40~+70
使用場所屋内外
シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒
各種認証CE-EMC:EN55032;EN61000 3 3;EN61000 3 2; EN50130-4; EN 55035、CE-LVD: EN 62368-1、FCC:47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4、UL: UL62368-1
最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6(カラー0.0005@F1.6(B/W)0(IRオン)
照射距離(m)100
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大512GB 対応)、NAS
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.55
外形寸法(mm)209.6×90.4×90.4
電源(V)DC12
消費電力(W)9.4
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR
相対湿度95%未満
視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~123°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証CE(EN55032:2015、EN61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN62368-1:2014+A11:2017)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.002/F1.5、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)80(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
一体化されたデザイン
材質アルミニウム
防水仕様対応
動作湿度(%RH)0~90
動作温度範囲(℃)-40~+60
仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
質量(kg)0.5
消費電力(W)10以下(HDD無し)
電源DC53V,1.22 A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×206.4×45.6
対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応
HDD1SATAⅢポート、最大10TB
解像度最大12MP
互換性ONVIF
動作湿度(%)10~93
OS産業用組込みマイクロプロセッサ
保管温度(℃)-10~+55
ネットワークタイプ10/100 Mbps,RJ-45×1
プロトコルHTTP;HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS;SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration
各種認証FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A、CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;ENIEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN55024:2010+A1:2015;EN55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368 1:2014+A11:2017
対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格1Port
USB2USBポート(USB2.0)
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
壁面取付金具
材質アルミニウム合金
使用温度(℃)-40~60
色(本体)白
使用湿度(%RH)90未満
関連キーワード
1
2
3
次へ