「360 カメラ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
S/N比-
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)10
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.73
外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7
電源(V)DC12、PoE
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B
照射距離(m)60(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.49
外形寸法(mm)93.4×122
電源(V)DC12、POC
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B
照射距離(m)40(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.48
電源(V)DC12、PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B
照射距離(m)30(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
外形寸法(mm)81×109.9
電源(V)DC12、POC
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
照射距離(m)30(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
質量(kg)1.65
外形寸法(mm)345.6×134.2×135.1
保護等級IP67、IK10
互換性ONVIF
最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on)
照射距離(m)60
走査方式プログレッシブ
材質金属+プラスチック
形状BOX型
質量(kg)1
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
電源(V)DC12/PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋内、屋外
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS
相対湿度(%RH)95未満
材質金属
質量(kg)0.74
外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7
電源DC 12V/PoE (802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-30℃~+60℃
視野角水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
質量(kg)2.4
外形寸法(mm)270.4×160
消費電力(W)基本:9、最大20(IR+アラーム+PTZ )
電源DC12 V/PoE
レンズ電動バリフォーカル
制御ズームプリオ/ マニュアル / スマート IR
保護等級IP66/TVS 6000 V 耐雷 ; サージ保護:過電流
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
機能【パン、チルト、範囲】パン:0°~360°、チルト:-15°~90°、オートフリップ: 180°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】2D NR/ 3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアル
インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル【音声入力】1チャンネル【アラーム入力】2チャンネル入力【アラーム出力】1チャンネル出力
視野角水平58.5°×垂直33.2°×対角67.5°
焦点距離(mm)4.8~120
互換性ONVIF
動作温度(℃)-40~70
動作湿度(%)95未満
保管温度(℃)-40~+70
使用場所屋内外
シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒
各種認証CE-EMC:EN55032;EN61000 3 3;EN61000 3 2; EN50130-4; EN 55035、CE-LVD: EN 62368-1、FCC:47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4、UL: UL62368-1
最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6(カラー0.0005@F1.6(B/W)0(IRオン)
照射距離(m)100
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大512GB 対応)、NAS
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
材質アルミニウム
形状アイボール
質量(kg)0.57
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)122×104
電源(V)12 DC
消費電力(W)最大8.2W
レンズ電動式バリフォーカル
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2592(H)×1944(V)
機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~78°、Rotation: 0°~360°
視野角水平98°~34°
焦点距離(mm)2.7~12m
S/N比最大65dB
互換性非対応
動作湿度(%)相対湿度95未満
保管温度(℃)-40~60
シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒
各種認証CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.02@F1.8、30IRE、0 IR オン
グリーン購入法適合
照射距離(m)60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
ストレージ非対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
材質金属
形状ドーム型
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67、IK10
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.79
外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4
電源(V)DC12
消費電力(W)9.4
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D NR
相対湿度95%未満
視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.001/F1.5、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)80(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー2MP CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.55
外形寸法(mm)209.6×90.4×90.4
電源(V)DC12
消費電力(W)9.4
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR
相対湿度95%未満
視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~123°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証CE(EN55032:2015、EN61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN62368-1:2014+A11:2017)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.002/F1.5、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)80(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質金属
質量(kg)0.79
外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4
消費電力(W)最大:10.9W(DC12V、IR on)
電源DC 12V±30%
制御IRオン/オフ、オート
対応保管条件: -30℃~+60℃
保護等級IP67
有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/HLC-Pro/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵
動作環境-30℃~+60℃/相対湿度95%未満
視野角水平:113°~47°×垂直:60°~26°×対角:133°~53°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比65dB以上
互換性非対応
シャッタースピード1/4秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-LVD:EN 62368-1、CE-EMC: EN 55032; EN 55035、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL:UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.001@F1.5 (Color、 30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)80
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージ非対応
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
材質金属
質量(kg)0.48
外形寸法(mm)166.2×70×70
消費電力(W)最大:5.0(PoE)
電源DC 12V/PoE (802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67
有効画素数2960(H)×1668(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-40℃~+60℃
視野角水平:111°×垂直:58°×対角:132°
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.007@F1.6(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.38
外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)6
レンズ固定焦点
保護等級IP67、IK10
有効画素数2592(H)×1944(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~55°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平~180°×垂直~180°×対角~180°
焦点距離(mm)1.4
S/N比最大56dB
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
最低被写体照度(Lux)0.006/F2.0(Color、30IRE)
動作温度範囲(℃)-30~+55
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7 5MP プログレッシブ CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
材質金属+プラスチック
質量(kg)1.05
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
消費電力(W)最大:9.2(PoE)
電源DC 12V/PoE (802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵、スピーカー
動作環境-30℃~+60℃
視野角水平:103°~33°×垂直:54°~18°×対角:124°~38°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: Electromagnetc Compatbility Directve 、2014/30/EU
最低被写体照度(Lux)0.003@F1.0(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)50(IR)、40(war light)
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
シングル、リニア、ミラーリング構成のモデルをご用意しています。
最大4台を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは4台(2204 Pro+)、8台(2208 Pro+)までライブ映像を表示できます。
PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示が可能です。
VMobileを使って、iPhone/iPad/iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~360° チルト:0°~90° 回転:0°~360°°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様)、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル
材質筐体:アルミニウム
形状防水・暗視型
質量(kg)0.42
外形寸法(mm)179.9×70×70
消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン)
レンズ固定レンズ/固定アイリス
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP
インターフェースオーディオ:1チャンネルおよび内蔵マイク
解像度5MP(2592×1944)
動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)
視野角水平:79°(98°/49.5°)
焦点距離(mm)3.6(オプション:2.8、6)
S/N比65dB以上
保存環境-40℃~+60℃/90%以下
ホワイトバランスオート、マニュアル
口径最大:F1.6
使用場所屋外
シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒
マウントボードイン
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
LED使用数(個)2
最低被写体照度(Lux)0.005/F1.6、30IRE、0:IRオン
照射距離(m)最大40
フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P
撮影距離(mm)近接:1300(800、3000) 51.2”(31.5”、118”)
走査方式プログレッシブ
供給電圧(V)DC12±30%
イメージセンサー1/2.8″CMOS
総質量(kg)0.53
ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
電源(V)DC12、POC
レンズバリフォーカルレンズ
保護等級IP67
相対湿度95%未満
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
材質プラスチック
質量(kg)0.09
外形寸法(mm)71.6×60.9×45.9
消費電力(W)最大:1.9W(DC12V、IR on)
電源DC 12V±30%
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級非対応
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:40°、チルト:55°、回転: 360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-40℃~+60℃/相対湿度95%未満
視野角水平:132°×垂直:69°×対角:164°
焦点距離(mm)2.1
S/N比65dB以上
互換性非対応
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC、UL、EN50155
最低被写体照度(Lux)0.02@F2.0、30IRE、0 IR on
照射距離(m)3
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
ストレージ非対応
1台
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
1 / 2.8 "STARVISTMCMOS
強力な32倍光学ズーム
スターライトテクノロジー
最大 50 / 60fps @ 1080P
ディープラーニングベースの自動追跡と境界保護
PoE +をサポート
最大150mのIR距離
SMD PLUS
IP66
適合スマートフォン:OS/Android
材質ケーシング:金属
質量(kg)3.9
制御イルミネーターのオン/オフ:ズームプリオ/マニュアル/SmartIR
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°-360°: 傾き:-15°- + 90°、【手動制御速度】パン:0.1°/ s-300°/ s: 傾き:0.1°/ s-200°/ s、【プリセット速度】パン:400°/ s: 傾き:300°/ s、【プリセット】300、【旅行】8(ツアーごとに最大32のプリセット)、【スキャン】5、【電源オフメモリ】サポート、【アイドルモーション】プリセット/ツアー/パターン/スキャン、【イベントトリガー】モーション検出、ビデオの改ざん、シーンの変更、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、およびストレージの異常、【IVS】放棄されたオブジェクト/欠落しているオブジェクト、【スマートキャプチャ】人間、自動車、および自動車以外の画像のキャプチャをサポートします。、【境界保護】トリップワイヤーと侵入。ターゲットタイプ(人間と車両)によるアラームトリガーをサポートします。動物、葉のざわめき、明るい光などによって引き起こされる誤警報のフィルタリングをサポートします。、【SMD PLUS】サポート、【自動追跡】サポート、【顔検出】サポート、【ビデオ圧縮】H.265 / H.265 + / H.264 + / H.264 / MJPEG(サブストリーム)、【ストリーミング機能】3ストリーム、【ビットレート制御】可変ビットレート/固定ビットレート、【ビットレート】H.265 / H.264:3 kbps~20、480 kbps、【昼/夜】自動(ICR)/カラー/白黒、【BLC】サポート、【WDR】120 dB、【HLC】サポート、【ゲイン制御】自動/手動、【ノイズ減少】2D / 3D、【モーション検知】サポート、【関心領域(RoI)】サポート、【電子画像安定化(EIS)】サポート、【曇り止め】サポート、【デジタルズーム】16倍、【フリップ】0°/ 180°、【プライバシーマスキング】最大24エリア
寸法(Φ×mm)186×309(7.32"×12.17")
コントロールフォーカス:自動/半自動/手動、アイリス:自動/手動
ズーム(光学/デジタル)32x
最大解像度1920(H)×1080(V)
解像度1080p(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720p(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240)
動作環境-40℃+ 70℃(-40°F~ + 158°F)、≦95%RH
視野角H:68.3°~2.2°:V:38.9°~1.3°:D:68.3°~1.4°
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)4.9~156、近接:0.1~1.5(0.33フィート~4.92フィート)
保存環境-30℃~+60℃/90% RH以下
ホワイトバランス自動、屋内、屋外、追跡、手動、ナトリウムランプ、ナチュラルライト、街路灯
撮影距離(m)探知:2092 m(6863フィート)、観察:836 m(2742フィート)、認識:418m(1371フィート)、識別:209m(685フィート)
パターン5
絞りF1.35~F4.4
保護VS6000V雷保護:サージ保護
シャッタースピード1/3秒~1/30000秒
プロトコルDH-SD、Pelco-P / D(自動認識)、IPv4: IPv6: HTTP: HTTPS: 802.1x: Qos: FTP: SMTP: UPnP: SNMPv1 / v2c / v3(MIB-2): DNS: DDNS: NTP: RTSP: RTP: TCP: UDP: IGMP: ICMP: DHCP: PPPoE: ARP: RTCP: RTMP
各種認証CE:EN55032 / EN55024 / EN50130-4、FCC:Part15 subpartB、ANSI C63.4-2014
最低被写体照度(Lux)色:0.005@F1.3、B/W:0.000@F1.3、0(IRライトオン)
照射距離(m)150(492.13フィート)
フレームレートメインストリーム:1080p/1.3M/720p(1ー25/30fps)、サブストリーム1:D1/CIF(1ー25/30fps)、サブストリーム2:720p(1ー25/30fps)
走査方式プログレッシブ
対応ブラウザIE7以降のバージョン、クローム42およびそれ以前のバージョンのFirefox 52およびそれ以前のバージョンのSafari
ピクセル2MP
音声圧縮方式G.711A: G.711Mu: G.726: AAC: G.722.1: G.723: G.729: PCM: MPEG2-Layer2
イメージセンサー1/2.8"STARVISTMCMOS
容量(GB)ROM:4 、RAM:1
総質量(kg)7.01
ストレージFTP:マイクロSDカード(256G):P2P
イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
形状アイボール型
電源DC12 V
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
焦点距離(mm)2.8
S/N比65dB以上
動作温度(℃)-40~60
動作湿度(%)95未満
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋内外
シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒
走査方式プログレッシブ
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.82
外形寸法(mm)249.3×90.7×90.4
電源(V)DC12、PoE
消費電力(W)6.5
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67
有効画素数2880(H)×1620(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180°(LDC is disabled)
焦点距離(mm)2.1
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE)
照射距離(m)20(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
材質金属
質量(kg)0.57
外形寸法(mm)122×104.8
消費電力(W)最大:6.6W(DC12V、IR on):PoC(AT)
電源DC 12V±30%、POC (CVIのみ)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -30℃~+60℃
保護等級IP67
有効画素数2880(H)×1620(V)、5MP
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-30℃~+60℃/相対湿度95%未満
視野角水平:39°~130°×垂直:34°~107°×対角:19°~55°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比65dB以上
互換性非対応
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE(EN55032: 2015、 EN 61000-3-2: 2014、 EN 61000-3-3:2013、 EN55024: 2010+A1: 2015、 EN 55035:2017、 EN50130-4:2011+A1: 2014、 EN 62368-1:2014+A11:2017)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30 IRE、0(IR オン)
照射距離(m)60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージ非対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
材質金属
形状バレット型
質量(kg)0.48
外形寸法(mm)166.2×70×70
消費電力(W)基本:1.6(DC12 V): 1.9 (PoE)最大(DR+H.265+暖色点灯+インテリジェンス ): 3.8 (DC12 V): 4.4 (PoE)
電源DC12 V/PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル
視野角水平107°×垂直56°×対角127°
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
動作温度(℃)-40~60
動作湿度(%)95未満
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋内外
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B
最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.6(カラー、30 IRE)0.0002@F1.6(B/W、30 IRE)0(IRオン)
照射距離(m)30(IR)、30(暖色ライト)
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
材質金属、プラスチック
形状バレット
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
電源(V)12 DC、PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°
焦点距離(mm)2.8m
S/N比最大56dB
互換性ONVIF
保管温度(℃)-40~60
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
グリーン購入法適合
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
ストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)166.6×69.7×70.0
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)2.8
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR
相対湿度95%未満
視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119°
焦点距離(mm)2.8
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)30(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー2MP CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)1
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
電源(V)DC12、PoE、ePoE
消費電力(W)9.3
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:20°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0
照射距離(m)70(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/1.8 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
材質金属
保護等級IP67
互換性ONVIF
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状アイボール
質量(kg)0.42
外形寸法(mm)121.9×99.1
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)4.9
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR
相対湿度95%未満
視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119°
焦点距離(mm)2.8
S/N比最大65dB
ホワイトバランスオート、マニュアル
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/30秒~1/100000秒
各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)60(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー2MP CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質金属
質量(kg)0.33
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)166.6×69.7×70
電源(V)12 DC、POC
消費電力(W)最大3.7W(POC)
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2880(H)×1620(V)
機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°
視野角水平132°×垂直58°×対角132°
焦点距離(mm)2.8m
S/N比最大65dB
互換性非対応
保管温度(℃)-40~60
シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒
各種認証CE (EN 55032:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オン
グリーン購入法適合
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
ストレージ非対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
7インチLCEディスプレイ、解像度 1024x600
2メガピクセルCMOSセンサー
自動調光でモニターの明るさを調整
ユーザー50000名、顔画像50000枚、カード50000枚、パスワード50、000件、管理者50名、レコード100000件
顔認識/カード/リモート/パスワード、これらの組み合わせによる解錠対応
顔検出枠表示あり。同時に撮影された場合最大のサイズの顔を認識します
人物の身長:0.9m~2.4m(レンズの高さ1.4mの場合)
顔認証アルゴリズムにより、人間の顔の360箇所以上の特徴点を認識可能
顔認証速度:0.35秒/人
生体検知
バックライトとヘッドライトによる正確な識別
様々な解錠状態表示モードによりユーザーのプライバシーを保護
温度監視無効/有効切り替え対応
マスク検出、マスク未着用警報対応
仕様SDK及びAPI:SDKに対応、WDR:120dB、音声プロンプト:対応
材質PC+ABS
寸法(mm)336.9×130.1×40.5
容量【ユーザー数】50、000、【顔画像数】50、000、【カード数】50、000、【パスワード数】50、000、【レコード数】100、000
電源(V)12/1A DC
消費電力(W)12未満
精度顔認証:99.5%
表示画面:7インチLCD
温度測定範囲(℃)30~45
機能【解錠モード】カード/リモート/パスワード/顔認証、単一あるいはこれらの組み合わせによる解錠、測温モードと顔認証による解錠、【カード読み取り形式】ICカード、【時間指定】128、【休日時間指定 128、【ファーストカード解錠 対応、【リモート検証】対応、【外付けカードリーダー】1:RS-485、1:Wiegand、【マルチカード認証】対応、【リアルタイム監視】対応、【Web設定】対応、【顔認証距離】人物の身長:0.9m-2.4m、【顔認証スピード】0.35秒
ランプ【状態表示】1個 (赤:エラー、緑:正常、青:動作中)
読取距離:5cm
解像度1024(V)×600(H)
測定誤差±0.5℃
検出距離(m)0.3~2.0
互換性ONVIF、 CGI
プロセッサー内蔵プロセッサ
プロトコル(インターネット)IPv4、 RTSP、 RTP、 TCP、 UDP、 P2P、OSDP:対応
各種認証CE/FCC
補正機能光:自動白色ライト、自動IRライト
供給電源付属
ポート【RS-485】1、【RS-485 1、【Wiegand】入出力x1、【USB】USB2.0 x1、【ネットワーク】100Mbps ネットワークポート x1、【アラーム入力】2(スイッチ数)、【アラーム出力】2(リレー)、【アラーム連携】対応、【終了ボタン】1、【ドア状態検出】1、【ロック制御】1
画面仕様容量式タッチスクリーン
動作湿度(%RH)0~90(結露なし)
アラーム【アンチパスバック】対応、【改ざん】対応、【脅迫】対応、【ドアセンサータイムアウト】対応、【侵入】対応、【不正カード閾値超え】対応
高さ(m)測温:1.35~1.85(測温距離50cmの場合)、1.20~2.10(測温距離120cmの場合)
動作温度範囲(℃)温度監視無効モード:-10~55、温度監視有効モード:15~30
カメラ仕様1/2.8" 2MP CMOS 高解像度 WDR デュアルカメラ
測定距離(m)0.3~1.8
総質量(kg)2
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
関連キーワード