2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラ
エコ商品
材質金属、プラスチック 形状バレット 質量(kg)1.65 使用温度範囲(℃)-40~+65 外形寸法(mm)345.6×134.2×135.1 電源(V)12 DC、24AC、PoE+ (802.3at)、ePoE 消費電力(W)最大:24.3W(PoE) レンズ電動式バリフォーカル 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360° 視野角水平107°~48°×垂直55°~27°×対角130°~56° 焦点距離(mm)2.7~12m S/N比最大56dB 互換性ONVIF 保管温度(℃)-40~65 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 各種認証CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/ EU;FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1&CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 UL 50E NEMA Type 4X 最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on) グリーン購入法適合 照射距離(m)60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/1.8インチ CMOS ストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大512GB対応); NAS
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラ
エコ商品
材質金属+プラスチック 質量(kg)1.65 外形寸法(mm)345.6×134.2×135.1 消費電力(W)最大:24.3(PoE) 電源DC 12V/24VAC/PoE+(802.3at)/ePoE 制御IRオン/オフ、オート 対応保管条件: -40℃~+65℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V)、4MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(150dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート 動作環境-40℃~+65℃ 視野角水平:107°~48°×垂直:55°~27°×対角:130°~56° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14、UL 50E NEMA Type 4X 最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on) 照射距離(m)60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大1TB、NAS
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

関連カテゴリ