23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.35 外形寸法(mm)166.6×69.7×70.0 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)2.8 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR 相対湿度95%未満 視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119° 焦点距離(mm)2.8 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 電源(V)DC12、POC レンズバリフォーカルレンズ 保護等級IP67 相対湿度95%未満 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存の同軸インフラストラクチャをそのまま活用して5メガピクセル映像を実現します。この5MPスターライトHDCVIカメラは、極めて低照度の環境でも詳細な高画質画像を得られます。また、カメラが提供する放送品質の音声は、映像を補足する証拠となります。120dB true WDRに対応し、HD/SD出力切り替え可能な電動/固定レンズモデルを各種取りそろえています。高解像度とスターライト機能を搭載した5MP HDCVIカメラは、中小企業や、安定した監視と柔軟な構 成が求められる用途に最適な製品です。
焦点距離(mm)3.6 視野角水平:79° 撮影距離(mm)近接:1300 51.2” 仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~65° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル 材質筐体:アルミニウム 形状ドーム型 質量(kg)0.33 消費電力(W)最大5.3(DC12V、IRオン) レンズ固定レンズ/固定アイリス 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP 寸法(Φ×mm)109.9×81 インターフェースオーディオ:1チャンネル 解像度5MP(2592×1944) 動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。) 防塵防水性能IP67 S/N比65dB以上 保存環境-40℃~+60℃/90%以下 耐衝撃性IK10 ホワイトバランスオート、マニュアル 口径最大:F1.6 シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒 マウントボードイン 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) LED使用数(個)12 最低被写体照度(Lux)0.00/F1.6、30IRE、0:IRオン 照射距離(m)最大30 フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P 走査方式プログレッシブ 供給電圧(V)DC12±30% イメージセンサー1/2.8″CMOS 総質量(kg)0.45 ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

シングル、リニア、ミラーリング構成のモデルをご用意しています。 最大4台を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは4台(2204 Pro+)、8台(2208 Pro+)までライブ映像を表示できます。 PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示が可能です。 VMobileを使って、iPhone/iPad/iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~360° チルト:0°~90° 回転:0°~360°°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様)、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル 材質筐体:アルミニウム 形状防水・暗視型 質量(kg)0.42 外形寸法(mm)179.9×70×70 消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン) レンズ固定レンズ/固定アイリス 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP インターフェースオーディオ:1チャンネルおよび内蔵マイク 解像度5MP(2592×1944) 動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。) 視野角水平:79°(98°/49.5°) 焦点距離(mm)3.6(オプション:2.8、6) S/N比65dB以上 保存環境-40℃~+60℃/90%以下 ホワイトバランスオート、マニュアル 口径最大:F1.6 使用場所屋外 シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒 マウントボードイン 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) LED使用数(個)2 最低被写体照度(Lux)0.005/F1.6、30IRE、0:IRオン 照射距離(m)最大40 フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P 撮影距離(mm)近接:1300(800、3000) 51.2”(31.5”、118”) 走査方式プログレッシブ 供給電圧(V)DC12±30% イメージセンサー1/2.8″CMOS 総質量(kg)0.53 ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.55 外形寸法(mm)209.6×90.4×90.4 電源(V)DC12 消費電力(W)9.4 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~123° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032:2015、EN61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN62368-1:2014+A11:2017)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.002/F1.5、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)80(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.79 外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4 電源(V)DC12 消費電力(W)9.4 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.001/F1.5、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)80(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP スターライト HDCVI POC IR バレットカメラ
エコ商品
材質金属 質量(kg)0.33 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)166.6×69.7×70 電源(V)12 DC、POC 消費電力(W)最大3.7W(POC) レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数2880(H)×1620(V) 機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360° 視野角水平132°×垂直58°×対角132° 焦点距離(mm)2.8m S/N比最大65dB 互換性非対応 保管温度(℃)-40~60 シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒 各種認証CE (EN 55032:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オン グリーン購入法適合 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8インチ CMOS ストレージ非対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

形状アイボール型 電源DC12 V レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 焦点距離(mm)2.8 S/N比65dB以上 動作温度(℃)-40~60 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋内外 シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒 走査方式プログレッシブ
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.79 外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4 電源(V)DC12 AC24 消費電力(W)13.2 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 視野角水平34~107°×垂直19~56°×対角39~130° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.001/F1.2、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP スターライト HDCVI IR ドームカメラ
エコ商品
材質金属 形状ドーム 質量(kg)0.47 使用温度範囲(℃)-30~+60 外形寸法(mm)122×88.9 電源(V)12 DC、POC 消費電力(W)最大5.5W(POC) レンズ電動式バリフォーカル 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 有効画素数2880(H)×1620(V) 機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~75°、Rotation: 0°~355° 視野角水平107°~34°×垂直130°~39°×対角55°~19° 焦点距離(mm)2.7~12m S/N比最大65dB 互換性非対応 動作湿度(%)相対湿度95未満 保管温度(℃)-30~60 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 各種認証CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:2013,EN55024:2010+A1:2015,EN55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オン グリーン購入法適合 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8インチ CMOS ストレージ非対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP スターライト HDCVI IR アイボールカメラ
エコ商品
材質アルミニウム 形状アイボール 質量(kg)0.57 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)122×104 電源(V)12 DC 消費電力(W)最大8.2W レンズ電動式バリフォーカル 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数2592(H)×1944(V) 機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~78°、Rotation: 0°~360° 視野角水平98°~34° 焦点距離(mm)2.7~12m S/N比最大65dB 互換性非対応 動作湿度(%)相対湿度95未満 保管温度(℃)-40~60 シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒 各種認証CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02@F1.8、30IRE、0 IR オン グリーン購入法適合 照射距離(m)60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7インチ CMOS ストレージ非対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP IR搭載 固定焦点 アイボール型HDCVIカメラ
エコ商品
材質プラスチック 質量(kg)0.09 外形寸法(mm)71.6×60.9×45.9 消費電力(W)最大:1.9W(DC12V、IR on) 電源DC 12V±30% 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級非対応 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:40°、チルト:55°、回転: 360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-40℃~+60℃/相対湿度95%未満 視野角水平:132°×垂直:69°×対角:164° 焦点距離(mm)2.1 S/N比65dB以上 互換性非対応 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC、UL、EN50155 最低被写体照度(Lux)0.02@F2.0、30IRE、0 IR on 照射距離(m)3 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージ非対応
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状アイボール 質量(kg)0.42 外形寸法(mm)121.9×99.1 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)4.9 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR 相対湿度95%未満 視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119° 焦点距離(mm)2.8 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.65 外形寸法(mm)126×100 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)6.9 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.001/F1.6、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.34 外形寸法(mm)122×88.9 電源(V)DC12 消費電力(W)5.2 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR 相対湿度95%未満 視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~125° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証EN(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02/F1.7、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.63 外形寸法(mm)126×100 電源(V)DC12 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属 質量(kg)0.79 外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4 消費電力(W)最大:10.9W(DC12V、IR on) 電源DC 12V±30% 制御IRオン/オフ、オート 対応保管条件: -30℃~+60℃ 保護等級IP67 有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/HLC-Pro/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵 動作環境-30℃~+60℃/相対湿度95%未満 視野角水平:113°~47°×垂直:60°~26°×対角:133°~53° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比65dB以上 互換性非対応 シャッタースピード1/4秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD:EN 62368-1、CE-EMC: EN 55032; EN 55035、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL:UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.001@F1.5 (Color、 30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)80 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージ非対応
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP スターライト 固定焦点 IR搭載 ドーム型HDCVIカメラ
エコ商品
材質金属 形状ドーム型 質量(kg)0.33 外形寸法(mm)106×50.3 消費電力(W)最大:2.7W(DC12V、IR on) 電源DC 12V±30% 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:-30°~30°、チルト:0°~80°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(130dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-40℃~+60℃ 視野角水平:109°×垂直:58°×対角:127° 焦点距離(mm)2.8 S/N比65dB以上 互換性非対応 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EN55032、EN55024、EN501304、FCC(CFR47 FCC Part 15 subpartB 、 ANSI C63.4 2014)、UL(UL60950 1+CAN/CSA C22.2 No.60950 1) 最低被写体照度(Lux)0.001/F1.6(30 IRE、IR on)、0 IR on 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージ非対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP フルカラー POC対応 アイボール型HDCVIカメラ
エコ商品
材質金属 質量(kg)0.49 外形寸法(mm)106×93.6 消費電力(W)最大:6.4W(12 V DC、暖色ライトon)、PoC(AF) 電源DC 12V±30% 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67 有効画素数2880(H)×1620(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/HLC-Pro/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-40℃~+60℃ 視野角水平:112°×垂直:57°×対角:132° 焦点距離(mm)2.8 S/N比65dB以上 互換性非対応 シャッタースピード1/4秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE(EN55032、 EN55024、 EN50130-4、EN60950-1)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.001 /F1.0(暖色ライトon)、0 warm light on 照射距離(m)40 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージ非対応
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

材質金属 質量(kg)0.57 外形寸法(mm)122×104.8 消費電力(W)最大:6.6W(DC12V、IR on):PoC(AT) 電源DC 12V±30%、POC (CVIのみ) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -30℃~+60℃ 保護等級IP67 有効画素数2880(H)×1620(V)、5MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-30℃~+60℃/相対湿度95%未満 視野角水平:39°~130°×垂直:34°~107°×対角:19°~55° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比65dB以上 互換性非対応 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE(EN55032: 2015、 EN 61000-3-2: 2014、 EN 61000-3-3:2013、 EN55024: 2010+A1: 2015、 EN 55035:2017、 EN50130-4:2011+A1: 2014、 EN 62368-1:2014+A11:2017)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30 IRE、0(IR オン) 照射距離(m)60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージ非対応
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ 出力の切替可能(DIPスイッチ) スターライトテクノロジー搭載
材質筐体:アルミニウム 質量(kg)0.31 消費電力(W)最大4.3(DC12V、IRオン) 出力方式映像:HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力に切替可能 レンズ固定レンズ/固定アイリス 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~60° チルト:0°~80° 回転:0°~360°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル 寸法(Φ×mm)外形:106×50.3 インターフェースオーディオ:1チャンネル入力、ビルトインマイク 解像度1080P(1920×1080) 動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。) 視野角水平:110° 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)2.8 S/N比65dB以上 保存環境-40℃~+60℃/95%RH以下 耐衝撃性IK10 ホワイトバランスオート、マニュアル 口径最大:F1.6 シャッタースピード1/3秒~1/1000000秒 マウントボードイン 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) LED使用数(個)8 最低被写体照度(Lux)0.004/F1.6、30IRE、0:IRオン 照射距離(m)最大20 フレームレート30fps@1080P、30/60fps@720P 撮影距離(mm)近接:500、19.69” 走査方式プログレッシブ 供給電圧(V)DC12±30% イメージセンサー1/2.8″CMOS 総質量(kg)0.45 ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

スターライト テクノロジー搭載
材質筐体:アルミニウム 形状ドーム型 質量(kg)0.47 消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン) 出力方式映像:HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力に切替可能 レンズ電動レンズ/固定アイリス 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP 機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~75° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語使用、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル 寸法(Φ×mm)外形:122×88.9 インターフェースオーディオ:1チャンネル コントロールフォーカス:オート/マニュアル 解像度8MP(3840×2160) 動作環境-30℃~+60℃/90% RH以下(起動は-30℃以上で行う必要があります。) 視野角水平:112°~46° 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)3.7~11 S/N比65dB以上 保存環境-30℃~+60℃/90% RH以下 耐衝撃性IK10 ホワイトバランスオート、マニュアル 口径最大:F1.5 使用場所屋外 シャッタースピード1/3秒~1/1000000秒 マウントボードイン 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) LED使用数(個)2 最低被写体照度(Lux)0.005/F1.5、30IRE、0:IRオン 照射距離(m)最大30 フレームレート15fps@4K、20fps@6MP、30fps@4MP 撮影距離(mm)近接:200、7.87” 走査方式プログレッシブ 供給電圧(V)DC12±30% イメージセンサー1/2″CMOS 総質量(kg)0.65 ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ
エコ商品
材質金属 形状ドーム型 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67、IK10 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)