2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dahua(ダーファ・テクノロジー)24ポートPoEギガビットマネージドスイッチ
レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチ。IEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠。Hi-PoE 60W対応。冗長ネットワーク:STP/RSTP/MSTP。IPv4/IPv6およびDHCPに対応。SNMPベースのネットワーク管理。構成:Web、Telnet、CLIコマンド。QoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポート。IEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLによりネットワークセキュリティを強化。大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送。MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K。強固なEMC対策設計
仕様【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1 容量スイッチング:52Gbps 電源(V)AC100~240(50/60Hz) ポート数24 消費電力(W)PoE:ポート1およびポート2がHi-PoE60Wに対応1電源あたり30W以下、合計360W以下 接続方式10/100/1000 Base-T x 24(PoE電源供給) 100/1000 Base-X x 2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44 転送レートパケット:38.688Mpps 保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KV プロトコルPoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE 動作温度範囲(℃)-10~55 周囲湿度(%)5~95 容量(MB)パケットバッファ:4
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)16ポートPoEギガビットマネージドスイッチ
レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチ。IEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠。Hi-PoE 60W対応。冗長ネットワーク: STP/RSTP/MSTP。IPv4/IPv6およびDHCPに対応。SNMPベースのネットワーク管理。構成:Web、Telnet、CLIコマンド。QoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポート。IEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLにより ネットワークセキュリティを強化。大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送。MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K。強固なEMC対策設計
仕様【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1 容量スイッチング:52Gbps 電源(V)AC100~240(50/60Hz) ポート数16 消費電力(W)PoE:ポート1およびポート2がHi-PoE60Wに対応1電源あたり30W以下、合計240W以下 接続方式10/100/1000 Base-T x 16(PoE電源供給) 100/1000 Base-X x 2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44 転送レートパケット:23.81Mpps 保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KV プロトコルPoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE 動作温度範囲(℃)-10~55 周囲湿度(%)5~95 容量(MB)パケットバッファ:4
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷