「toa カメラ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質金属、プラスチック
形状バレット
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
電源(V)12 DC、PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°
焦点距離(mm)2.8m
S/N比最大56dB
互換性ONVIF
保管温度(℃)-40~60
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
グリーン購入法適合
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
ストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
材質金属
保護等級IP67
互換性ONVIF
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
材質アルミニウム
耐荷重(kg)3
使用環境温度(℃)-40~60
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)90未満
グリーン購入法適合
関連キーワード