6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本鳩対策センターピーコン忌避剤固形タイプ
鳩を寄せ付けたくない場所に吊るしておくことで鳩対策を行う商品です。半径1.5m四方に効果があります。効果期間は約30日です。建物の階段部分や手すり部分に設置することで鳩が寄り付かなくなります。
用途鳥よけに。 成分エチルカルビトール、BHT、イソプロビルアルコール、ハト忌避香料 容量(g)37 使用範囲(m)3(半径1.5m) 有効期限30日間
1個(37g)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピーコン忌避剤スプレータイプは初期のうちに使用すれば鳩が寄りつかないスペースを作ることができます。寄りつかなくなっても引き続き使用することで、更なる学習効果が期待できます。鳩の糞が数個落ちている程度であれば効果が発揮されます。
用途鳥よけに。 成分エチルカルビトール、BHT、イソプロビルアルコール、ハト忌避香料 容量(mL)250 有効期限2~3時間
1個(250mL)
5,298 税込5,828
欠品中

忌避剤は特殊ジェル剤で鳩を追い払います。特殊ジェル剤によるベタベタした不快感と特殊成分が鳩を寄けになります。対候性、耐熱性に優れ、150℃の高温でも流出せず、効果は1年以上持続します。効果は1年以上持続しますが、寄りつかなくなっても引き続き施工することで、更なる効果が期待できます。
用途鳥よけに。 仕様効果発揮までの期間:約2~3週間 成分エチルカルビトール、BHT、イソプロビルアルコール、ハト忌避 容量(mL)カートリッジタイプ:330 有効期間約1年
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

忌避剤は特殊ジェル剤で鳩を追い払います。特殊ジェル剤によるベタベタした不快感と特殊成分が鳩を寄けになります。対候性、耐熱性に優れ、150℃の高温でも流出せず、効果は1年以上持続します効果は1年以上持続しますが、寄りつかなくなっても引き続き施工することで、更なる効果が期待できます。内容量150gのミニサイズですので、ワンルームマンションのベランダ手すりの広さで使い切ることができます。 コーキングガンを必要とせず、小さく軽い商品ですので、女性や高齢者、手の小さい方など誰でも簡単に鳩対策が可能となります。
用途鳥よけに。 成分エチルカルビトール、BHT、イソプロビルアルコール、ハト忌避 容量(g)150 有効期限約1年 効果効果発揮までの期間:約2~3週間
1個(150g)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

忌避剤は特殊ジェル剤で鳩を追い払います。特殊ジェル剤によるベタベタした不快感と特殊成分が鳩を寄けになります。対候性、耐熱性に優れ、150℃の高温でも流出せず、効果は1年以上持続します効果は1年以上持続しますが、寄りつかなくなっても引き続き施工することで、更なる効果が期待できます。
用途鳥よけに。 成分エチルカルビトール、BHT、イソプロビルアルコール、ハト忌避 容量(mL)カートリッジタイプ330ml 有効期限約1年 効果効果発揮までの期間:約2~3週間
1セット(330mL)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

鳩よけの忌避剤になります。嗅覚、触覚、味覚だけでなく視覚へも同時に刺激をします。視覚への作用は、バードフリーは鳥にしか見えない色と紫外線吸着剤を入れており、紫外線を吸着する事によって、鳥には炎のように見えています。そのことによって、その場所が危険な場所であるという事を認識させて寄り付かなくさせます。効果期間は1年です。ピーコンバードフリー低臭タイプは、誰でも手軽に取り付ける事ができ、しかも他の忌避剤に比べて長期的に効果が見込めます。ピーコン バードフリー低臭タイプは、カップ型になった事により、女性でも簡単に鳩が止まるところに設置することが出来ます。
用途鳥よけに。 成分天然:ポリブデン、ミネラルオイル、植物エキス セット内容18g×6個 有効期限開封後、約1年
1箱(18g×6個)
4,998 税込5,498
当日出荷