OWON

OWONのページです。OWONは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。 3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。 18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。 USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。 SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
1個ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1チャンネル 最大出力: 150W, 200W, 300W 出力分解能: 10mV / 1mA シーケンス出力: 10ステップ 2.8インチLCD インターフェース: USBデバイス SCPIコマンドをサポート モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート 小型軽量、約1.5kg
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約1.5 チャンネル数1 分解能設定・リードバック:電圧10mV、電流1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226 冷却方式温度制御空冷ファン 応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0ms インターフェースUSBデバイス ディスプレイ2.8インチTFT液晶 電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA 動作温度(℃)0-40 温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200 ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3.5インチ(480x320)高解像度LCD搭載 55000カウント DC電圧の精度は最大0.05% 最大65回/秒の読み取り 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアルライン表示 チャートモードでアクセス可能なトレンド分析 SCPI サポート データ記録機能により測定データを内部メモリに記録し、コンピュータで記録データを読み込んで処理することが可能 リチウム電池モデル(XDM1241)、AC電源モデル(XDM1041) 異なるアプリケーションシナリオに適したモデルが利用可能
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約0.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×88×65 ディスプレイ3.5 インチ TFT LCD
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【初心者向けの定番超入門書同梱】 2チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約1.1 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70 ディスプレイ7インチLCD サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10K
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数帯域:25MHz 2チャンネル サンプルレート: 最高 100Mサンプル/秒 垂直軸分解能: 8ビット レコード長: 5k SCPIコマンドをサポート インターフェース:USB(VDS1022)、絶縁USB(VDS1022I)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.26 消費電力(W)≦2.5 電源5.0V/1A 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18 機能トリガ出力、トリガ入力、パス/フェイル レベル(mm)TTL サンプルレート100Mサンプル/s メモリ長さ5K
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)