「カウンター 1桁」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●XDM2041 分解能:4-1/2桁(55,000カウント) サンプルレート:最大65サンプル/秒 データロギング:最大1kポイント インターフェース:RS232のみ ディスプレイ:3.7インチ ●XDM3041 分解能: 4-1/2桁(60,000カウント) サンプルレート : 最高 150サンプル/秒 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアル・ディスプレイ・モードで2つの測定結果を同時表示 トレンド表示機能、ヒストグラム表示機能 データ・ロギング機能: 内部メモリ最大1Mポイント、外部メモリ最大100Mポイント インターフェース: USBデバイス、USBホスト、RS232、LAN SCPIコマンドをサポート 4インチ 480×320ピクセル LCD ● XDM3051 分解能:5-1/2桁(200,000カウント) サンプルレート:最大150サンプル/秒 トレンド表示、ヒストグラム表示 データロギング:内部1Mポイント、外部100Mポイント インターフェース:USBデバイス、USBホスト、RS232、LAN ディスプレイ:4インチ
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定
1個ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2チャンネル・オシロスコープ+25MHz任意波形発生器(SDS210S,215S,220S) 周波数帯域:100MHZ、150MHz、200MHz 最高サンプルレート:1GS/s (2チャンネル使用時) 20Mポイント レコード長 30種の波形パラメータ自動測定 6桁高精度周波数カウンタ FFT解析 USBデバイス&ホスト・ポート、SCPIコマンドをサポート 7インチTFT LCDディスプレイ
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 チャンネル数2 分解能【垂直】8bit サンプルレート(回/s)1G ディスプレイ7インチ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリ長さ(ポイント)20M
1台
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ