4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5MHz~60MHzまでの周波数出力 、125MS / s~300MS/sのサンプル・レート、および1μHzの周波数分解能、垂直解像度:14ビット、8K~1M任意波形長、 包括的な波形出力:5つの基本波形、 45種類の任意波形を内蔵、包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、掃引、およびバースト、 SCPIおよびLabVIEWサポート、 4 インチ高解像度(480 x 320ピクセル)LCD、 OWON SDSシリーズDSOとのスムーズな連携が可能
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチLCD
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高出力周波数:60MHz、 最高サンプルレート:300MSa/s 垂直分解能:14ビット、 最大任意波形長:100kポイント 5種の基本波形、160種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形 多彩な変調機能:AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、 ASK、BPSK、OSK、DSBAM、QPSK SCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート コントロール可能 3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ、 すべての設定を表示
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 チャンネル数2 波形(任意)10K RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高出力周波数:70MHz、 最高サンプルレート:300MSa/s 垂直分解能:14ビット、 最大任意波形長:8kポイント 5種の基本波形、150種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形 AM、FM、PM、FSK、スイープ、バースト SCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート・コントロール可能 3.6インチTFTカラー液晶ディスプレイ 使いやすい小型で薄型のボディ
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 チャンネル数2 分解能【垂直】14bit ディスプレイ3.6インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2チャンネル・オシロスコープ+25MHz任意波形発生器(SDS210S,215S,220S) 周波数帯域:100MHZ、150MHz、200MHz 最高サンプルレート:1GS/s (2チャンネル使用時) 20Mポイント レコード長 30種の波形パラメータ自動測定 6桁高精度周波数カウンタ FFT解析 USBデバイス&ホスト・ポート、SCPIコマンドをサポート 7インチTFT LCDディスプレイ
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 チャンネル数2 分解能【垂直】8bit サンプルレート(回/s)1G ディスプレイ7インチ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリ長さ(ポイント)20M
1台
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ